カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
  • 制御機器(37)
  • メカニカル部品(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(31)
  • 切削工具(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 測定用品(8)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 物流用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TG-50」の検索結果

関連キーワード
209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャノン棚グリップ TG-50 シロクマ

    キャノン棚グリップ TG-50

    シロクマ
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    付属品【付属ビス】4×25材質真鍮サイズ25耐荷重(kg)【最大取付間隔2箇所止】3最大奥行(mm)【棚板】150棚板厚さ(mm)5~8取付間隔(mm)400
  • フラッシュメタボTG 50g オーパデザイン

    フラッシュメタボTG 50g

    オーパデザイン
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    <アピール力に優れた設計>メタボスイマーをベースにフラットサイドの面により、フラッシング効果を増幅! <基本アクション>*フロントフックのみ:フロントフックのみの場合は、テール部分が左右に揺れアピール力大!*フロントフック+リアフック:リアフックを装着した場合、派手な動きをせず落ち着いたアクション。
    用途高比重タングステン素材採用!コンパクトシルエットが効く!「ヌルッ」を泳ぎ「キラッ」と光る!魚種問わず使える、マルチスイミングアクション!タングステン化により重心を腹よりに変更、潮を切り安定性のある泳ぎを実現。沈下スピードが速いタングステンジグは潮の速い時にも有効で、水深100m以上のドテラ流しなど、巻き重視で食わせる場合に最適です。フラッシュメタボTGは着底させて巻き上げるだけのタダ巻きスタイルが基本!SLJからライトジギングまで幅広く使用可能!ブレードチューンとの相性も抜群です。サイズ50g
  • ドラッグメタル TGマダイ50g デュオ

    ドラッグメタル TGマダイ50g

    デュオ
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    マイクロベイト着きに最適な小粒なTGシリーズに真鯛カラーが登場。浅場のベイト付きに効果的なホログラムカラーが新たにラインナップ!
    用途マイクロベイトに着いている真鯛に最適な小粒なタングステンがおすすめ!比重の重いタングステンボディなので潮の速い状況でも活躍してくれます。新色のホログラムカラーは浅場で活発にベイトを追い回している状況で威力を発揮します。ホロを嫌う状況では威力を発揮するマットカラーがオススメ。シルエットが強調されるマットカラーなので甲殻類を捕食している真鯛にはマットがオススメ。ホログラム・マットの使い分けで釣果に差をつけよう!!全長(mm)52質量(g)50フック13段差ブレード(#)
  • ジグパラTG 50g MajorCraft

    ジグパラTG 50g

    MajorCraft
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    シブったときの最終兵器
    質量(g)50
  • ドラッグメタル スリムTGマダイ50g デュオ

    ドラッグメタル スリムTGマダイ50g

    デュオ
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    マイクロベイト着きに最適な小粒なTGシリーズに真鯛カラーが登場。マットカラーがスレた真鯛にも効果的!リアには専用ブレードフック付き!!
    用途マイクロベイトに着いている真鯛に最適な小粒なタングステンがおすすめ!比重の重いタングステンボディなので潮の速い状況でも活躍してくれます。ホロを嫌う状況で威力を発揮するマットカラーを遂に発売。小粒なタングステンボディにシルエットが強調されるマットカラーなのでミスバイトも明らかに軽減し、ここ一番の状況で活躍してくれます。夏場のイサキゲームにもお勧めです。フック13段差ブレード(#)レングスL(mm)65ウエイト50g
  • ドラッグメタル キャストTG50g デュオ

    ドラッグメタル キャストTG50g

    デュオ
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    シルエットを小さく見せたい時はタングステン
    用途タングステンを使用した高比重ボディのドラッグメタルキャストTG。鉛ボディのドラッグメタルキャストと比べて同サイズで約倍のウエイト設定を実現。シラスなど超小型のベイトフィッシュの偏食時や、食い渋りの状況下で、ボディサイズを小さく見せたい時に絶対的な威力を発揮。高比重で沈下スピードが段違いに速いので、急深サーフや潮の流れが速い時にも最適です。TGでなければ釣れない状況が必ずあります。フック【フロント】アシストフック&ティンセル13×2(#)【リア】なし(#)レングスL(mm)52ウエイト50g
  • ドラッグメタル キャストスリムTG50g デュオ

    ドラッグメタル キャストスリムTG50g

    デュオ
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    スレた魚も思わず反応する一口サイズ!
    用途高比重タングステンボディなので、潮の速い状況に使い易い。また、鉛に比べシルエットが小さく、マイクロベイトに反応している時に威力を発揮!アタリがあるがなかなか食い込まない食い渋りの状況でも釣果を叩き出します!特に細身のベイトに合わせたスリムなボディが捕食本能を刺激し、ターゲットに口を使わせます。ロッドアクションはそのまま、ここ一番の時に有効的に使ってみましょう。フック【フロント】アシストフック&ティンセル13×2(#)【リア】なし(#)レングスL(mm)65ウエイト50g
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • 双輪キャスター TGタイプ(ボルト取付) 東信製作所

    双輪キャスター TGタイプ(ボルト取付)

    東信製作所(47件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)6ナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TGタイプ(ソケット取付) 東信製作所

    双輪キャスター TGタイプ(ソケット取付)

    東信製作所
    429税込472
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)6ナイロン寸法L(mm)37寸法T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用) TRUSCO

    シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)

    TRUSCO
    599税込659
    1パック(2巻)
    当日出荷
    絶妙な接着性でのり残りしにくく、細幅サッシ・型抜ガラスなどの作業に適しています。 湿潤面にも使用可能で、静電気の発生が少ないテープです。 テープの引き出しも軽いためスムーズに貼れます。
    用途ガラス、サッシ用。厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]

    TOYOX(トヨックス)(10件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂ナチュラル透明/イエローライン入り機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性耐油、折れつぶれに強い、復元性
  • 超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業(2件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    5mm以下の金属板の穴あけに最適。
    材質センタードリル:コバルトハイス全長(mm)96TG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等シャンク径(Φmm)10使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)8有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンクNo.No.3
  • 超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ 大見工業

    超硬ステンレスホ-ルカッタ- カッターのみ

    大見工業
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    部品・TG50のカッター部のみ
    トラスコ品番402-5545材質【刃部】超硬チップ刃厚(mm)2.1有効長(ふところ深さ)(mm)12.4刃径(mm)50
  • 双輪キャスター TGタイプ(プレート取付) 東信製作所

    双輪キャスター TGタイプ(プレート取付)

    東信製作所(6件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし内径b(Φmm)25×25取付穴径P(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ) KITZ(キッツ)

    ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ)

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.98(常温40℃ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFEボア径スタンダードボア
  • ハイパーフレックスカップリング MT形 三ツ星ベルト

    ハイパーフレックスカップリング MT形

    三ツ星ベルト
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
    種類ジョータイプ標準偏角(度)1
  • 【15年保存】非常用トイレ凝固剤 大容量タイプ アイリスオーヤマ

    【15年保存】非常用トイレ凝固剤 大容量タイプ

    アイリスオーヤマ
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    15年保存!使用量が調整できる大袋タイプの凝固剤です。目安使用量は1回で10g(スプーン2杯分)ですが、年齢や性別、症状等に合わせて使用量を調節できるため経済的です。約15秒で固まるため処理までのスピードが速く衛生面も安心です。
    用途避難所での備蓄や、防災セットに。使用の目安10g/回
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-50K~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-50K~)

    CKD
    2,416税込2,658
    1個
    当日出荷
    種別部品作動方式複動形チューブ内径(Φmm)50
  • 滅菌採水瓶 栄研化学

    滅菌採水瓶

    栄研化学
    14,980税込16,478
    1セット(100個)
    翌々日出荷
    広口スクリューキャップですので採取しやすく、密閉して運搬する際に便利です。 折りたたんで廃棄できます。
  • 軟鋼用TIG溶接棒 ニツコー熔材工業

    軟鋼用TIG溶接棒

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(5kg)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    用途軟鋼・490N/mm2級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。棒端色:黄色タイプ軟鋼・高張力鋼用ティグ溶接棒軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用ティグ溶接棒棒長(mm)1000JIS規格Z3316 YGT50該当伸び(%)(溶接のまま)37、(620℃×1hrSR )40引張強度(MPa)(溶接のまま)530、(620℃×1hrSR )500AWS規格A5.18 ER70S-G該当RoHS指令(10物質対応)対応
  • IM 吹付用プレート ステンシル アイマーク

    IM 吹付用プレート ステンシル

    アイマーク
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
    用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
  • オートグリム バンパーつや出し剤 バンパー&トリム・ジェル 水性ジェル ゴム プラスチック類 保護ツヤ出し 20ABTG500JP AUTOGLYM AUTOGLYM

    オートグリム バンパーつや出し剤 バンパー&トリム・ジェル 水性ジェル ゴム プラスチック類 保護ツヤ出し 20ABTG500JP AUTOGLYM

    AUTOGLYM(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個(500mL)
    当日出荷
    バンパー&トリム・ジェルは、ゴム・プラスチック類への保護・ツヤ出し効果を持つ水性のジェルです。特に白く色褪せたウレタンを新品のように蘇らせることができます。塗布面が乾いた状態で塗布してください。
    用途プラスチック・ゴム製の外装パーツの色を蘇らせ、保護します。使用箇所ボディ危険物の類別非危険物特性ツヤ出し
  • ベルトスリング 化学薬品用  50mm巾 TRUSCO

    ベルトスリング 化学薬品用 50mm巾

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。
    用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。種別両端アイ形基本使用荷重(t)1.0
  • カウンターシンク先端角90度 イリックス

    カウンターシンク先端角90度

    イリックス
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • STGシールPTFE 大阪魂

    STGシールPTFE

    大阪魂
    855,120税込940,632
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • 投薬トレー用駒のみ・お得パック エスティーメディカル

    投薬トレー用駒のみ・お得パック

    エスティーメディカル
    9,898税込10,888
    1式(50個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    投薬トレー(PT・ST)用。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×55×35
  • M5x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコ

    M5x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)

    エスコ(1件のレビュー)
    220税込242
    1パック(8本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949TG-508頭部形状トラス頭
  • シリコーンゴム イノアック

    シリコーンゴム

    イノアック
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷
    耐油性、耐薬品性、耐候性、自己消炎性に優れています。
    用途ハンダごて台、やかん物など高熱の下敷き、コースター。材質シリコーンゴム長さ(mm)500幅(mm)500使用温度範囲-40~230℃
  • カウンターシンク(TiNコーティング) イリックス

    カウンターシンク(TiNコーティング)

    イリックス
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    びびりがない。真円加工ができる。センタリングが抜群。加工スピードが高い。長寿命。
    用途さら座ぐり、面取り、バリ取りに。材質ハイス(高速度鋼)刃数3先端角(°)90表面処理窒化チタンコーティングシャンク径公差h9切刃形状3枚刃
  • M5x 6mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコ

    M5x 6mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)

    エスコ(1件のレビュー)
    220税込242
    1パック(8本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949TG-506頭部形状トラス頭
  • チップ MTG 住友電工ハードメタル

    チップ MTG

    住友電工ハードメタル
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質:超硬合金。一般鋼の高速~中速切削用。
    材質A30ねじ山角度(°)θ60
  • ダイヤルテンションゲージ SK(新潟精機)

    ダイヤルテンションゲージ

    SK(新潟精機)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    置針式なので測定時の瞬間最高値を簡単に読み取ることができます。
    用途ボタンの押圧力、バネ張力の測定に指示誤差±0.5目盛RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマートLED ケセランパセラン立木(高さ:H180cm) アルファ[販促]

    スマートLED ケセランパセラン立木(高さ:H180cm)

    アルファ[販促]
    28,980税込31,878
    1本
    6日以内出荷
    明るく輝く光のツリーは存在感大!
    仕様●コードの長さ5m●LEDカラー:RGB●球数:136球●コードの色:クリア●リモコン付●DCアダプター付●質量:約1.5kg●組立式●消費電力:10W●連結不可●屋外使用OK●スマホアプリ操作可●防滴です。材質ポリエステル・PVC・スチロール寸法(cm)H180×W80
  • LEDネオンライト(サンタ) アルファ[販促]

    LEDネオンライト(サンタ)

    アルファ[販促]
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    明るい場所でも!
    仕様●コードの長さ2m●コードの色:ホワイト●常点●USB給電式※USBアダプターは付属していません●ON/OFF切替スイッチ付●質量:約0.7kg●連結不可●屋内仕様●アクリル製のベースの穴部分にテグス等を通してご使用ください。材質ABS・PVC寸法(cm)H40×W34×D1.5
  • LEDダイヤモンドティンセルツリー アルファ[販促]

    LEDダイヤモンドティンセルツリー

    アルファ[販促]
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    モチーフの中のLEDが輝き、ダイヤモンドのような煌めきが目を引きます!
    仕様●点滅8パターン(常点含む)●組立式●連結不可●屋内仕様クリア消費電力(W)9コード長さ(m)1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)120×45×43.5球数400球
  • LEDネオンライト(ツリー) アルファ[販促]

    LEDネオンライト(ツリー)

    アルファ[販促]
    8,598税込9,458
    1個
    6日以内出荷
    明るい場所でも!
    仕様●コードの長さ2m●コードの色:ホワイト●常点●USB給電式※USBアダプターは付属していません●ON/OFF切替スイッチ付●質量:約0.4kg●連結不可●屋内仕様●アクリル製のベースの穴部分にテグス等を通してご使用ください。材質ABS・PVC寸法(cm)H40×W25×D1.5
  • LEDネオンライト(スノーマン) アルファ[販促]

    LEDネオンライト(スノーマン)

    アルファ[販促]
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    明るい場所でも!
    仕様●コードの長さ2m●コードの色:ホワイト●常点●USB給電式※USBアダプターは付属していません●ON/OFF切替スイッチ付●質量:約0.7kg●連結不可●屋内仕様●アクリル製のベースの穴部分にテグス等を通してご使用ください。材質ABS・PVC寸法(cm)H39.5×W34.5×D1.5
  • 150cmカラフルタワーツリー アルファ[販促]

    150cmカラフルタワーツリー

    アルファ[販促]
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    点滅パターンが20種類以上で多彩な光り方が楽しめます!
    仕様●コードの長さ3m●高輝度SMD使用●LEDカラー:RGB●球数:166球●コードの色:ブラック●防雨丸型プラグ●常点+点滅22パターン●質量:約1.4kg●組立式●消費電力:8W●連結不可●屋外使用OK●防滴です。材質スチール寸法(cm)H150×Φ60
  • ティグ溶接棒 ニツコー熔材工業

    ティグ溶接棒

    ニツコー熔材工業
    4,498税込4,948
    1箱(5kg)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    軟鋼・490MPa 級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。
    仕様衝撃値:溶接のまま:【0℃】 280 J・【-30℃】 180 J/620℃×1hrSR:【0℃ 】290 J・【-30℃】 210 J棒長(mm)1000伸び(%)溶接のまま:37/620℃×1hrSR:40耐圧性(MPa)溶接のまま:470/620℃×1hrSR:400引張強度(MPa)溶接のまま:530/620℃×1hrSR:500RoHS指令(10物質対応)対応