カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TG20」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]TOYOX(トヨックス)(10件のレビュー)
57,980税込63,778
1本
当日出荷から7日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂ナチュラル透明/イエローライン入り特性耐油、折れつぶれに強い、復元性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) TOYOXお取引先様インタビュー(2.02MB) 商品情報1.(1.1MB) 商品情報2.(1.5MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.58MB)
コレット パナソニックコネクトコレットパナソニックコネクト(3件のレビュー)
56,980税込62,678
1セット(30箱×2個)
当日出荷から5日以内出荷
空気圧シリンダ 10S-1RFA125N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFA125NParkerTAIYO
69,980税込76,978特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RCB100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCB100NParkerTAIYO
59,980税込65,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)100クッションありシリーズ10S-1R
超硬エンドミル プロトティップ超硬エンドミルプロトティップ
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所ステンレス製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)岩崎製作所
57,980税込63,778
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル
ホスピタルライト 山田照明ホスピタルライト山田照明
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
手元に確かなあかりを確保し、よりプライベートな感覚で療養生活をおくれることが安らぎにつながります。欲しいところに光が届くアーム式ライトなので患者さまが読書を楽しむだけでなく、医師や看護師の方々の処置にも役立ちます。より使いやすくベッドの上でじゃまにならない、リモコンに対応したモデル。電源電圧100V抜け防止機能付壁付専用クランプ付属:クランプに紛失防止のリモコンストラップ用ホール付(TG-473とストラップの組合せ使用時)赤外線リモコン(TG-473)別売読書灯スイッチ:無段階調光/リモコン:【明】40%、【中】20%、【暗】8%、【消灯】OFF、※リモコンスイッチからは処置灯モードの操作はできません。/処置灯スイッチで瞬時に100%点灯電源:壁から突き出る量を考慮した専用ACアダプター付属
材質/仕上本体:亜鉛ダイキャスト(白色塗装)・アルミダイキャスト(白色塗装)・鋼・樹脂取付方式工事電圧(V)100消費電力(W)6電源ACアダプターアーム長さ(mm)370+370光源LED 6.0W【従来】白熱60W相当色温度(K)3000点灯方式処置灯スイッチ(シェード上面):ON-OFF/読書灯スイッチ(シェード下面):100%~15%エネルギー消費効率(Lm/W)67.8セード寸法(mm)【幅】Φ170【厚さ】52LEDLED一体型LED寿命(時間)40000リモコン別売配光角度(°)19光色電球色調光方式専用リモコン演色指数(Ra)Ra95定格光束(Lm)407
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG63 SMCロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG63SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TG63) SMCMK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TG63)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
空気圧シリンダ 10S-1RSD125N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD125NParkerTAIYO
57,980税込63,778
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R
ハイパーフレックスカップリング MT形 三ツ星ベルトハイパーフレックスカップリング MT形三ツ星ベルト
74,980税込82,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
種類ジョータイプ標準偏角(度)1
空気圧シリンダ 10S-1RST125N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RST125NParkerTAIYO
68,980税込75,878
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド形取付支持形式ST(両面タップ付き基本形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RFA100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFA100NParkerTAIYO
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)100クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RLB125N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RLB125NParkerTAIYO
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RFB125N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFB125NParkerTAIYO
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RCA100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCA100NParkerTAIYO
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)100クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RCB125N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCB125NParkerTAIYO
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RLB100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RLB100NParkerTAIYO
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)100クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RCA125N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RCA125NParkerTAIYO
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RFB100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RFB100NParkerTAIYO
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)100クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RLA100N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RLA100NParkerTAIYO
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)100クッションありシリーズ10S-1R
空気圧シリンダ 10S-1RLA125N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RLA125NParkerTAIYO
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1R
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TG63TN) SMCMK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TG63TN)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動シリンダポート(TN) NPT
HARNESS,WIRE   32100MATG20 ホンダHARNESS,WIRE 32100MATG20ホンダ
53,980税込59,378
1個
欠品中
ペール缶ベアリングパッカー WOLF'S HEADペール缶ベアリングパッカーWOLF'S HEAD
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
ペール缶設置型で作業が楽ちん。大型車両の整備にもおすすめです。乗用車にも使用できます。16kgペール缶用
用途グリスのペール缶に接続し、各種自動車のベアリングにグリスを注入・交換する工具です。材質アルミ製寸法(mm)340×330×570質量(kg)7.1危険物の類別非危険物適合ベアリング(内径~外径)Φ16~200mm
マスターリンク 中間リンク付き TGシリーズ 象印チェンブロックマスターリンク 中間リンク付き TGシリーズ象印チェンブロック
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ SMCMK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプSMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動式
ロータリクランプシリンダ MK2TG SMCロータリクランプシリンダ MK2TGSMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
作動方式複動
アルチザン・コンペティション EverGreen INTERNATIONALアルチザン・コンペティションEverGreen INTERNATIONAL
78,980税込86,878
1本
7日以内出荷
【ブランクカラー】元ガイドからメインロゴ部分にかけて、往年のコンバットスティックを彷彿させるクリアディープグリーンでカラーリング。「実戦至上主義」を貫き、トーナメントという舞台で結果を出し続けてきたバスロッド・コンバットスティックと同じ精神の下でつくり込んだ証。 【ガイドシステム】全体的に口径が大きめのガイドを搭載し、かつ極端にチョークさせないセッティング。張りが強くパワフルなブランクながら、糸抜けの良さで軽量ルアーを最大限飛ばせるだけでなく、ラインスラックが出しやすくなりルアーにキレのある動きを与えることが可能。リング厚が薄く内径が広いトルザイトリングは、スムーズな糸抜けと糸の遊びを作り出すことに一役かっています。*トップ:チタンフレームSiCリングKGガイド(T-KGST4.5)*ティップ~センター:チタンフレームトルザイトリングKTガイド(T-KTSG4.5、4.5、5.5)+KLガイド(T-KLTG5.5L、8M、12H)*センター~バット:チタンフレームトルザイトリングKLガイド(T-KLTG20H) 【ジョイント】ジョイント部は、面で接する高品位スピゴットジョイントを採用。ティップに伝わる信号をロスなく手元へと伝達します。 【ジョイント部スレッド&品番印字】継口のパワー別カラースレッドラッピング(MHはパープル)と元ガイド部の品番印字は、時間との戦いでもあるトーナメントで、しゃがんで確認することなく、ロッドスタンドから素早く目当ての機種をピックアップできる実戦的な仕様。 【リールシートデザイン】耐久性に優れた天然木・黒檀製オリジナルリールシート。多様なグリッピングにも違和感を感じにくく誰の手にもフィットしやすいストレート形状かつ、23Φという細さに設定することで脱力しやすく、細かなロッド操作を容易にしてくれます。平面部分にはレーザー刻印で「Artisan」ロゴをあしらいました。*リールシートは天然木のため木目や色味、自重に個体差がありますので予めご了承ください。 【グリップデザイン】重量バランスに優れるストレートグリップ。シェイプドコルクを採用することで軽量化と同時に手首の自由度も高くなり、操作性の向上に貢献。グリップエンドには、アルチザンオリジナルエンドプレートを装着。 【メイド・イン・ジャパン(Made in Japan)】本製品は日本製です。 【「全国釣竿公正取引協議会」認定商品】公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けた「釣竿の表示に関する公正競争規約」の規定に基づき「全国釣竿公正取引協議会」がその内容及び条件に適合していると認定した証「釣竿公正マーク」をプリント。
用途【操作系ルアーのポテンシャルを最大限に引き出すパワーシャフト】トップウォーターや浮上系ミノー、バイブレーション、ボトムミノーといった操作系ルアーの潜在能力を100%引き出すために、エリアトラウトロッドでは異端的な強い張りとパワーを備えたミディアムヘビーシャフト。とはいえ、ただ硬いだけのロッドとは違い、負荷が掛かると全体がしっかりと曲がるため、強烈な反発力を生み出し、未踏の竿抜けポイントまでルアーを弾き飛ばすキャスト性能を発揮。糸抜け重視の独特なガイドセッティングと相まって、軽量級ルアーもしっかり飛ばすことが可能です。キャスト後は、強い張りで遠投地点まで力を伝達。キレのあるジャークやトゥイッチ、瞬発的なダートやリフト、さらには一点でのシェイク等、遠距離をものともせず、ルアーを生き生きと動かし、バイトをガッチリ掛けて、力強く素早く寄せる....そんなパワープレイは62MH/Rならではの芸当。誰もが攻めあぐねる場合で頼りになるロッド、それがAATS-62MH/Rです。仕様【パワー】ミディアムヘビー【ライン範囲(号)】MF0.3~0.6/PE0.2~0.8全長(m)1.88対応【ルアー】トップウォーター・浮上系ミノー・バイブレーション・ボトム系ミノーetc...継数(本)2標準自重(g)80適合ルアー質量(g)1~6