カテゴリ

  • 切削工具(28)
  • 機構部品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 安全用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TH-300」の検索結果

関連キーワード
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 「シャトー」温湿度計 TH-300 佐藤計量器製作所

    「シャトー」温湿度計 TH-300

    佐藤計量器製作所
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    直径25cmの大型ダイヤル。
    トラスコ品番368-9328質量(g)約730奥行(mm)35測定項目温度・湿度寸法(幅)285mm精度温度±2℃ 湿度±5%(30~80%at15~25℃、その他は±8%)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×285×35温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)20~100最小目盛(℃)2設置方式壁掛アズワン品番1-624-02温度表示方式アナログ特性なし寸法(高さ)(mm)2851目盛(%)5校正証明書なし
  • TH300 デジタル温度計 Milwaukee(ミルウォーキー)

    TH300 デジタル温度計

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    大きなデジタルLCD読み出しによる高速で正確な測定結果。 広範囲な測定温度範囲:-50~150℃。 簡単な測定:ステンレス鋼のプローブをサンプルに挿入し、読み取り値が安定するまで待つだけです。 届きにくい場所でも簡単にアクセスできる、柔軟な1メートル長のケーブル。 ステンレス鋼のプローブは、水溶液への浸漬の他に食べ物・土壌等への突き刺しが可能な強健な多目的仕様です。 ステンレス鋼のプローブで掃除が簡単です。 長いバッテリー寿命、約1年。 高精度のデジタル測定値。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • オールステンレスホースバンド(14.4mm幅) BREEZE

    オールステンレスホースバンド(14.4mm幅)

    BREEZE(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    当日出荷
    耐食性にすぐれています。
    用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。産業、航空関係用厚さ(mm)0.58材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS302バンド幅(mm)14.4
  • マグネットツールホルダー TRUSCO

    マグネットツールホルダー

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    強い磁力で工具類を吊すことができるだけではなく、そのまま取り外して持ち運ぶことができます。 吸着面はフラットで対象物にやさしいソフトラバー付きです。
    用途ツールワゴン・キャビネット等にマグネットで貼り付け、工具等の整理に。トラスコ品番302-2889幅(mm)300高さ(mm)50質量(g)530奥行(mm)18吸着力(N)58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×18×50
  • ハンドソー NACHI(不二越)

    ハンドソー

    NACHI(不二越)
    13,980税込15,378
    1箱(72枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    塩ビパイプから鉄・ステンレス鋼まで使える汎用品です。
    材質合金工具鋼(SKS)幅(mm)12厚さ(mm)0.64
  • JIS規格3枚合せウォーターポンププライヤー TSUNODA(ツノダ)

    JIS規格3枚合せウォーターポンププライヤー

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    3点保持非対称つかみ刃でガッチリ掴む!
    用途ガス、水道等の配管作業。自動車、産業機器のメンテナンス。
  • ツイストハンド 日東工器

    ツイストハンド

    日東工器
    57,980税込63,778
    1台
    翌日出荷
    微細な加工が可能なので、精密金型の仕上げに最適です。 独自の揺動運動で先端工具がワークに弾かれることがありません。
    用途狭い個所での金属のバリ取り、面取りなどの研削・研磨作業。付属品ダイヤモンドバー円柱、円錐:各1本/6角棒スパナ2mm:1本/カプラHA-65SN:1個トラスコ品番328-0918全長(mm)190質量(g)410揺動角度(無負荷)25度チャック内径(Φmm)3空気消費量(m3/min)0.045振動数(min-1)(無負荷)7200使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]ホース取付口ハイカプラエース65PN-PLA取付径(Φmm)3排気方向後方
  • パッキング 41282-5500 SPI

    パッキング 41282-5500

    SPI
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番41282-5500メーカーSUBARU
  • ベンコット Jクロス 厚手大判タイプ 小津産業

    ベンコット Jクロス 厚手大判タイプ

    小津産業
    26,980税込29,678
    1箱(100枚×16袋)
    当日出荷
    リント(発じん)発生が極めて少ないピュアセルロース連続長繊維不織布(コットン100%)です。
    用途クリーンルーム内清掃・冶具等洗浄後の水分拭取り作業に。材質セルロース100%ホワイトクラス100000
  • KTH ティー中ニップル(めす) イハラサイエンス

    KTH ティー中ニップル(めす)

    イハラサイエンス
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状ティー寸法ミリサイズ接続ねじ種類Rc
  • Rename mark トートバッグ トップハウス

    Rename mark トートバッグ

    トップハウス(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    『コーディネートに印づけるBAG』をコンセプトに作られたRename markシリーズのトートバッグ!。カラフルなカラーや柄を着るのに抵抗のある方でも、アイテムとして取り入れればグッとオシャレ度アップ!。大容量でA3サイズが楽々入る大きさだから、普段使いから小旅行にもオススメ!。また付属のショルダーベルトでショルダーバッグとしても持つことができます。
    材質帆布質量(g)720幅(cm)53高さ(cm)36奥行き(cm)16.5
  • ケーブルタイホルダー イチネンTASCO

    ケーブルタイホルダー

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    3サイズのケーブルタイの収納、持ち運びに。取り出し易く作業性が上がります。 3サイズ収納できる3段式ホルダー 取り出し易いポケット位置 装着は、ベルト通しとカラビナの2方法
    仕様ふた付
  • ディスバッグ 栄研化学

    ディスバッグ

    栄研化学
    16,980税込18,678
    1セット(100枚×4袋)
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 防汚抗菌ワイド巾木 東リ

    防汚抗菌ワイド巾木

    東リ
    16,980税込18,678
    1巻(9m)
    4日以内出荷
    メンテナンス性・耐傷付き性に優れ、車椅子や配膳車との接触から壁面を保護すると共に美観を維持します。 スタンダード、木目、テキスタイルと色柄も充実しています。
    高さ(mm)300タイプ巾木防汚/抗菌/医療・福祉施設向東リ推奨品/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore長さ(m)9質量(kg/巻)8.8
  • 1/2インチ角スライディングTハンドル HIT(ヒット)

    1/2インチ角スライディングTハンドル

    HIT(ヒット)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ハンドソケット用のスライディングTハンドルです。
    用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。全長(mm)300質量(g)410差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ETH エルゴチューブラーハンドル イマオコーポレーション

    ETH エルゴチューブラーハンドル

    イマオコーポレーション
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    エルボ内部の六角穴付きボルトを締付けることによりグリップの回転を防ぎます。 ハンドル内側からはM10の六角穴付きボルト、または六角ボルトを使用し、外側からはボルトを挿入し、六角ナットにて取付けできます。 サイドキャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)397RoHS指令(10物質対応)対応
  • デラツクスパイプレンチ用ウエバ スーパーツール

    デラツクスパイプレンチ用ウエバ

    スーパーツール
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
  • ベンコット 小津産業

    ベンコット

    小津産業
    8,198税込9,018
    1箱(100枚×4袋)
    6日以内出荷
    ボリューム感のある長繊維不織布を使用しており、繊維の脱落が少なく、異物混入の心配がありません。 不純物がほとんどなく、レンタルタオルやレーヨン系不織布の代替に最適です。
    材質セルロース100%シートサイズ(mm)340×300形態4ツ折
  • CoroTurn(R) XS ねじ切り加工用超硬ソリッド工具 サンドビック

    CoroTurn(R) XS ねじ切り加工用超硬ソリッド工具

    サンドビック
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • WiFiスピーカー JBL Authentics 300 JBL

    WiFiスピーカー JBL Authentics 300

    JBL
    69,980税込76,978
    1台
    7日以内出荷
    オーセンティックスタイルと優れたサウンドを、どこででも。オーセンティックスタイル、ハイパフォーマンスなオーディオ、デュアル音声アシスタント*を家中で楽しみましょう。JBL Authentics 300はレザー調のエンクロージャーと使いやすいメタルハンドル、内蔵充電式バッテリーにより、キッチンで聴くお料理用プレイリストから、寝室で聴くくつろぎのサウンドまで、音楽を自由に持ち運ぶことができます。アイコニックなQuadrexグリルを備えた70年代のオーセンティックデザインは、どこに置いてもあなたの音楽愛を示してくれるでしょう。また、幅広いサウンドステージやクリアな高音、キレのある深い低音も兼ね備えています。GoogleアシスタントとAmazon Alexaを同時に利用できる*ため、音声だけでお気に入りの音楽を再生したり、スマートホーム対応機器を制御したりできます。
    付属品JBL Authentics 300 × 1、電源ケーブル × 1、クイックスタートガイド、安全シート、保証書仕様●スピーカー出力合計(最大 @THD 1%)(W):100●ネットワークスタンバイ時消費電力(W):2.0 未満●リチウム電池:3.6V、4800mAh●総合出力(THD 1%)(W):100質量(kg)4.9電源100~240V AC、~50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)342×195.6×180.3構成25mmツイーター x 2 + 133mmウーファー + 165mmパッシブラジエーター周波数特性45Hz~20kHz(-6dB)充電時間(時間)3.5未満動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)4800Bluetooth5.3プロファイルA2DP 1.3.2、AVRCP 1.5Wi-FiIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz)オーディオ入力3.5mm AUX、Bluetooth (USBはサービス用)再生時間(時間)最長8時間(音量等使用状況により異なります)
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    4,198税込4,618
    1個(300g)
    5日以内出荷
    シトロエン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーシトロエン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    3,198税込3,518
    1個(300g)
    5日以内出荷
    プジョー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカープジョー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • TV用 液晶保護フィルム Panasonic VIERA TH-24J300 24インチ テレビ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム Panasonic VIERA TH-24J300 24インチ テレビ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    6,498税込7,148
    1枚
    4日以内出荷
    硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種パナソニック VIERA TH-24J300サイズ24インチ取付方式シリコン吸着硬度高硬度9H特性光沢ブルーライトカット
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(12件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • TH36 3段引きボールスライドレール(底付けタイプ) アトムリビンテック

    TH36 3段引きボールスライドレール(底付けタイプ)

    アトムリビンテック(22件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
    セット内容左右各1個種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)ユニクロ
  • IC-4300/DJ-P221/FTH-314用 1ピン防水ねじ込み式 イヤホンマイク 耳掛けタイプ  WED-EPM-YSE  特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジ

    IC-4300/DJ-P221/FTH-314用 1ピン防水ねじ込み式 イヤホンマイク 耳掛けタイプ WED-EPM-YSE 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク

    ウェッジ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    特定小電力トランシーバー IC-4300/IC-4350、DJ-P221、CL120、FTH-314等に対応しています。 こちらは”耳掛け有り”タイプの販売ページとなります。 お好みに合わせてお選びください。 イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。 製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。 品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」 対応機種: 【防水ねじこみ型1ピンタイプ】 アイコム(ICOM):IC-4300/IC-4350/IC-4310L 等 アルインコ(ALINCO):DJ-P22/DJ-P221/DJ-DPS70/DJ-M10 等 スタンダード(STANDARD):FTH-107/FTH-108/FTH-208/FTH-307 FTH-308/FTH-314 等 モトローラ(MOTOROLA):CL40/CL45/CL70/CL120 等のトランシーバーに対応しています。
  • SUSアムレット忍び返し ACE(エース)

    SUSアムレット忍び返し

    ACE(エース)(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷
    侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。 TH-308SA(連結用)は、TH-500SAの長さ調整に使用します。単独でもご使用いただけます。
    付属品SUS十字穴付ナベコンクリート用ネジ4×25(2本)SUS十字穴付シンワッシャードリルネジ4×19(2本)材質SUS304寸法D(mm)55寸法B(mm)65寸法C(mm)35仕上BA
  • 2回路リミットスイッチ アクチュエータ付ヘッド omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ アクチュエータ付ヘッド

    omron(オムロン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
  • SUI型 鋼板製ウレタンゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業)

    SUI型 鋼板製ウレタンゴム車輪

    ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンゴム材質(ホイール)鋼板適合金具SUI-50:TH、JM、KH/TSUI-65:TH/SUI-75~SUI-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SUI-250:J、K、JB/SUI-300:J、K
  • IC-4300/DJ-P221/FTH-314用 1ピン防水ねじ込み式イヤホンマイク WED-EPM-YSO 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジ

    IC-4300/DJ-P221/FTH-314用 1ピン防水ねじ込み式イヤホンマイク WED-EPM-YSO 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク

    ウェッジ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    特定小電力トランシーバー IC-4300/IC-4350、DJ-P221、CL120、FTH-314等に対応しています。こちらは”耳掛け無し”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」。対応機種:。【防水ねじこみ型1ピンタイプ】。アイコム(ICOM):IC-4300/IC-4350 等。アルインコ(ALINCO):DJ-P22/DJ-P221/DJ-DPS70/DJ-M10 等。スタンダード(STANDARD):FTH-107/FTH-108/FTH-208/FTH-307 FTH-308/FTH-314 等。モトローラ(MOTOROLA):CL40/CL45/CL70/CL120。等のトランシーバーに対応しています。
  • 液晶テレビ ハイビジョンビエラ J300シリーズ[32v/24v] Panasonic(パナソニック)

    液晶テレビ ハイビジョンビエラ J300シリーズ[32v/24v]

    Panasonic(パナソニック)
    50,980税込56,078
    1台
    当日出荷
    地上デジタル/BS・110度CSチューナー内蔵のハイビジョン液晶モデル! ・裏番組録画ができる地デジチューナー2基搭載 ・明るい部屋でもくっきり表示。あざやか色再現回路。 ・別の部屋の録画番組を見られるお部屋ジャンプリンク対応。
    付属品リモコン、単3形マンガン乾電池×2、電源コード、B-CASカード、組み立て部品(一式)、転倒・落下防止部品(一式)、取扱説明書、保証書電源(V)AC100(50/60Hz)機能テレビ番組ガイド:新インテリジェントテレビ番組表(地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル対応)、VIERA Link対応、オフタイマー/オンタイマー、録画:USBハードディスク録画対応使用環境温度(℃)0~40対応メディア地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、CATVパススルー対応、CATV受信スピーカーフルレンジ×2個画質ハイビジョン画素数1366×768(水平×垂直)端子数HDMI端子×2、USB端子×1、ビデオ入力×1、LAN端子×1、イヤホン端子、スピーカーとイヤホン音声の同時出力USBポート数1操作距離約7m以内(テレビ正面距離)アスペクト比16:9パネルハイビジョンHDMI規格ARC対応(HDMI1)待機時消費電力(W)約0.1(本体電源「切」時)発売年2021年パネル駆動方式VA×LEDチューナー数地上デジタル放送:2、BSデジタル放送:2、110度CSデジタル放送:2使用周囲湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
  • 超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
    用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール無加工穴深さ4Dねじれ角(°)21~34
  • 自閉バルブ部 TOTO

    自閉バルブ部

    TOTO
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    -
    用途-
  • 超硬OHノンステップボーラー(3Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬OHノンステップボーラー(3Dタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
    用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ3Dねじれ角(°)21~34
  • チップ #GR/L タンガロイ

    チップ #GR/L

    タンガロイ
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 超硬OHノンステップボーラー(25Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬OHノンステップボーラー(25Dタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    44,980税込49,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
    用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ25Dねじれ角(°)21~34
  • 仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    25,980税込28,578
    1箱(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート。取付けR精度±0.01mm。ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。マルチレイヤーコーテイングにより長寿命です。
    用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級
  • チップ CCGTR/L-J10 タンガロイ

    チップ CCGTR/L-J10

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 強力ばね重荷重 TH 外径50mm 東京発条製作所

    強力ばね重荷重 TH 外径50mm

    東京発条製作所
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)25外径(Φmm)50最大荷重(N)7360RoHS指令(10物質対応)対応