カテゴリ
- 切削工具(305)
- 梱包用品(39)
- パソコン/周辺機器(20)
- 制御機器(19)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 科学研究・開発用品(9)
- オフィス家具(6)
- 家電(6)
- バイク純正部品(5)
- 作業服(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 機構部品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 介護用品(3)
- 医療(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農業機械(3)
- 物流用品(2)
- テープ(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自転車部品(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 京セラ(300)
- TOTO(16)
- ROTHCO(14)
- unitech(11)
- ホンダ(8)
- AMD(8)
- エフケイシステム(7)
- アイメックス(6)
- アール・エフ・ヤマカワ(5)
- SKC(環境測定)(5)
- SMC(4)
- honeywell(4)
- audio-technica(4)
- OPTICON(3)
- SPARKFUN(3)
- Murrelektronik Limited(3)
- ニューランド(3)
- アイビジョン(3)
- GAMA Healthcare(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「THC」の検索結果

ワンダービートクリックシャワーヘッド
TOTO(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷適合機種TMNW40JWR、(TMHG40JW)、(TMW40JWR)、(TMW40JWRZ)、(TMG40JW)、(TMG40JWZ)
シャワーヘッド(コンフォートウエーブ1モード)
TOTO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷節水約35% 勢いのあるコンフォートウェーブシャワー(1モード)用途浴室シャワーねじ径G1/2取付ネジ径G1/2
スルーホールタップ
MAC8(マックエイト)¥11,980~税込¥13,178~1袋(200個)ほか当日出荷から42日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーと取付ける事が出来ます。 プリント基板上にバカ穴のスペーサーを取り付けられます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押し出して取り外して下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。材質黄銅適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
シャワーヘッド(コンフォートウエーブ3モード)
TOTO¥27,980税込¥30,7781個当日出荷節水約35% コンフォートウェーブ、ウォームピラー、アクティブウェーブの3モードねじ径G1/2取付ネジ径G1/2
電源オフディレータイマ H3DT-H
omron(オムロン)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から7日以内出荷仕様H3DT-Hオフディレータイマ.プッシュインPlus技術を採用したソリッドステートタイマディレーリレーは、パネル内での用途向けです。スリムなデザインにより省スペースの用途に最適で、制御パネルでの作業を軽減することができます。このタイマは、消費電力を最大60%削減し、制御パネル内の発熱を抑制することができます。.オフディレー動作モードスリムなデザイン、幅17.5mm2種類の時間レンジ設定0.1~12秒(Sシリーズ)、1.0~120秒(Lシリーズ)リレー出力広い供給電圧範囲(モデルによって異なる)DINレール取り付け幅(mm)90シリーズH3DT-H深さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)AC250、DC30ターミナルタイプねじ時間増分秒時間(s)1~120
T型ホローレンチ 差替式
ミトロイ(水戸工機)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷から7日以内出荷サイズと長さが選べる差替式ビットと本体のセットです。セット内容T型ホローレンチ、差替式ビット(4、5、6、8、10mm)形状T型先端形状六角本体長さ(mm)300サイズ規格ミリ
ストラップクランプ
ニューストロング販売¥11,980税込¥13,1781箱(4個)当日出荷から翌々日出荷専用治具として使用が出来ます。M6・10・12・19と種類も豊富です。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スルーホールタップ
MAC8(マックエイト)¥11,980~税込¥13,178~1袋(200個)ほか当日出荷から47日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーと取付ける事が出来ます。 プリント基板上にバカ穴のスペーサーを取り付けられます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押し出して取り外して下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。材質黄銅適合板厚(mm)0.8(他の板厚に使用しても問題ありません。)仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
シャワーホースL=2000
TOTO¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷メタル調シャワーホース長さ(mm)2000色メタル調ホースねじ径シャワー側:G1/2接続ねじ水栓側:W24山20ホース長さ(m)2
U44Tおとくな45L白半透明 30枚
日本サニパック¥11,980税込¥13,1781セット(20個)翌々日出荷スタンダートな低密度ポリエチレン(LLDPE)タイプのゴミ袋です。トラスコ品番135-2543材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(g)664.1入数(枚)20寸法(横×縦)(mm)650×800
完全ワイヤレスイヤホン
audio-technica¥12,980税込¥14,2781個当日出荷【圧倒的な低域表現】。”独自設計のΦ9mmドライバーと、空気の流れをコントロールする音響スペースとダクトを配置。圧倒的な重低音とバランスの取れた中高域を両立し、日常的にライブにいるかのような臨場感で音楽や動画を楽しむことができます。【好きを極めるためのノイズキャンセリング機能を搭載】。フィードフォワード式のアクティブノイズキャンセリング機能を搭載。おうちの空調音や通勤通学時の走行音など、あなたの周りのノイズを抑えて、大好きな音楽や動画に一瞬で夢中になることができます。【超低域イコライザーを発動、低域の余韻まで楽しめる】。迫力の重低音に浸りたいときは、CKS30TW+専用プリセットイコライザー「Bass Boost -Deep」をONにするだけ。通常のイコライザー調整範囲よりさらに低い音域の「超低域」を拡張することができます。小さなイヤホンからは想像できない、深みのある低音の世界に飛び込めます。【重低音をどこでも聴くための、水で洗える防水・防じん性能】。JIS保護等級:IP55相当(イヤホンのみ)**。日常のさまざまなシーンでイヤホンが使える高い防水性能と、砂ぼこりなどの環境下でも使える防じん性能を採用。スポーツしているときに雨で濡れたり、イヤホンに汗が付いたりしてもOK。使い終えたら水で洗い流すことができます。【外音を自然に取り込みながらBGM 感覚で音楽が聴けるヒアスルー機能】。音楽を流しながら散歩やスポーツ、家事やテレワークをする際や、電車やバスでの通勤・通学時に周囲の音を気にしながらリスニングしたいときに便利です。【イヤホンを着けたまま会話やアナウンスが聴けるトークスルー機能】。コンビニのレジでのちょっとした会話や、駅や空港などのアナウンスを”とっさに”聴きたいときに最適な機能です。【イヤホン紛失を防止する置き忘れアラート】。Bluetooth(R)接続の電波が弱くなっていることを知らせる「置き忘れアラート」をONにすると、接続が途切れる前にイヤホンから離れていることに気付くことができます。【イヤホンのありかを地図で表示する「製品を探す」機能】。イヤホンをBluetooth接続して途切れた、最後の位置情報を専用アプリ「Connect」の地図で表示。イヤホンをなくした可能性のある場所を探ることができます。【ポケットにスマートに収まる超スリムな充電ケース】。薄型・軽量サイズの充電ケースは、ポケットに入れても膨らまず、ファッションスタイルをキープします。また、カバンに入れても邪魔にならないため、重低音をどこへでも持ち運びできます。【操作系をカスタムできるキーアサイン機能】。タッチセンサーに、曲操作/音量調整/アンビエンスコントロール切り替えなどの操作系を、あなたの好みや利き手などに応じて自由に割り当てられます。一人ひとりに合ったカスタマイズでよりシームレスに使えます。【2 台のBluetooth 機器へ同時に接続できるマルチポイント対応】。【集中と休息をサポートする、サウンドスケープ機能】。【音と映像のずれを抑える低遅延モード】付属品充電用USBケーブル(Type-A / Type-C(TM))、イヤピース(XS,S,M,L)型式ダイナミック型質量(g)28寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21×23×25(ヘッドホン)、39.5×60×24(充電ケース)接続方式Bluetooth機能ヒアスルー:搭載、低遅延モード:搭載防塵防水性能IP55相当(イヤホンのみ)連続再生時間最大:約20時間(充電ケース込み)通信規格Bluetooth標準規格Ver. 5.1準拠音圧感度(dB/mW)出力:110イヤホン形状カナル型対応コーデックAAC、SBCノイズキャンセリング搭載マルチポイント搭載
プレート式重荷重用低床型 双輪キャスターダブルベアリング ナイロン車
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷低床式重荷重用双輪キャスターです。双輪ならではの安定感があり、ダブルベアリング仕様で走行も軽く静かで旋回もスムーズです。用途機械装置。音響機材。なかなか動かせない機械や箱物に材質金具:スチール(SPCC)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、 本体:強化ナイロン、車輪:強化ナイロン車輪幅(mm)106穴径d(Φmm)13.1取付高H(mm)91.1取付ピッチY(mm)68~71取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)300取付座A(mm)90車輪径D(Φmm)66RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)68~71取付座B(mm)90
シャワーホースL=1800
TOTO¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷メタル調シャワーホース長さ(mm)1800色メタル調ホースねじ径シャワー側:G1/2接続ねじ水栓側:W24山20ホース長さ(m)1.8
フルコーティング長尺ステンレスバンド用ヘッド SUS316
PANDUIT(パンドウイット)¥15,980~税込¥17,578~1袋ほか当日出荷フルコーティング長尺ステンレスバンド用ヘッドです。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。材質ステンレス(SUS316)色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
重量用キャスタープレート W92×H3.2×D130mm 亜鉛めっき
摂津金属工業¥11,980税込¥13,1781式4日以内出荷本プレートを用いることで、ラックに重量用キャスターを取り付けできるようになります。取り付けには付属のねじとナットを使用します。DIGRJCRKCRPCシリーズは、2020年4月以降発売の製品が対象となります。仕様●外形サイズ:W92×H3.2×D130mm●質量:1.5kg●色/外装処理:亜鉛めっきアズワン品番65-6456-93
完全ワイヤレスイヤホン
audio-technica¥21,980税込¥24,1781個当日出荷ココロ、カラダ、トベルオト。一瞬で重低音にスイッチ、新次元のイヤホン体験。圧巻の重低音を生み出す音響テクノロジーと、低音を逃さない装着スタイルを両立させた完全ワイヤレスイヤホン ATH-CKS50TW。【ケースは自宅待機、イヤホンだけで使える「マグネティックスイッチ(TM)(PAT.P)」機能】。イヤホンを取り出して左右に離すと電源ON、マグネットでくっつけると電源OFFできる機能を搭載。これまでの完全ワイヤレスイヤホンで感じる「充電ケースに入れないと電池切れが心配」「毎回ケースから取り出すのが面倒」といったストレスから解放され、使いたいときにすぐ使えます。【最大 25 時間の連続再生が可能なロングバッテリー】。ノイズキャンセリングOFF時では、イヤホンだけで最大25時間の連続再生が可能なため、電池切れを心配することなく音楽や動画やSNSを1日中楽しむことができます。また、ノイズキャンセリングON時でも最大15時間、充電ケースを併用すれば最大65時間の連続再生が可能です。*音楽再生時。使用条件により異なります。【 圧巻の重低音を堪能できるΦ9mm SOLID BASS HD TWS ドライバー】。高い密閉性により低音を逃さず、また、高精度なハイブリッドノイズキャンセリング機能を掛け。合わせることで、大好きな音楽を心ゆくまで堪能することができます。【自分だけの空間を生み出すハイブリッドデジタルノイズキャンセリング技術】。騒がしい場所でも音楽の熱量を感じることができる重低音を楽しむためのノイズキャンセリング機能は前モデルを踏襲しながらさらにパワーアップ。優れた装着感と相まってどこにいても音楽への没入感を得ることができます。【ノイズリダクション機能を搭載し、クリアな通話が可能】。両耳でも片耳でもハンズフリーでクリアな通話が可能。オンライン会議や通話時に相手にはその声のみをクリアに届けるノイズリダクション機能を搭載。声以外の余計なノイズはカットされるため、快適なコミュニケーションを実現します。また、最適なマイク配置により風が当たることで生じる雑音(風切り音)を抑え、屋内外でも安心して通話ができます。【重低音をどこでも聴くための、水で洗える防水・防じん性能】。JIS保護等級:IP55相当(イヤホンのみ)。日常のさまざまなシーンでイヤホンが使える高い防水性能と、砂ぼこりなどの環境下でも使える防じん性能を採用しています。【外音を自然に取り込みながら BGM 感覚で音楽が聴けるヒアスルー機能】。【イヤホンを着けたまま会話やアナウンスが聴けるトークスルー機能】付属品50cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS、S、M、L)質量(g)イヤホン:約7.2(L側)、約7.2(R側) 充電ケース:約51.5接続方式Bluetooth対応【コーディック】LC3、AAC、SBC通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3準拠充電時間イヤホン:約2.5時間、充電ケース:約4.0時間(USB充電時)、約7.5時間(ワイヤレス充電時)連続使用可能時間【連続通信(音楽再生時、ノイズキャンセリングOFF時)】約25時間(イヤホン) 、約65時間(充電ケース併用時)【連続通信(音楽再生時、ノイズキャンセリングON時)】約15時間(イヤホン)、約40時間(充電ケース併用時)※使用条件により異なります。防塵防水性能IP55(イヤホン本体のみ)イヤホン形状カナル型ノイズキャンセリング搭載
Bluetooth ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホン
audio-technica¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から7日以内出荷一日中、耳をふさがず、いい音を。”ながら聴き”をアップデートする軟骨伝導モデル。ATH-CC500BT2 は、2022年の発売当初からご好評をいただき、今もロングセラーモデルとなっている耳をふさがない世界初※の軟骨伝導ヘッドホン ATH-CC500BT の第2世代モデルです。毎日の暮らしの中での ”ながら聴き”をより快適にするために、装着感の改善や音質と最大音量の向上などいくつものアップデートを図りました。【第 3 の聴覚経路「軟骨伝導」を活用したヘッドホン第2世代モデル】。耳の軟骨伝導経路を活用した振動構造を採用。耳穴をふさがずに音を聴けるため、周囲の音を聴き取りながら、安心して音楽やオーディオブックなどを”ながら聴き”することができます。一般的なイヤホンと異なり、耳穴に入れないため、長時間使用しても耳が痛くなりにくい特長があります。また、耳穴が蒸れないため、衛生面でも安心して使えます。【音質と最大音量を向上した、次世代の振動ドライバーを搭載】。前モデルより音質と最大音量を向上した次世代の振動ドライバーを搭載。耳珠(じじゅ)と呼ばれる軟骨部に当てて装着するだけで、高音質リスニングやクリアな通話が可能です。ドライバーにメーカー独自の「A.P.S.S」を採用し、外部振動による音質劣化を防ぎ、低音再生時の不快な振動を抑えることで広い音場を体感できます。【intelliGo 社が開発した AI ノイズリダクション技術(AIVC)を搭載】。オンライン会議や通話時に、話し手の声のみを抽出し、相手にはその声を自然な音質でクリアに届ける高性能なintelliGo社「AIノイズリダクション技術(AIVC)」を搭載。声以外の余計なノイズはカットされるため、快適なコミュニケーションを実現します。【最大約 20 時間再生できる安心のロングバッテリー】。フル充電で最大約20時間の連続再生を実現するロングバッテリーを採用しています。※音楽再生時。使用条件により異なります。【最大約 10 時間の通話が可能】。省電力に対応した、新たな「AI ノイズリダクション技術(AIVC)」を採用し、約10時間連続で通話することができます。※使用条件により異なります。 【雨や水しぶきからヘッドホンを守る防滴仕様】。JIS保護等級IPX4を取得しています。散歩やスポーツ、キャンプなどのアウトドアシーンにおいて、突然の雨や水しぶきでヘッドホンが濡れても大丈夫。水まわりの家事をする際も安心して使えます。付属品30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、ポーチ質量(g)32接続方式Bluetooth対応【コーディック】AAC、SBC通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3準拠充電時間約2時間連続使用可能時間【連続通信(音楽再生時)】約20時間【通話】約10時間防滴構造IPX4指向性【マイクロホン】全指向性周波数帯域(Hz)【マイクロホン】25~22000Hzイヤホン形状耳かけ型
電源 ノイズフィルタ RTHCシリーズ
TDKラムダ¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷定格電圧(V)[AC/DC] 500漏洩電流5mA max. [DC500V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
NCボックス
JEJアステージ(292件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1箱(12個)ほか当日出荷生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレンフタありRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
テンポ ハイカウンター W1200×D394
アール・エフ・ヤマカワ¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷テンポシリーズ ハイカウンターW1200。内側はオープン仕様で、別売りのW1200用棚板、インナーテーブル、共通引出し(W572)の取り付けが可能です。アジャスター付き。テンポ ハイカウンター同士を連結できるほか、テンポシリーズのハイカウンターW800やコーナーと組み合わせることで、L字型でもご利用いただけます。横連結可能材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP幅(mm)1200質量(kg)30.6高さ(mm)1000奥行(mm)394耐荷重(kg)(天板)35外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×394×1000
テンポ ハイカウンター W800×D394
アール・エフ・ヤマカワ¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷テンポシリーズ ハイカウンターW800。内側はオープン仕様で、別売りのW800用棚板、インナーテーブル、共通引出し(W372)の取り付けが可能です。アジャスター付き。テンポ ハイカウンター同士を連結できるほか、テンポシリーズのハイカウンターW1200やコーナーと組み合わせることで、L字型でもご利用いただけます。横連結可能材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP幅(mm)800質量(kg)23.3高さ(mm)1000奥行(mm)394耐荷重(kg)(天板)35外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×394×1000
電源オフディレータイマ H3DT-H Lシリーズ
omron(オムロン)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷17.5mm幅。プッシュインPlus端子台タイプ。 10.0秒~120秒の間で2種類の時間レンジが選択可能。質量(g)約90使用温度範囲(℃)-20~+60(ただし、 氷結しないこと)保護構造IP30(端子部はIP20)耐電圧AC2900V 50/60Hz 1min(充電金属部と操作部) AC2000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間) AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)定格絶縁電圧(V)AC250保存温度(℃)-40~+70(ただし、 氷結しないこと)制御出力接点出力:AC250V 5A 抵抗負荷(cosΦ=1)、DC30V 5A 抵抗負荷 接点材質:Ag合金(推奨ヒューズ:BLN5(little fuse)、0216005MXEP)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)電圧の影響±10%(最大目盛に対する割合)±0.05s以下耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度25~85%安全規格cULus:UL 508/CSA C22.2 No.14 EN 61812-1:汚染度2/過電圧CategoryⅢ CCC:汚染度2/過電圧CategoryⅡ GB 14048.5 LR:Category ENV1.2EMC規格(EMI)EN 61812-1 放射妨害電界強度 EN 55011 class B 雑音端子電圧 EN 55011 class B 高調波電流 EN 61000-3-2 電圧変動、フリッカ EN 61000-3-3 (EMS)EN 61812-1 静電気放電イミュニティ EN 61000-4-2 電界強度イミュニティ EN 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4 サージイミュニティ EN 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ EN 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV(電源端子間)温度の影響±2%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms以下)復帰方式限時復帰復帰電圧定格電圧の10%以下動作時間のばらつき±1%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±1%±10ms以下)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回セット誤差±10%(最大目盛に対する割合)±0.05s以下動作モード電源オフディレー許容電圧変動定格電圧の85%~110%機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)外部接続プッシュインPlus端子台電気的寿命10万回以上(AC250V 5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)制御出力種類リレー1c動作/復帰方式瞬時動作/限時復帰
カードホルダー付き容器 キャッチクリップ 両取手 CTH-CZシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥26,922~税込¥29,614~1個11日以内出荷ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。材質SUS304取手両取手フタの種類キャッチクリップ
...