カテゴリ
- 家電(13)
- ヘルスケア(7)
絞り込み
ブランド
「THRIVE」の検索結果

2200
スライヴ(THRIVE)¥8,698税込¥9,5681台当日出荷新設計のハイパワーモーターを採用しました。手にフィットするスリム設計の、軽量コードレスモデルです。セット内容充電台(アダプター)、オイル、ブラシ、アタッチメント(3mm、6mm)質量(g)112電源充電式定格【充電台】入力:AC100V 50/60Hz 0.15A/出力:DC3.8V 1A外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×152×33電源コード(m)約1.6刈込み高さ(mm)0.5ストローク数(min-1[回/分])約4500使用電池リチウムイオン電池充電時間(時間)1使用可能時間(分間)45
2200専用替刃
スライヴ(THRIVE)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷新設計のハイパワーモーターを採用しました。手にフィットするスリム設計の、軽量コードレスモデルです。付属品充電台(アダプター)、アタッチメント(3mm、6mm)、オイル、ブラシ適合2200、2100AD質量(g)112電源充電式定格【充電台】入力:AC100V 50/60Hz 0.15A/出力:DC3.8V 1A外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×152×33電源コード(m)約1.6刈込み高さ(mm)0.5連続使用時間(分)(1時間充電時)約45ストローク数(min-1[回/分])約4500充電時間約1時間使用電池リチウムイオン電池
ハンディマッサージャー
スライヴ(THRIVE)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷柔軟性のある振動ヘッドがマッサージしたい部位にフィット用途マッサージ器として。ハンディ/肩/腰/腕/ふくらはぎ/脚/足/リフレッシュ/疲れ/癒し/マッサジャー質量(g)420長さ(cm)約30コード長さ(m)約2定格時間(分)20医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AKBZX00050A01医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)振動数(回/min-1)(速)約6700、(遅)約5200
替刃 MODEL5用
スライヴ(THRIVE)¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷ニッケルボロンコーティング(上刃・下刃)仕様。防錆性、高硬度性、耐摩耗性に優れています。仕様適合モデル:MODEL 5シリーズ(509-H、555-H、556-H、505Z-H、508-H、535Z-H、5500-H)
ヘアークリッパー 5500-H(2mm刃付)
スライヴ(THRIVE)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷コード式タイプ。確かな切れ味とパワーで長年愛されてきたロングセラーモデル。仕様ストローク:約2,100回/分付属品オイル、ブラシ質量(g)600
ヘアークリッパー 509-H(2mm刃付)
スライヴ(THRIVE)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷コード式タイプ。手にフィットする超小型設計で、持ちやすさ、握りやすさを実現。全長わずか11.8cmの超小型ボディによる操作性、作業性が大幅に向上しました。仕様ストローク:約1,850回/分付属品オイル、ブラシ質量(g)235コード長さ(m)2.5
ヘアークリッパー 556-H(2mm刃付)
スライヴ(THRIVE)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷コードレス(充電式)タイプ。静音性に優れたハイテクモーター搭載。パワフルな高速回転モデル。90分使用可能《2時間フル充電時》仕様使用電池:リチウムイオン電池付属品付属品:充電器、スペアバッテリー、オイル、ブラシ質量(g)300
ヘアークリッパー 505Z-H(2mm刃付)
スライヴ(THRIVE)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷コード式タイプ。滑りにくいラバー塗装。パワフルな高速回転モデル。優れた静音性・操作性に優れた新設計デザイン。仕様ストローク:約2,400回/分付属品オイル、ブラシ質量(g)305コード長さ(m)2.5
ヘアクリッパ―
スライヴ(THRIVE)¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷パワフルな駆動でよく刈れ、手にフィットするスリムグリップ設計。刈り高さを5段階に調節可能な可変式刃で自在にスタイリング。付属品可変式刃(刈り高さ調節レバー式)、充電台、電池パック×2本、オイル、ブラシ、アタッチメント(34691215mm)色ブラック質量(g)175タイプ充電式コード長さ(m)約1.8使用電池リチウムイオン電池コーティング下刃:ニッケルボロン充電時間(時間)約2刈高調整(mm)0.5~2.5(5段階調整)
電バリ替刃5500系
スライヴ(THRIVE)¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷長年の知識と経験豊富な職人が手がける刃は、確かな切れ味をお約束します。対応機種509-H、556、505Z 505S、508515R、535、535Z-H、5500
アタッチメントコーム(301、601用)
スライヴ(THRIVE)¥199税込¥2191個3日以内出荷から5日以内出荷軽量・静寂さを実現したモデルです。装着刃はスライド刃(0.5~2mmの4段階)付きです。替え刃は0.1~9mmの11種類を配備しています。適合301601305605
ヘアークリッパー 535Z-H(2mm刃付)
スライヴ(THRIVE)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷コード式タイプ。パワフル駆動で低速でもよく刈れるヘアークリッパー。長時間の作業でも疲れにくい軽量ボディ。高速、低速の2段階スピード切り替えモデル。仕様ストローク:High約1,800回/分、Low約1,550回/分付属品オイル、ブラシ質量(g)250コード長さ(m)2.5
つかみもみマッサージャーMD-460
スライヴ(THRIVE)¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷スタイリッシュなファブリック仕様でインテリアとも馴染みが良い、持ち運びの便利なコンパクト&軽量設計のつかみもみマッサージャーです。【つかみアーム】が筋肉を内側から押し上げ、4つの【もみボール】が円を描くようにもみ込んで首や肩を刺激します。まるで人の手のような動きを再現した本格的なマッサージが疲れた体を癒します。自分の体形にあわせて「狭」「広」を切替え、ピッタリのもみ幅に調節可能。理想的なマッサージです。首や肩だけでなく、腰・太もも・ふくらはぎなど、気になる部位のマッサージもこれ一台でケアできます。仕様【もみ回数(回/min)】(速い)14 / (遅い)10その他【ACアダプター】IVP1200-2000P材質本体:ポリエステル、布カバー:ナイロン質量(kg)約1.45定格AC100V50/60Hz電源コード(m)約1.8機能幅調節(狭/遅)、連続(早/遅)、自動(1/2)、オートタイマー定格時間(分)約20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×39.5×12.5オートタイマー(分)約10医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AHBZX00001000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
フットマッサージャー
スライヴ(THRIVE)¥13,800税込¥15,1801台5日以内出荷キュートでかわいいコンパクトサイズ! ご家庭でいつでも手軽にすばやくマッサージ! 「だるさ」「むくみ」「つかれ」をすばやく効果的にほぐしてくれます。 3つの複合機能でプロ技のマッサージ。 モミボードは弾力あるボードがマッサージします。 たたきローラーは裏側から回転しながらたたいてほぐします。 足裏突起は固定ボードの突起が疲れをやわらげます。材質本体:ABS樹脂・PP/生地:ポリエステル質量(kg)3.2電源(V)AC100(50/60HZ)消費電力(W)30電源コード(m)約2振動数(min-1)【もみ】(速)約11/(遅)約8、【足裏たたき】(速)約66/(遅)約48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×280×200定格時間(分)20医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AKBZX00153000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
フットマッサージャー MD-6113
スライヴ(THRIVE)¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷ふくらはぎから足裏を、もみとローラーで一度にマッサージできる、フットマッサージャー。 従来機種の機能はそのままに、足裏ローラー、足首ローラーを新搭載。 それぞれの部位を回転しながら刺激。 モミボードがふくらはぎをしぼり上げ、足をつつみ込みながらマッサージする。 固定突起は、つま先、かかとを刺激。 自動コースは2種類。 速度の切り替えと停止を異なる動きでマッサージ。 使い過ぎや切り忘れを防止する、10分オートタイマー付の安全設計。用途日々の疲れを解消。ふくらはぎ、足首、つま先、かかと、足裏マッサージ。ストレッチ コリ解消 もみほぐし リフレッシュに。フットマッサージャー 椅子に座って使える オフタイマー 自動停止機能付。材質本体:ABS樹脂、布カバー:ポリエステル質量(kg)4.9色ゴールド消費電力(W)40定格電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×370×370電源コード(m)約2定格時間(分)20動作回数(もみ回数)速:約9回/分、遅:約7回/分オートタイマー(分)約10医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00018000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
ハンディマッサージャー
スライヴ(THRIVE)¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷手に持って気になる部分をピンポイントでマッサージできるお手軽なハンディマッサージャーです。独自のアーム形状と3種類のアタッチメントで幅広くアプローチ。振動は「はやい・ゆっくり」が選べます。仕様振動回数:はやい:約3300回/分、おそい:約2600回/分付属品アタッチメント3種(丸形ヘッド、U字型ヘッド、平型ヘッド)材質本体:ABS樹脂、アタッチメント:ナイロン/発報EVA樹脂(丸形ヘッドのヘッド部)質量(kg)0.9電源(V)AC100・50/60Hz(コード長約2m)定格時間(分)20電気代の目安月:約6円(1日30分使用)新電力料金目単価31円/kWh(税込)で計算寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×6.6×43.3医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00016000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
シートマッサージャー
スライヴ(THRIVE)¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷ソファや椅子で気軽に横回転もみ玉を体感、なめらかにしっかりもみほぐす。5つのマッサージ機能:もみ、ゆらぎ、背すじ、もみ+背すじ、ゆらぎ+背すじ。3種の自動コース;全身、肩、腰。背すじ使用時のもみ玉幅(無段階)調節機能。軽量で折りたため、持ち運びも便利。リモコン付属。付属品ヘッドレスト、アダプター材質張地:合成皮革、ポリエステル質量(kg)4.9定格電圧AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.8寸法(cm)座面:35×35、背部:37×70×16機能【マッサージ】もみ回数約32回/分、ゆらぎ回数約32回/分、背すじ移動速さ約87秒(往復)、背すじ移動距離約50cm(最長時)定格時間(分)20定格入力(W)40オートタイマー(分)約15医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00012000医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
ハンディマッサージャー
スライヴ(THRIVE)¥9,880税込¥10,8681台5日以内出荷気になる部分をピンポイント振動でボディケア。独自のアーム形状と3種類のアタッチメントで幅広くアプローチします。振動は「はやい」「ゆっくり」が選べます。付属品アタッチメント3種(丸形ヘッド・U字型ヘッド・平型ヘッド)材質本体:ABS樹脂、アタッチメント:ナイロン/発報EVA樹脂(丸形ヘッドの部)質量(g)900定格AC100V 50/60Hz 14Wコード長さ(m)約2定格時間(分)20電気代の目安1日30分使用(電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算)約6円寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×6.6×43.3医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00016000医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)振動数(回/min-1)はやい:約3300 ゆっくり:約2600
アタッチメントセット5500系
スライヴ(THRIVE)¥599税込¥6591セット9日以内出荷業界で愛されている人気のモデル。標準刃にコーティング刃を採用。標準刃(2mm) チタンコーティング(下刃)。長年の知識と経験豊かな職人が手がける刃は、確かな切れ味をお約束します。防錆性、高硬度性、耐摩耗性に優れる。付属品オイル、ブラシ適合5500、505Z、535Z、509、556セット内容5、9、13(mm)質量(g)600電源交流式定格AC100V 50/60Hz 20W電源コード(m)約2.4外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×53×63ストローク数(min-1[回/分])約2100定格時間(分)10