カテゴリ

  • 農業機械(18)
  • 制御機器(14)
  • 切削工具(11)
  • 建築金物(9)
  • 空調・電設資材(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 電気材料(3)
  • オフィス家具(3)
  • 研磨材(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TK-12」の検索結果

128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R)) 岩崎製作所黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R))岩崎製作所(4件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から14日以内出荷
黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。
材質黄銅製形状ホースニップル
ブレーキマスターシリンダーリペアキット 制研化学工業ブレーキマスターシリンダーリペアキット制研化学工業(47件のレビュー)
5,890税込6,479
1個
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキマスターシリンダーのオーバーホールキットです。
テンキー 有線 メンブレン 高耐久 USBハブ付 [Tab]キー・[00]キー付き エレコムテンキー 有線 メンブレン 高耐久 USBハブ付 [Tab]キー・[00]キー付きエレコム(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
マウスなどのUSB機器を2台まで接続可能!2ポートUSB2.0ハブ機能を搭載したUSBテンキーボード。
ケーブル長(m)0.5質量(g)約114ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(HUB側)】(USB2.0)×2対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140×23.5(ケーブル除く)インターフェースUSBキー配列20キー保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)2.3電源供給方式USBバスパワーキーピッチ(mm)19供給電流(mA)100未満/1ポート
テンキー 有線 メンブレン 高耐久 USBハブ付 [Tab]キー・[00]キー付き RoHS エレコムテンキー 有線 メンブレン 高耐久 USBハブ付 [Tab]キー・[00]キー付き RoHSエレコム
1,598税込1,758
1個
当日出荷
EU RoHS指令に準拠(10物質)し、環境に配慮したパッケージを採用。マウスなどのUSB機器を2台まで接続できる、2ポートUSB2.0ハブ機能を搭載したUSBテンキーボード。
質量(g)約114キー配列20キー電源供給方式USBバスパワー
締付工具 TOTO締付工具TOTO(11件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から26日以内出荷
静電気防止手袋 サンワサプライ静電気防止手袋サンワサプライ(2件のレビュー)
489税込538
1双
当日出荷
導電性のあるポリエステル繊維で編み込まれ、静電性に優れています。 表面は、すべりにくいプラスチックドット付きです。
材質ポリエステル入数(双)1機能静電気防止抵抗値(Ω)108~109
ジョイント金具15型フラット TRUSCOジョイント金具15型フラットTRUSCO
289税込318
1個
当日出荷
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具穴径(Φmm)4板厚(mm)2幅W(mm)15穴ピッチ(mm)25
ノートパソコン冷却パット サンワサプライノートパソコン冷却パットサンワサプライ(2件のレビュー)
1,690税込1,859
1個(12個)
当日出荷
プラズマディスプレイの冷却用素材として使われている高級素材を採用しています。熱伝導性が非常に高く、モバイル機器の熱を効率的に放熱します。 CPUなどの高熱部に貼るだけで、効率よく熱を逃がします。 小さなサイズなので、ノートパソコンの排気口をふさぐことなく、自由なレイアウトで貼ることができます。 コンパクトサイズなので、ゲーム機やACアダプタなどの小さな機器にも使えます。
材質放熱アルミ板(防汚処理)、高熱伝導シリコーン
高耐荷重メタルラック用棚板300Kgタイプ アイリスオーヤマ高耐荷重メタルラック用棚板300Kgタイプアイリスオーヤマ
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
高耐荷重メタルラック専用の棚板です。 耐荷重300Kgを実現しました。
材質スチール(クロムメッキ)高さ(mm)40耐荷重(kg)300(棚板1枚当たり)関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
ポケットミニバーナー 高森コーキポケットミニバーナー高森コーキ(1件のレビュー)
598税込658
1個
6日以内出荷
コンパクトかつ軽量で持ち運びに便利です。繰り返し使えるガス充填式です。ワンポイントアドバイス表が付属されています。
用途コンパクトかつ軽量で持ち運びに便利悪天候や風の強い日でも炎が飛ぶことがありません。火口が2つのツイン式繰り返し使える充填式仕様充填:可(ライターガス使用)質量(g)40タイプジェット炎(約1300℃)高さH(mm)78奥行D(mm)21幅W(mm)46関連資料(0.61MB)
電磁開閉器 2Eサーマルリレー 富士電機電磁開閉器 2Eサーマルリレー富士電機(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類2Eサーマルリレー(欠相検出機能付)定格使用電流(A)AC24:3(0.5)/AC100~120:2.5(0.5)/AC200~240:2(0.5)/AC380~440:1(0.5)/AC500~600:0.6(0.5)/DC24:1.1(0.3)/DC110:0.28/DC220:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC24/AC100~120/AC200~240/AC380~440/AC500~600/DC24/DC110/DC220 ( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です補助接点1a1b動作特性標準形ヒートエレメント数3
ハンドシャワー部(洗髪器用) TOTOハンドシャワー部(洗髪器用)TOTO(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
ダークグレー適合品番TK345AR、TL50ARX、TL12CX、TL50UX
化粧モール オーム電機化粧モールオーム電機(1件のレビュー)
869税込956
1個
3日以内出荷
二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用) ネグロス電工二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用)ネグロス電工
2,798税込3,078
1箱(20個)
当日出荷から3日以内出荷
支持バーの取り付け角度を調整することで、TK315は最大300mmまで、TK415は最大400mm、TK515は最大450mmまでの照明器具を支持できます。 TK415Dは埋込み深さ400mmまでの照明器具(ダウンライト)を支持できます。 TK315Sは埋込み深さ50~100mmの薄型照明器具を支持できます。
スクリユ BIGM(丸山製作所)スクリユBIGM(丸山製作所)
285税込314
1個
当日出荷
規格ロング-M6X15テツ部品名称スクリユ図解NoBC264SNL クランクケース、シリンダ、コイル部品 スクリユ_No.17、TK260DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.14、BCS234S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、KC23RXG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.12、BMC263S+アタッチメント エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ_No.14、JC264DXL クランクケース、シリンダ部品_No.17、AC236NS エンジン (クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ_No.17、KC23NXG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.12、KC26NXL1 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.17、BC233S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、BC264M クランクケース、シリンダ、コイル部品 スクリユ_No.17、BCS264S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル EE261部品_No.14、BC263SNL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 スクリユ_No.14など
シリアルATA電源分岐ケーブル サンワサプライシリアルATA電源分岐ケーブルサンワサプライ
1,198税込1,318
1本
当日出荷
SATAの内部電源に4分岐出来るケーブルです。 ディスクアレイなどHDDやSDDを複数接続する時に便利です。 SATA15ピンオスとSATA15ピンメスのケーブル長は約40cmです。 コネクタ間隔は約10cmです。 SATA15ピンメスは上L型タイプです。
ケーブル長(m)0.4コネクタ形状SATA15ピンオス - SATA15ピンメス×4変換タイプオス - メスコネクタ1SATA 15ピンコネクタ2SATA 15ピン ×4
ナベコネジ(+)WSW BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)WSWBIGM(丸山製作所)
299税込329
1セット(5個)
当日出荷
規格M4X20WSWナ部品名称ナベコネジ(+)WSW関連資料展開図1(0.63MB) 展開図2(0.61MB) 展開図3(0.7MB) 展開図4(0.6MB) 展開図5(0.63MB) 展開図6(0.7MB) 展開図7(0.61MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.62MB) 展開図12(0.62MB) 展開図13(0.7MB) 展開図14(0.62MB) 展開図15(0.62MB) 展開図16(0.61MB) 展開図17(0.61MB) 展開図18(0.7MB) 展開図19(0.7MB) 展開図20(0.62MB) 展開図21(0.62MB) 展開図22(0.6MB) 展開図23(0.6MB) 展開図24(0.72MB) 展開図25(0.63MB) 展開図26(0.63MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(0.66MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.66MB) 展開図31(0.67MB) 展開図32(0.72MB) 展開図33(0.71MB) 展開図34(0.62MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(0.59MB) 展開図37(0.59MB) 展開図38(0.6MB) 展開図39(0.7MB) 展開図40(0.7MB) 展開図41(0.7MB) 展開図42(0.66MB) 展開図43(0.66MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(0.65MB) 展開図47(0.55MB) 展開図48(0.62MB) 展開図49(0.71MB) 展開図50(0.58MB)図解NoAD-23KSL エンジン(リコイルスタータ)部品 ナベコネジ(+)WSW_No.12、NBC203 エンジン リコイルスタータ部品_No.12、BC234 エンジン リコイルスタータ部品_No.12、KC23MX エンジン リコイルスタータ部品_No.6、JC23DX エンジン リコイルスタータ部品_No.12、TK20B エンジン リコイルスタータ部品_No.15、AC20 エンジン(リコイルスタータ)部品 ナベコネジ(+)WSW_No.15、BC264STD エンジン リコイルスタータ部品 ナベコネジ(+)WSW_No.12、JC234DXL エンジン リコイルスタータ部品_No.12、AC236SL エンジン (リコイルスタータ)部品 ナベコネジ(+)WSW_No.12、KC23RX エンジン リコイルスタータ部品_No.12、BCW233SH-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.12、TKA23DX エンジン リコイルスタータ部品_No.12、BC260T エンジン リコイルスタータ部品 ナベコネジ(+)WSW_No.12など
ゴム足TK型 栃木屋ゴム足TK型栃木屋(63件のレビュー)
25税込28特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等黒色種類ゴム足硬度65°±5°
ユニクロ特厚金折 TRUSCOユニクロ特厚金折TRUSCO(44件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品) TRUSCOキー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)TRUSCO(23件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。形状両角キー長さ(mm)300材質機械構造用炭素鋼(S45C)公差JIS B 1301
プラスチック棚 軽量型・棚板間隔高さ250mmタイプ TRUSCOプラスチック棚 軽量型・棚板間隔高さ250mmタイプTRUSCO(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から7日以内出荷
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
仕様組立式材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)800組立時間(目安)1人20分有効間口(mm)652
広角反射テープ 日東エルマテリアル広角反射テープ日東エルマテリアル(5件のレビュー)
199,800税込219,780
1巻
当日出荷から23日以内出荷
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。 JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) 屋外耐久性は約7年です。 エンジニアグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
温度調節器 TK シリーズ AUTONICS(オートニクス)温度調節器 TK シリーズAUTONICS(オートニクス)
10,900税込11,990
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
50ms高速サンプリングと±0.3%表示精度加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御電流出力又はSSR駆動出力選択機能マルチSV(最大4個)設定機能ヒータ断線警報(CT入力)機能
入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)保護構造IP65(前面部)制御方式ON/OFF 制御, PID 制御取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.64MB)
サーマルリレー 富士電機サーマルリレー富士電機
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
スチール鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)スチール鋼製棚受LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC)付属品十字穴付丸皿木ねじ形状L型棚受け金具L型棚受け
セロハンテープ 替え2P B2 STATIONERYセロハンテープ 替え2PB2 STATIONERY(6件のレビュー)
149税込164
1個(2巻)
当日出荷
透明テープ種類小巻繰り返し・詰め替え対応
精密ツールキット ITPROTECH精密ツールキットITPROTECH
2,398税込2,638
1個
当日出荷
●パソコン本体、パソコン周辺機器、スマートフォン、時計、めがねなどの精密機器の分解・メンテナンスに必要な工具をすべて揃えたオールインワン精密ツールキットです。 ●幅広い環境に適用 多彩なビットや専用工具を使用し、幅広く細かな作業に最適です。 ●工具箱タイプ パーツがすべて収納できる専用の工具箱になっています。 ●マグネット内蔵でスムーズなビット交換 ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。 ●便利な付属品を同梱 便利な付属品も同梱されており、通常のドライバーだけでは届かない箇所や分解できないパーツにも対応できます。 ●122in1のプロフェッショナル仕様 86種のビットとハンドル、フレキシブルシャフト、エクステンションバー、ピンセット、プラスドライバー(PH000)、星型ドライバー(0.8)、SIM抜きピン、吸盤、ピック、ヘラ、マグネタイザーと、分解・メンテナンス作業に必要なツールがすべて揃っています。
保証期間6ヵ月セット商品数122寸法(mm)H160×W94×D53(突起部含まず/ケース収納時)質量(g)約515(ケース収納時)セット内容ドライバーハンドル×1、ドライバービット×101(86種類)、エクステンションシャフト、フレキシブルエクステンションシャフト、ピンセット、ビット変換アダプタ、ケースオープナー×3、吸盤、SIMカード取り出しピン、マグネタイザー、マグネットシート、ピック×9RoHS指令(10物質対応)対応
宛名 表示ラベル 再剥離可能 はがしやすく 貼りやすい エレコム宛名 表示ラベル 再剥離可能 はがしやすく 貼りやすいエレコム(1件のレビュー)
749税込824
1パック(20枚)
当日出荷
再剥離可能なので再利用する封筒やファイルのラベルなどに最適なシリーズです。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機でも使用できるマルチタイプの用紙です。
ホワイトセット内容ラベル×20、テストプリント用紙×1枚数【テストプリント用紙】1枚用紙マルチプリント紙坪量(g/m2)145用紙サイズ幅210mm×高さ297mm ※A4サイズ
Fittings 二方チーズ C3771(RoHS指令相当品) アソーFittings 二方チーズ C3771(RoHS指令相当品)アソー
1,098税込1,208
1個
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状チーズ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
アルミブラインド ティオリオ 立川機工アルミブラインド ティオリオ立川機工(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷
どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
シリーズティオリオ羽根幅(mm)25
マグネット式 メガネケース テーシーケースマグネット式 メガネケーステーシーケース
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
やわらかく弾力性があり、本物の革に近い肌触りが特徴のポリウレタン生地を巻き付けたおしゃれなメガネケース。 本体は、メガネをしっかり守る軽量で丈夫なアルミニウムを使用。 開閉は音が少なく力が不要なマグネット式。 プレゼントなどにもおすすめです。
材質アルミ、ポリウレタン寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約3.2×15.5×6、【内寸】約3×14.8×5.6開閉ホック式
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
8,585税込9,444
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
電磁開閉器用サーマルリレーリセットレリース SZ-R形 富士電機電磁開閉器用サーマルリレーリセットレリース SZ-R形富士電機
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
種類関連商品
LED回転灯 マリンテックLED回転灯マリンテック
14,980税込16,478
1式
6日以内出荷
プリズム式!効率的にLED光源を屈折・反射強力な閃光を遠くまで照射本体ベースはABS樹脂製レンズはポリカーボネート製高輝度LED素子3W×12個(36W)防水仕様各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン6種類切替可能。※回転灯のような旋回パターン付き3か所で直接固定タイプ(マグネット固定タイプはこちら→TK-3YC)オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可能(準備中)発光色は黄・青・赤・緑・白の5色から選択12V/24V兼用電源1年保証2025年モデル
寸法(mm)163×110質量(g)511切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触電圧(V)DC11-30保証期間1年発光パターンフラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類
二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用 支持バー固定金具) ネグロス電工二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用 支持バー固定金具)ネグロス電工
118税込130
1個
3日以内出荷
天井フトコロが支持バー高さより105mm以上必要なT38Mに比べ、T38MCは10mmの余裕があれば器具支持が可能です。 クリップ式により楽に取り付けが行えます。
適合(支持バー)TK315、TK315S、TK415、TK415D、TK515(野ぶち受け)38×12
素材アクリルレンズ TSK(ティ・エス・ケイ)素材アクリルレンズTSK(ティ・エス・ケイ)(6件のレビュー)
199税込219
1枚
5日以内出荷
レンズの素材には、プラスチックとガラスがあります。
材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
3/4水栓用ハンドル部 INAX(LIXIL)3/4水栓用ハンドル部INAX(LIXIL)
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LR omron(オムロン)セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LRomron(オムロン)
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷から121日以内出荷
取付穴径(Φmm)22キー抜差位置キーの外せる位置右上キー位置左上(NC接点クローズのキー位置)操作部キー形
グローバルソー窯業サイディングボード用チップソー モトユキグローバルソー窯業サイディングボード用チップソーモトユキ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から6日以内出荷
切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。
用途窯業サイディングボード用。穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.4切断能力(mm)-適合材窯業サイディングボード
グレステンTタイプ ペティーナイフ グレスデングレステンTタイプ ペティーナイフグレスデン
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。TKタイプの特徴 切断時に側面にかかる密着抵抗を最小にしてあります。 庖丁側面に密着しにくいので作業性が良く、切れ味が良く、 しかも刃研ぎの面積がせまいため、非常に研ぎ易い設計です。
材質玉白鋼背厚(mm)1.5