カテゴリ
- 機構部品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「TK403」の検索結果

スターノブ(オネジ)
イマオコーポレーション¥489税込¥5381個当日出荷から3日以内出荷色ねじ:シルバー材質(本体)ポリプロピレン種類五角形使用温度範囲(℃)0~90取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック特性ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(取付部)SUM22L
六角シャンクテーパー下穴錐
トップ工業(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881パック(3個)当日出荷から翌日出荷六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。材質高速度鋼(HSS)
タップドブラインドノブ BTK-L-sus
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)ステンレスSUS304取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max110 min-20色(本体)黒色
タップドブラインドノブ BTK-L
MIYOSHI(小西製作所)¥619税込¥6811個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)
イマオコーポレーション¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUS303種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。![グリセロリン酸カルシウム製剤 P-A5101 [12個] Panasonic(パナソニック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84668939-240906-02.jpg)
グリセロリン酸カルシウム製剤 P-A5101 [12個]
Panasonic(パナソニック)¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷用途アルカリイオン整水器用の消耗品です。適合機種PJ-A201/PJ-A202/PJ-A203/PJ-A301/PJ-A303/PJ-A402/PJ-A403/PJ-A502/PJ-A503/PJ-A58/PJ-A58DX/PJ-A78/PJ-A78DX/PJ-AS300/PJ-AS500/TK7815-S1/TK7815P-S1/TK7205/TK7206/TK7208/TK7208P/TK7405/TK7406/TK7408/TK7408P/TK7426/TK7505/TK7507/TK7508/TK7705/TK7715/TK7715P/TK7815/TK8030/TK8032/TK8032P/TK8050/TK8051/TK8051P/TK8232/TK8251
タンクデカール ミニモトグラフィック
MDF(エムディーエフ)¥4,098税込¥4,5081セット10日以内出荷自分らしいグラフィックでドレスアップを楽しもう!。貼るだけで簡単にイメージが変わる!自分好みに仕上げよう!超光沢&高耐久ハイクオリティグラフィックキット!用途貼るだけで簡単にイメージが変わる!自分好みに仕上げよう!超光沢&高耐久ハイクオリティグラフィックキット!












![グリセロリン酸カルシウム製剤 P-A5101 [12個] Panasonic(パナソニック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84668939-240906-02.jpg)