カテゴリ

  • 切削工具(7)
絞り込み

「TNEG160404」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
9,898税込10,888
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
チップ TNEG 京セラチップ TNEG京セラ
7,698税込8,468
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)4.76穴の有無あり穴の形状円筒穴
チップ(旋削) NTKカッティングツールズチップ(旋削)NTKカッティングツールズ
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
チップ TNEG-SSF 京セラチップ TNEG-SSF京セラ
8,698税込9,568
1箱(10個)
3日以内出荷から8日以内出荷
形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNEG 京セラチップ TNEG京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
(材質)精密加工用PVDコーティング。業界最高水準の抗折強度を有する超微粒子超硬合金母材に、高硬度のTiCN系特殊PVDコーティングを採用した精密加工用PVDコーティングの基本材種。超硬合金と高速度鋼工具の領域をカバーし、小物加工・溝入れ・ねじ切り加工等シャープな刃先を要求される精密加工に於いて抜群の安定性、長寿命を発揮。
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面トラスコ品番154-4110種別ネガ材質PR930形状正三角形60°寸法A(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525寸法T(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)3.81寸法R(mm)0.4切削領域仕上げ・シャープエッジ精密加工対応穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNEG R/L-SSF 京セラチップ TNEG R/L-SSF京セラ
7,698税込8,468
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNEG-SSF 京セラチップ TNEG-SSF京セラ
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
関連キーワード
チップカテゴリ