カテゴリ
- 切削工具(19)
- 旋盤用チップ三角形(17)
絞り込み
切刃長さ(mm)
- 11
- 4.8(3)
- 9.525(17)
- 10.0205(3)
- 12.7(8)
- 13.564(9)
- 14.5418(10)
- 15.5198(9)
- 16(10)
- 16.5(229)
- 18.0585(7)
- 19.0633(7)
- 20.041(8)
- 21.019(3)
- 22(81)
- 23.5845(5)
- 24.5625(5)
- 25.5403(5)
- 27.1278(5)
- 27.5(8)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
材質
- CVDコーティング(7)
- サーメット(5)
- 超硬合金(3)
コーナー半径(mm)
- 0.2(2)
- 0.4(17)
- 0.8(13)
- 1.2(1)
形状

正三角形(19)
厚さ(mm)
- 3.18(7)
- 4.76(12)
逃げ角(度)
- 0(16)
0
チップブレーカ
- ブレーカつき(16)
ブレーカつき
穴の形状
- 円筒穴(16)
円筒穴
ブランド
- 京セラ(6)
- タンガロイ(9)
- 三菱マテリアル(4)
京セラ・タンガロイ・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
「TNMG」の検索結果

チップ TNMG
京セラ¥4,298税込¥4,7281箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-FH
三菱マテリアル¥6,498税込¥7,1481箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-11
タンガロイ¥5,998税込¥6,5981箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-HQ
京セラ¥7,698税込¥8,4681箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削用チップ TNMG-HQ (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥6,998税込¥7,6981箱(10個)当日出荷から11日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面等級記号M
旋削用チップ TNMG-GS (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥6,998税込¥7,6981箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(中~荒[連続])形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)2.26切刃長さ(mm)11勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカGS穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)6.35
旋削用チップ TNMG-HQ (CA115P 鋼加工用)
京セラ¥6,998税込¥7,6981箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ TNMG-GS (CA115P 鋼加工用)
京セラ¥6,998税込¥7,6981箱(10個)3日以内出荷CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。用途鋼の旋削加工(中~荒[連続])形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)2.26切刃長さ(mm)11勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカGS穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)6.35
ネガ、M級、正三角形インサート、軟鋼仕上げ用
タンガロイ¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)3日以内出荷形状正三角形インサート厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)水平方向:11内接円(mm)6.35取付穴径(Φmm)2.26RoHS指令(10物質対応)対応最小切込み量(mm)0.2最大切込み(mm)1.5
ネガ、M級、正三角形インサート、中~仕上切削用
タンガロイ¥8,398税込¥9,2381箱(10個)3日以内出荷形状正三角形インサート厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)水平方向:11内接円(mm)6.35取付穴径(Φmm)2.26RoHS指令(10物質対応)対応最小切込み量(mm)0.7最大切込み(mm)2最小送り(mm)0.2
ネガ、M級、正三角形インサート、仕上げ用
タンガロイ¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)3日以内出荷形状正三角形インサート厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)水平方向:11内接円(mm)6.35取付穴径(Φmm)2.26RoHS指令(10物質対応)対応最小切込み量(mm)0.2最大切込み(mm)1.5