カテゴリ
- 切削工具(218)
- 旋盤用チップ三角形(191)
- 旋盤用チップひし形(6)
絞り込み
切刃長さ(mm)
- 8.7(1)
- 9.525(12)
- 11(1)
- 12.7(7)
- 13.03(2)
- 16(7)
- 16.5(106)
- 22(50)
- 24.5625(1)
- 27.5(8)
材質
- CVDコーティング(77)
- PVDコーティング(28)
- その他(9)
- サーメット(19)
- 超硬合金(11)
コーナー半径(mm)
- 1.2
- 0.2(46)
- 0.3969(15)
- 0.4(283)
- 0.7938(26)
- 0.8(346)
- 1.1906(23)
- 1.5(1)
- 1.5875(14)
- 1.6(52)
- 2(10)
- 2.38125(6)
- 2.4(9)
- 3.2(1)
- -(1)
形状

ひし形(1)

六角形80°(2)

正三角形(180)
厚さ(mm)
- 4.76(171)
- 6.35(17)
逃げ角(度)
- 0(152)
0
チップブレーカ
- ブレーカつき(168)
- ブレーカなし(2)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- 円筒穴(137)
円筒穴
ブランド
- 住友電工ハードメタル(45)
- 京セラ(46)
- タンガロイ(58)
- 三菱マテリアル(40)
- イスカル(4)
- ケナメタル(13)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
- サンドビック(1)
- 三菱(1)
- 株洲工具(1)
住友電工ハードメタル・京セラ・タンガロイ・三菱マテリアル・イスカル・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・サンドビック・三菱・株洲工具
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(95)
RoHS10物質対応
「TNMG」の検索結果

チップ TNMG
三菱マテリアル¥8,598税込¥9,4581箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG
京セラ¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-MS
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG
京セラ¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-TM
タンガロイ¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途中切削
チップ TNMG
住友電工ハードメタル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-SM
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷材質AH6225形状三角形穴つき60°寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.2~0.5寸法IC(mm)12.7
チップ TNMG-SM
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)0.5~4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.2~0.5
チップ TNMG-TSF
タンガロイ¥8,798~税込¥9,678~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途仕上げ切削
チップ TNMG-SU
住友電工ハードメタル¥4,998~税込¥5,498~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-MA
三菱マテリアル¥8,498~税込¥9,348~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-PG
京セラ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から21日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-TM
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷材質T9225RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~5送りf(mm/rev)0.2~0.5
チップ TNMG-PS
京セラ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-CM
タンガロイ¥8,798~税込¥9,678~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG-HMM
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から3日以内出荷仕様(材質の特長)難削材加工用PVD材種、(ブレーカ)HMM形 難削材加工用ブレーカ付き 仕上げ~中切削用適合旋削加工用M級ネガチップ材質AH905形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)16.5穴の有無あり穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG-MJ
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から7日以内出荷難削材の中切削用。両面チップブレーカ。耐熱合金、チタン合金に最適。シャープな切れ刃で面粗度良好。曲線切れ刃により、スムーズな切りくず排出が可能。形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-27
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途仕上げ~中切削
チップ TNMG PP
京セラ¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状正三角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-SA
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷材質AH6225形状三角形穴つき60°寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.2~0.4寸法IC(mm)12.7
チップ TNMG-SF
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)0.8~2.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.05~0.45
チップ TNMG-MM
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781セット(10個)当日出荷から4日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-V
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-SM
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形寸法L(mm)16.50寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4.00切込みap(mm)0.5寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.2最大寸法ft(mm)0.5
チップ TNMG-LU
住友電工ハードメタル¥4,998税込¥5,4981箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-TF
イスカル¥7,798~税込¥8,578~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-PQ
京セラ¥12,980税込¥14,2781セット(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-MA
三菱マテリアル¥29,980税込¥32,9781箱(10個)翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)27.5内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-AY
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥7,998税込¥8,7981箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-LP
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781セット(10個)翌日出荷から11日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-LM
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781セット(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-SA
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面