カテゴリ
- 切削工具(394)
絞り込み
ブランド
- 京セラ(97)
- 三菱マテリアル(69)
- 住友電工ハードメタル(66)
- タンガロイ(42)
- サンドビック(23)
- イスカル(22)
- セコ・ツールズ・ジャパン(20)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(18)
- ケナメタル(15)
- ワルター(13)
- SANDVIK(4)
- OSG(オーエスジー)(1)
- HERTEL(1)
- 三菱(1)
- 株洲工具(1)
- テグテックジャパン(1)
エコロジープロダクト
「TNMG1604」の検索結果

正三角形 ネガチップ PR120S
京セラ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。材種PR120S
バイト用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TK1501
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,398税込¥10,3381箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK1501寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TK1501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
ISO旋削加工用チップ TNMG-F3M
イスカル¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼・低炭素鋼の仕上加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
T-Max P 旋削用ネガチップ(112)
サンドビック¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4415
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP3501
セコ・ツールズ・ジャパン¥8,498~税込¥9,348~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP3501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP25
セコ・ツールズ・ジャパン¥8,998税込¥9,8981箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP25寸法S(mm)4.76材種TP25RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP1501
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,398税込¥10,3381箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP1501寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP1501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TM2501
セコ・ツールズ・ジャパン¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM2501寸法L(mm)16.5材種TM2501RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TM3501
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,398税込¥10,3381箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM3501寸法L(mm)16.5RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP2501
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,398税込¥10,3381箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP2501寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
旋削用インサート 60°ネガ サーメット NX3035
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌々日出荷組織の最適化および特殊合金結合相により耐摩耗性と耐欠損性が向上します。用途被削材:鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
三角形 ネガチップ PR115S
京セラ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。用途被削材:超耐熱合金。厚さ(mm)4.76チップ形状正三角形材種PR115S
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP1030
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,198税込¥10,1181箱(10個)当日出荷から翌々日出荷コーティングされた耐摩耗性の優れたサーメット材種です。TP1030寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP1030RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TM1501
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,398税込¥10,3381箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM1501寸法L(mm)16.5材種TM1501RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TS2000
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,698税込¥10,6681箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。TS2000寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TS2000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TK0501
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,398税込¥10,3381箱(10個)翌々日出荷鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK0501トラスコ品番428-7707寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TK0501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
旋削用ネガ・チップ(T-MAX P)三角形60°
サンドビック¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)翌々日出荷塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4405
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TH1000
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,698税込¥10,6681箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。TH1000寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TH1000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TS2500
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,698税込¥10,6681箱(10個)当日出荷から翌々日出荷微粒材種で耐熱合金およびチタン粗加工向けのPVDコーティング材種です。TS2500寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TS2500RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP0501
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,398税込¥10,3381箱(10個)翌々日出荷鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP0501寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP0501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
旋削 ISOネガインサート TNMG16 CP500
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,198税込¥10,1181箱(10個)翌々日出荷幅広い被削材に対応できる汎用材種です。CP500寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG
三菱マテリアル¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP1020
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷ノンコートサーメット材種です。TP1020トラスコ品番434-9072寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP1020寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
旋削 ISOネガインサート TNMG16 883
セコ・ツールズ・ジャパン¥7,498税込¥8,2481箱(10個)翌々日出荷チタン、耐熱合金の粗加工に最適な靱性の高いノンコートの微粒材種です。883トラスコ品番429-2436寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種883寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
ISO旋削加工用チップ TNMG-F3P
イスカル¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG
京セラ¥5,698~税込¥6,268~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削 ISOネガインサート TNMG16 890
セコ・ツールズ・ジャパン¥7,498税込¥8,2481箱(10個)翌々日出荷高硬度のノンコート微粒材種、耐熱合金およびチタン向けに靱性を維持します。890トラスコ品番429-0914寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種890寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
旋削 ISOネガインサート TNMG16 CP200
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,198税込¥10,1181箱(10個)当日出荷から翌々日出荷チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種CP200RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525