カテゴリ
- メカニカル部品(25)
- ねじ軸タイプ(10)
- 標準タイプ(穴あき)(9)
- カシメ軸タイプ(6)
絞り込み
外径(Φmm)
- 19
- 9(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 16(4)
- 17(3)
- 18(5)
- 18.8(1)
- 20(2)
- 22(38)
- 24(21)
- 26(33)
- 28(11)
- 30(19)
- 32(3)
- 32.5(1)
- 35(12)
- 40(7)
- 47(4)
- 48.3(1)
幅(mm)
- 6(20)
- 6.6(2)
- 7(4)
ブランド
- トックベアリング(TOK)(25)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
「TOK」の検索結果

樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7
トックベアリング(TOK)(46件のレビュー)¥84~税込¥92~1個当日出荷から5日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6
トックベアリング(TOK)(26件のレビュー)¥75~税込¥83~1個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2
トックベアリング(TOK)(22件のレビュー)¥67~税込¥74~1個当日出荷から8日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE3
トックベアリング(TOK)(17件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4
トックベアリング(TOK)(8件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から5日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2
トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)¥92~税込¥101~1個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法L(mm)8(±0.5)ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6
トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)¥88税込¥971個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。RoHS指令(10物質対応)対応
DT(樹脂巻きベアリング)
トックベアリング(TOK)(10件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から42日以内出荷金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。 回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。 高荷重での走行音を小さくすることができます。
樹脂ベアリング DL(ネジ軸付きローラー) TYPE2
トックベアリング(TOK)(4件のレビュー)¥51税込¥561個当日出荷寸法W(mm)6.6(-0.2~0)幅(mm)6寸法L(mm)8(±0.5)ねじ寸法M6×1寸法C(mm)1.6(±0.1)
樹脂ベアリング DH(外輪凹溝タイプ) TYPE2
トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から3日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法L(mm)8(±0.5)ねじ寸法M6×1寸法C(mm)0.5(±0.4)
樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE3
トックベアリング(TOK)(12件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製ベアリング A TYPE2
トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷ねじ寸法M6×1外径(Φmm)19幅(mm)6許容荷重(N[kgf])490[50](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE3
トックベアリング(TOK)(4件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から7日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。R0.6RoHS指令(10物質対応)対応角度M(°)60
樹脂ベアリング IN(高荷重/金属インサート成形品/PAタイヤ) TYPE2
トックベアリング(TOK)¥199~税込¥219~1個当日出荷から5日以内出荷寸法D(mm)19(-0.3~0)寸法W(mm)7(±0.2)幅(mm)7寸法L(mm)8(±0.5)外径(Φmm)19ねじ寸法M6×1許容荷重(N[kgf])196[20](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11
トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)¥69~税込¥76~1個当日出荷から5日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
樹脂ベアリング DH(外輪凹溝タイプ) TYPE3
トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE2
トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から9日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1
樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE16
トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法D(mm)19(-0.1~0)寸法W(mm)6(-0.2~0)幅(mm)6寸法L(mm)8(±0.5)外径(Φmm)19ねじ寸法M6×1寸法C(mm)0.5(±0.4)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE1
トックベアリング(TOK)¥84税込¥921個5日以内出荷から6日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE1
トックベアリング(TOK)¥109税込¥1201個5日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法d1(mm)5(-0.1~0)寸法L(mm)3.5(±0.2)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング ID(高荷重/金属インサート成形品/POMタイヤ) TYPE4
トックベアリング(TOK)¥289税込¥3181個5日以内出荷から8日以内出荷寸法d(mm)6(0~+0.1)寸法W(mm)7(±0.2)幅(mm)7内径(Φmm)6許容荷重(N[kgf])333[35](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DH(外輪凹溝タイプ) TYPE1
トックベアリング(TOK)¥169税込¥1861個5日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。外径(Φmm)19幅(mm)6角度θ(°)120(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
Iシリーズ ID
トックベアリング(TOK)¥249~税込¥274~1個8日以内出荷から62日以内出荷RoHS指令対応品。高荷重/金属インサート成形品/POMタイヤ。許容荷重(N)333RoHS指令(10物質対応)対応