カテゴリ
- 切削工具(2)
- スクエア超硬エンドミル(1)
- ラジアス超硬エンドミル(1)
絞り込み
刃数
- 5
- 2(12)
- 3(13)
- 4(28)
- 6(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6(1)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
シャンク径(Φmm)
- 6(1)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
刃長(mm)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(2)
- 24(2)
- 25(1)
- 30(1)
- 36(1)
全長(mm)
- 50(1)
- 60(2)
- 75(2)
材質
- 超硬合金(2)
超硬合金
ブランド
- TOTIME(2)
TOTIME
「TOTIME」の検索結果

超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°CGコーティング付 5枚刃
TOTIME¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// SUSや耐熱合金に対しての側面高速加工のアプローチとして5枚刃をラインナップ。耐熱合金に相性の良いCGコーティングを施しておりますのでSUS316、インコネルやハステロイなどの難削材の加工に非常に良い効果を発揮できます。用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数5シリーズエンドミル|40MT5F表面処理CGコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)40
超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度45°Blue nanoコーティング付
TOTIME¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// ハイヘリカル高硬度用コーナーラジアスエンドミル。母材は高級日本製母材0.2μmを使用、コーティング硬度は4500Hv、耐熱温度1200度で、非常にスペックが高いBlue nanoコーティングを採用しております。鋼であればこれ一本で一般鋼から高硬度材までご使用頂けますが、芯厚が厚い分、径方向への切込量を深くかけますと目詰まりを起こす可能性も御座います。焼入れ後の仕上げ、もしくはトロコイド加工のような「径方向に薄く軸方向に深く」+「送りスピードを速く」に向いております。ステンレスへのご使用はお勧めいたしません。(本来のコーティングの性能を活かすのであればドライ推奨です)用途SUS併用×材質超硬形状コーナーR刃数5シリーズエンドミル|45CRHコーティングBlue nanoネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)45