カテゴリ
- 切削工具(2)
- スクエア超硬エンドミル(2)
絞り込み
刃数
- 6
- 2(12)
- 3(13)
- 4(28)
- 5(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 14(1)
- 16(2)
- 20(1)
シャンク径(Φmm)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 14(1)
- 16(2)
- 20(1)
刃長(mm)
- 15(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 30(2)
- 36(1)
- 40(1)
- 42(1)
- 45(1)
- 48(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
全長(mm)
- 50(2)
- 60(2)
- 75(2)
- 100(2)
- 120(1)
- 150(1)
材質
- 超硬合金(2)
超硬合金
ブランド
- TOTIME(2)
TOTIME
「TOTIME」の検索結果

超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 6枚刃
TOTIME¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。6枚刃につき高速側面加工に適しております。用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数6シリーズエンドミル|35S6F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度45°Blue nanoコーティング付 6枚刃
TOTIME¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 高硬度用Blue Nanoコーティングに超超微粒子の0.2μmの日本製良質母材を採用し、この価格帯で抜群の品質を実現しました。高精度加工にご使用頂けます。仕上げ加工は勿論ですが、深く、薄く、速くトロコイド加工などには最適の工具です。刃長3Dと5Dの2種類からお選び下さい。用途SUS併用×材質超硬合金形状スクエア刃数6シリーズエンドミル|45HT6F表面処理Blue nanoコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)45