カテゴリ
- 切削工具(26)
- スクエア超硬エンドミル(15)
- ボール超硬エンドミル(2)
- ラジアス超硬エンドミル(5)
- ラフィング超硬エンドミル(4)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 4.5(1)
- 5(15)
- 6(3)
- 8(8)
刃数
- 2(5)
- 3(6)
- 4(15)
シャンク径(Φmm)
- 5(2)
- 6(25)
刃長(mm)
- 13
- 3(16)
- 6(27)
- 8(26)
- 9(28)
- 10(38)
- 12(44)
- 15(34)
- 16(47)
- 18(25)
- 20(50)
- 24(36)
- 25(31)
- 30(39)
- 35(18)
- 36(26)
- 40(17)
- 48(16)
- 50(18)
- 60(17)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 50(18)
- 75(2)
- 100(8)
材質
- 超硬合金(25)
超硬合金
ブランド
- TOTIME(26)
TOTIME
「TOTIME」の検索結果

超硬スリムシャンクスクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°CG2コーティング付
TOTIME¥9,998税込¥10,9981本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングはCGコーティングに極めて近いコーティングを採用しております。鉄はもちろんSUSや耐熱合金に対応できます。刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。用途SUS/鉄兼用材質超硬形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|3538SDSS4FコーティングCG2刃先ギャッシュ付きネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35/38
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°TiSiNコーティング付 4枚刃
TOTIME¥2,398税込¥2,6381本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIME等リードステンレス用の汎用エンドミル。合金鋼、炭素鋼にも使用可能です。品質を保持しお求め安い価格でご提供いたします。用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|35M4F表面処理TiSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°AlTiNコーティング付 4枚刃
TOTIME¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から7日以内出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// AlTiNコーティングを施したハイヘリカル防振エンドミルです。高リッチにアルミを配合し、耐熱性、耐磨耗性に優れております。超微粒子母材を採用し高品質安価をコンセプトにしております。一般部品加工にはこちらの商品がコスト的にメリットが御座います。用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|4346ST表面処理AlTiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
超硬スリムシャンク ボールエンドミル 防振型 リード角度35/37/38°HDC2コーティング付
TOTIME¥11,980税込¥13,1781本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングは水素フリーDLCコーティング(HDC2)を採用しております。アルミ、非鉄用です。刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。用途アルミ・非鉄用材質超硬形状ボール刃数2シリーズエンドミル|3538BALDSS2FコーティングHDC2ネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35/38
超硬スリムシャンク ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/37/38°HDC2コーティング付
TOTIME¥12,980税込¥14,2781本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングは水素フリーDLCコーティング(HDC2)を採用しております。アルミ、非鉄用です。刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。用途アルミ・非鉄用材質超硬形状ラフィング刃数3シリーズエンドミル|3538RALDSSコーティングHDC2刃先ギャッシュ付きネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35/38
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度30/32°CGコーティング付 4枚刃
TOTIME¥6,998税込¥7,6981本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの中ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。刃形も高速切削が可能なファインニックにしております。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|3032RF表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)30/32
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°POWERコーティング付 4枚刃
TOTIME¥3,500税込¥3,8501本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。水溶性切削液の使用とともに加工も行えますが、コーティングの良さを最大限に活かす場合はドライ加工を推奨いたします。SCMやSKDといった生材においてもこちらのPOWERコーティングをご使用することをお勧めいたします。用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|4346PT表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 3枚刃
TOTIME¥1,998税込¥2,1981本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|35S3F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
超硬スリムシャンク ボールエンドミル 防振型 リード角度35/38°CG2コーティング付
TOTIME¥10,980税込¥12,0781本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングはCGコーティングに極めて近いコーティングを採用しております。鉄はもちろんSUSや耐熱合金に対応できます。刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。用途SUS/鉄兼用材質超硬形状ボール刃数2シリーズエンドミル|3538BDSS2FコーティングCG2ネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35/38
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃
TOTIME¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数2シリーズエンドミル|35S2F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付
TOTIME¥2,198税込¥2,4181本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードコーナーラジアスエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。用途SUS併用△材質超硬形状コーナーR刃数2シリーズエンドミル|35CR2FコーティングAlCrSiNネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35
超硬スリムシャンク コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度35/38°CG2コーティング付
TOTIME¥9,998税込¥10,9981本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングはCGコーティングに極めて近いコーティングを採用しております。鉄はもちろんSUSや耐熱合金に対応できます。刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。用途SUS/鉄兼用材質超硬形状コーナーR刃数4シリーズエンドミル|3538CRDSS4FコーティングCG2ネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35/38
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 3枚刃
TOTIME¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から7日以内出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|4346MT3F表面処理CGコーティング刃先ギャッシュ付きリード角(°)43/45/46
超硬スリムシャンク スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/37/38°HDC2コーティング付
TOTIME¥11,980税込¥13,1781本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングは水素フリーDLCコーティング(HDC2)を採用しております。アルミ、非鉄用です。刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。用途アルミ・非鉄用材質超硬形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|3538ALDSS3FコーティングHDC2刃先ギャッシュ付きネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35/38
超硬スリムシャンク ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°CG2コーティング付
TOTIME¥12,980税込¥14,2781本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングはCGコーティングに極めて近いコーティングを採用しております。鉄はもちろんSUSや耐熱合金に対応できます。刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。用途SUS/鉄兼用材質超硬形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|3538RDSSコーティングCG2刃先ギャッシュ付きネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35/38
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃
TOTIME¥2,398税込¥2,6381本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|35S4F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°AlTiNコーティング付 4枚刃
TOTIME¥2,698税込¥2,9681本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// AlTiNコーティングを施した防振エンドミルです。高リッチにアルミを配合し、耐熱性、耐磨耗性に優れております。超微粒子母材を採用し高品質安価をコンセプトにしております。一般部品加工にはこちらの商品がコスト的にメリットが御座います。用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|3538ST表面処理AlTiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°TiSiNコーティング付 2枚刃
TOTIME¥1,398税込¥1,5381本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 /// 〔ブランド名:PRICE STAR〕TOTIMEのエンドミルは良品安価ですが、それ以上に価格を重視されるお客様への必見アイテムです。TiSiNコーティングはSUSや高硬度材に万能に使用できますが、価格重視品ということもありHRC45辺りまでで安定したご使用をお勧めいたします。是非お試しください。用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数2シリーズエンドミル|P35S2F表面処理TiSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/45°Blue nanoコーティング付 4枚刃
TOTIME¥4,598税込¥5,0581本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// ハイヘリカル高硬度用エンドミル。母材は高級日本製母材0.2μmを使用、コーティング硬度は4500Hv、耐熱温度1200度で、非常にスペックが高いBlue nanoコーティングを採用しております。鋼であればこれ一本で一般鋼から高硬度材までご使用頂けますが、芯厚が厚い分、径方向への切込量を深くかけますと目詰まりを起こす可能性も御座います。焼入れ後の仕上げ、もしくはトロコイド加工のような「径方向に薄く軸方向に深く」+「送りスピードを速く」に向いております。ステンレスへのご使用はお勧めいたしません。(本来のコーティングの性能を活かすのであればドライ推奨です)用途SUS併用×材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|4345HT表面処理Blue nanoコーティングリード角(°)43/45
超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度40/43°CGコーティング付
TOTIME¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から7日以内出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// CGコーティングを施したコーナーラジアスエンドミルです。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。用途SUS/鉄兼用材質超硬形状コーナーR刃数4シリーズエンドミル|4043CR4FコーティングCGリード角(°)40/43
エンドミル|侍 META-DARK/コーナーR一般鋼・中硬度鋼に最適 焼入れステンレスに高い対応力
TOTIME¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷一般鋼・中硬度鋼加工に最適化したMETA-DARKコーティングを採用。焼入れ鋼(~HRC45)やマルテンサイト系ステンレスなどの硬質材に対して高い耐摩耗性を発揮し、安定した切削性能を実現します。鋼加工全般においても優れた対応力を持ち、幅広い用途で使用可能です。不等リード・不等分割設計によりびびりを抑制し、安定した加工を実現。さらに、フルート形状にトリプルコア構造を採用することで高い工具剛性を確保しつつ、刃先に向かうにつれて溝を深く設計することで切りくず排出性を向上させています。また、コーティング表面にはラップ処理を施し、滑り性を高めることで摩擦抵抗を低減。コーナー部の強度を高めることで欠損を抑制し、高負荷条件でも安定した加工と長寿命を実現する、高性能コーナーラジアスエンドミルです。用途焼入れ鋼(~HRC45辺り)・SUSマルテンサイト系(硬い系)向き (防振タイプ)形状コーナーR刃数4シリーズエンドミル|侍 META-DARK/コーナーR表面処理ASリード角(°)40/43°
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°CGコーティング付 3枚刃
TOTIME¥6,898税込¥7,5881本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// SUSや耐熱合金に対してのポケットや溝加工へのアプローチとして3枚刃のラフィングをラインナップ(もちろん鉄にも使用可能です)。通常3枚刃の場合4枚刃に比べて送りスピードを上げにくいですが、ラフィング形状にすることにより加工抵抗を抑え送りスピードを上げ易くする事と、切粉の排出をよりスムーズにするコンセプトのもとに開発いたしました。耐熱合金に相性の良いCGコーティングを施しておりますのでSUS316、インコネルやハステロイなどの難削材の加工に非常に良い効果を発揮できます。用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ラフィング刃数3シリーズエンドミル|3538RF3F表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/37/38
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°CGコーティング付 4枚刃
TOTIME¥3,698税込¥4,0681本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1118°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|3538MT表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°POWERコーティング付 4枚刃
TOTIME¥2,998税込¥3,2981本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1061度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。水溶性切削液の使用とともに加工も行えますが、コーティングの良さを最大限に活かす場合はドライ加工を推奨いたします。SCMやSKDといった生材においてもこちらのPOWERコーティングをご使用することをお勧めいたします。用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|3538PT表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38
超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付
TOTIME¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードコーナーラジアスエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。用途SUS併用△材質超硬形状コーナーR刃数4シリーズエンドミル|35CR4FコーティングAlCrSiNネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35
超硬スリムシャンク コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度35/37/38°HDC2コーティング付
TOTIME¥12,980税込¥14,2781本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングは水素フリーDLCコーティング(HDC2)を採用しております。アルミ、非鉄用です。刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。用途アルミ・非鉄用材質超硬形状コーナーR刃数3シリーズエンドミル|3538CRALDSS3FコーティングHDC2ネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35/38