カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「TOTO TKGG31E」の検索結果

泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0)
TOTO(3件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷接続ねじM24×P1.0適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型
シングルレバー混合栓
TOTO(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水取付穴一穴適合場所一般住宅台所用JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共用最高使用水温(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)商品タイプ台付
シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ)
TOTO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷エコシングル水栓タイプ台付規格JIS規格取付穴一穴適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共通RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237商品タイプ台付
台付シングルレバー混合栓
ノーブランド(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。用途台所用仕様ブレードホース規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地吐水口長さ(mm)261商品タイプ台付
台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)
TOTO¥18,980税込¥20,8781台当日出荷仕様ソフト吐水、エコシングル、樹脂ハンドル規格JIS規格適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37±2使用地区一般地・寒冷地共用吐水口長さ(mm)248商品タイプ台付
台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)
TOTO¥19,980税込¥21,9781台当日出荷仕様ソフト吐水、エコシングル、メタルハンドル規格JIS規格適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共用
シングルレバー用カートリッジ
TOTO(14件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷適合上吐水TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
節水泡沫アダプターセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷水はねを抑え節水効果があります。付属品取付アダプター4つ材質黄銅接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
台付シングルレバー混合栓(シャワ)
ノーブランド(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。用途台所用仕様ブレードホース引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245
台付シングル混合水栓(エコシングル、吐水切替、共用)
TOTO¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:有、上げ吐水、吐水形態:シャワー・ソフト、逆止弁/VB:無種類シングルレバー適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付け方法台付き使用地区一般地・寒冷地共通吐水口長さ(mm)237湯水芯々(mm)203
エコ泡沫金具(外ネジ)
カクダイ(5件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷整流器に比べて約50%の節水効果があります。水ハネ防止と節水効果に優れています。仕様パッキン付き材質黄銅、POM接続ねじM24×1
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ
KVK(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から6日以内出荷取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。用途キッチン用適合場所キッチン商品タイプ台付