カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(13)
    • 防振継手・伸縮継手(13)
絞り込み
ブランド
  • TOZEN(トーゼン)(13)
呼び径(A)
  • 65(13)
種類
  • 種類フランジ(10)
  • 種類伸縮継手(2)
材質
  • ゴム(4)
  • スチール(11)
  • 樹脂(1)
  • 鋳鉄(1)
呼び径(B)
  • 2-1/2
  • 3/4(8)
  • 1(10)
  • 1-1/4(12)
  • 1-1/2(12)
  • 2(13)
  • 3(13)
  • 4(13)
  • 5(13)
  • 6(12)
  • 8(9)
  • 10(6)
  • 12(5)
  • 14(1)
  • 16(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TOZEN」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品 TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
球形(玉形)
用途給水・飲料水用形状フランジ規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(ゴム)EPDM(SK10)偏角(許容変位量)(°)15
タフボーイSS10K TOZEN(トーゼン)タフボーイSS10KTOZEN(トーゼン)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収仕様伸び:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)縮み:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)性能10mm(偏心・伸縮)材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維形状フランジ種類伸縮管継手使用温度(℃)-20~80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K設置場所加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど許容偏芯(mm)10(変位置)、4(取付時寸法)偏心量(許容変位量)(mm)10偏心量(取付時寸法許容値)(mm)4偏角(許容変位量)(°)5偏角(取付時寸法許容値)(°)2
ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ FCDフランジ TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ FCDフランジTOZEN(トーゼン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
2山形
用途空調用材質補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維形状フランジ規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K
フッ素樹脂製フレキシブル継手 FLONEXα TOZEN(トーゼン)フッ素樹脂製フレキシブル継手 FLONEXαTOZEN(トーゼン)
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
3山ベローズ型
用途給湯・薬液・プール水用材質ベロース:フッ素樹脂、補強リング:SUS304、ストッパーボルト:SS400、Uナット:SS400、ゴムブッシュ:CR、平座金(ワッシャ):SS400形状フランジ規格10KF使用温度(℃)-20~130使用流体給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K偏角(許容変位量)(°)14
ゴム製フレキシブル継手 ライナーフレックス TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 ライナーフレックスTOZEN(トーゼン)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
円筒・筒形
用途水槽・タンク用材質フランジ:SS400、補強リング:SWRHまたはSS400、内面ゴム:EPDM(SK10)、外面ゴム:EPDM(SK10)、補強コード:合成繊維・SWGF-2形状伸縮継手材質(本体)ゴム(EPDM/SK10)規格10KF最高温度(℃)70最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.65MB)表面処理(フランジ)光沢クロメートめっき
ゴム製フレキシブル継手 キングフレックス20 TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 キングフレックス20TOZEN(トーゼン)
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
高耐圧型
用途給水・飲料水用材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維、合成繊維使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS20K偏心量(許容変位量)(mm)20偏角(許容変位量)(°)10
ゴム製フレキシブル継手 TOUGHLEX(タフレックス) TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 TOUGHLEX(タフレックス)TOZEN(トーゼン)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
2山(高耐久型)
用途給水・飲料水用形状フランジ規格10KF使用温度(℃)-20~80最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400材質(ゴム)EPDM(SK10)
ゴム製フレキシブル継手 OFLEX FCDフランジ TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 OFLEX FCDフランジTOZEN(トーゼン)
9,298税込10,228
1台
3日以内出荷
球形(玉形)
用途空調用材質フランジ:FCD:外面ゴム:合成ゴム、補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維、内面ゴム:合成ゴム形状伸縮継手材質(本体)ゴム(SBR+NR)規格10KF最高温度(℃)70最高圧力(MPa)1使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)FCDRoHS指令(10物質対応)対応偏心量(許容変位量)(mm)10取扱説明書(0.65MB)
フッ素樹脂製フレキシブル継手 ユーフレックス TOZEN(トーゼン)フッ素樹脂製フレキシブル継手 ユーフレックスTOZEN(トーゼン)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ゴム被覆型
用途給湯・薬液・プール水用材質補強リング:SWRH、補強コード:アラミド繊維、ライナー:フッ素樹脂形状フランジ種類フレキシブル継手規格10KF使用温度(℃)-20~100使用流体給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400材質(ゴム)EPDM(SK10)偏心量(許容変位量)(mm)10偏角(許容変位量)(°)10伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)10
ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 埋ゴム品 TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 埋ゴム品TOZEN(トーゼン)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
球形(玉形)・内面フラット
用途給水・飲料水・汚泥用形状フランジ規格10KF使用温度(℃)-10~70最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(ゴム)EPDM(SK10)偏角(許容変位量)(°)15
ゴム製フレキシブル継手 エルボフレックス TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 エルボフレックスTOZEN(トーゼン)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
エルボ型
用途給水・飲料水用材質フランジ:SS400、補強リング:SWRH、内面・外面ゴム:合成ゴム(EPDM/SK10)、補強コード:合成繊維、補強リング:SS400材質(本体)ゴム(EPDM/SK10)規格10KF最高温度(℃)60最高圧力(MPa)1使用流体給水、中水、排水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400RoHS指令(10物質対応)対応偏角(許容変位量)(°)15許容変位(mm)X20、X'15、Y15、Y'20、Z±15取扱説明書(0.65MB)
ピュアジョイント SS10K TOZEN(トーゼン)ピュアジョイント SS10KTOZEN(トーゼン)
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
給水一時側に使えるゴム製フレキシブル継手 地震対策に 抜群の耐圧性 抜群の防振性
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収仕様伸び:50mm(許容変位置)、15mm(取付時寸法許容値)縮み:50mm(許容変位置)、15mm(取付時寸法許容値)性能50mm材質(フランジ)SS400、(補強リング)SWRH、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)合成繊維形状フランジ種類伸縮管継手寸法L(mm)250使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K許容偏芯(mm)50(変位置)、15(取付時寸法)偏心量(許容変位量)(mm)50偏心量(取付時寸法許容値)(mm)15
BFコネクタ (増圧給水専用・日水協認証品・SUS304-10KF) TOZEN(トーゼン)BFコネクタ (増圧給水専用・日水協認証品・SUS304-10KF)TOZEN(トーゼン)
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
給水一次側に 省スペースに対応 環境に優しい 優れた耐劣化性 優れた耐久性 屈曲疲労に強い
材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維形状フランジ種類フレキシブル継手使用温度(℃)-20~80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)偏心量(許容変位量)(mm)10偏角(許容変位量)(°)5
zen特集