カテゴリ

  • 切削工具(12)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TPGX090204」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ TPGX 三菱マテリアル

    チップ TPGX

    三菱マテリアル
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)2.38内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • ISOターン チップ TPGX イスカル

    ISOターン チップ TPGX

    イスカル
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。材種IC520N
  • チップ TPGX 三菱マテリアル

    チップ TPGX

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)9.6内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TPGX 三菱マテリアル

    チップ TPGX

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    (材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。材質MD220形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)9.6内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ TPGX 三菱マテリアル

    チップ TPGX

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)9.6内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TPGX 三菱マテリアル

    チップ TPGX

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)9.6内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ TPGX 三菱マテリアル

    チップ TPGX

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)9.6内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4コーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • B 旋削/チップ COAT イスカル

    B 旋削/チップ COAT

    イスカル
    28,980税込31,878
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • B 旋削/チップ 超硬 イスカル

    B 旋削/チップ 超硬

    イスカル
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    翌々日出荷
  • B 旋削/チップ CMT イスカル

    B 旋削/チップ CMT

    イスカル
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    翌々日出荷
  • チップ TPGX イスカル

    チップ TPGX

    イスカル
    9,998税込10,998
    1個ほか
    4日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPGX イスカル

    チップ TPGX

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)9.52内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
tpgh080204特集