カテゴリ

  • 測定用品(6)
  • 制御機器(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TR-73U」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • データロガー(おんどとり・大気測定タイプ) T&D(ティアンドデイ)

    データロガー(おんどとり・大気測定タイプ)

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    温度測定範囲(℃)付属センサ:0~50、オプションセンサ:-40~110湿度測定範囲(%RH)10~95温度精度平均±0.3(at 0~50)湿度精度±5%RH (at 25℃, 50%RH)記憶容量8000個×3ch記録間隔1・ 2・ 5・ 10・ 15・ 20・ 30 秒/ 1・ 2・ 5・ 10・ 15・ 20・ 30・ 60 分の15通りインターフェースUSB通信/USB 2.0 (Mini-B コネクタ )、シリアル通信 (別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただければシリアル通信が可能となります。その場合、オプションのシリアル通信ケーブルTR-07Cが必要です。)電源単3アルカリ電池×1測定項目大気圧、温度、湿度付属品温湿度センサ (TR-3100)×1単3アルカリ電池 (LR6), USB通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式質量(g)約62(電池含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×78×18本体質量(g)約40センサータイプサーミスタ、高分子膜抵抗式、大気圧センサセンサー温湿度センサTR-3100(サーミスタ、高分子膜抵抗式)、大気圧センサ(内臓)精度(℃)平均±0.3(at 0~50)測定対象大気圧、温湿度湿度測定範囲(%)10~95RH測定チャンネル数温度 1ch、湿度 1ch、大気圧1ch測定範囲(hPa)750~1100動作環境温度: -10~60℃ 湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと)電池寿命約10ヶ月液晶表示測定値 (巡回表示 / 固定表示), 電池寿命警告, その他アズワン品番1-9822-01RoHS指令(10物質対応)対応応答性温度・湿度:90%応答/約7分大気圧:4秒または40秒(記録間隔10秒以上は40秒)記録モードエンドレス (記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)ワンタイム (記録容量がいっぱいになると記録を停止)データ記録件数8000個×3ch測定分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH、大気圧:0.1hPa通信インターフェースUSB通信:USB 2.0 (Mini-Bコネクタ)、シリアル通信
  • 壁面アタッチメント T&D(ティアンドデイ)

    壁面アタッチメント

    T&D(ティアンドデイ)(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    TR-71wf、TR-72wf、TR-74Ui、TR-73U用の壁面アタッチメントです。
    付属品壁面固定用ネジ x 2, 両面テープセット内容TR-07K2 壁面アタッチメント 1個、ビス 2本、両面テープ 1枚材質ポリカーボネート対応機種TR-71wb / 72wb / 72wb-S / 75wb,TR-71nw / 72nw / 72nw-S / 75nw,TR-74Ui / 74Ui-S / 73U, RTR-574 / 574-S、生産終了機種:TR-71wf / 72wf / 72wf-S / 72wfH / 75wf, TR-72nw-H, TR-74Ui-H,RTR-574-H, TR-700Wシリーズ, TR71Ui / 72Ui / 77Ui, TR-7Uシリーズアズワン品番1-2322-14-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)

    ステンレス保護管センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    TR-71wf、TR-73U用のステンレス保護管センサ
    仕様攪拌水中 約15秒(90%応答)適合TR71A、TR-71nw、TR-71wf、TR-73U材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS304)、(3)TPE樹脂被覆電線測定範囲(℃)-40~110ケーブル長(m)0.6/ケーブル延長3 mまで可( 延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10 )耐熱温度(℃)-50~115温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)防水仕様保護管部分 水中型、その他 防水性能なしアズワン品番6-8030-13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温湿度センサ T&D(ティアンドデイ)

    温湿度センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    TR-72Ui、TR-73Uに付属している温湿度センサ
    適合本体TR-72Ui、TR-73U材質(1)温湿度センサ、(2)ポリプロピレン樹脂測定範囲温度 0~50℃、湿度 10~95%RH応答時間約7分(90%応答)耐熱温度(℃)-10~55℃寿命約1年(通常の使用条件に於いての目安温度測定精度±5%RH(25℃、50%RHに於いて)使用条件結露、水漏れのない事。また腐食性ガス、有機溶剤等の影響のない事RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)

    ステンレス保護管センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    当日出荷
    TR-71wf、TR-73U用のステンレス保護管センサ
    仕様攪拌水中 約11秒(90%応答)適合TR-71wf、TR-73U材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS304)、(3)TPE樹脂被覆電線測定範囲(℃)-40~110ケーブル長(m)0.6/ケーブル延長3 mまで可( 延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10 )耐熱温度(℃)-50~115温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)防水仕様保護管部分 水中型、その他 防水性能なしアズワン品番61-8493-94RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温湿度センサ(ケーブルタイプ) T&D(ティアンドデイ)

    温湿度センサ(ケーブルタイプ)

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    TR-72Ui、TR-73U用の温湿度センサ(ケーブルタイプ)
    材質(1)温湿度センサ、(2)ポリプロピレン樹脂、(3)塩化ビニル被覆電線ケーブル長(m)1応答時間約7分(90%応答)耐熱温度(℃)-10~55℃寿命約1年(通常の使用条件に於いての目安)測定温度範囲10~95%RH(0~50℃)温度測定精度±5%RH(25℃、50%RHに於いて)使用条件結露、水漏れのない事。また腐食性ガス、有機溶剤等の影響のない事RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB通信ケーブル T&D(ティアンドデイ)

    USB通信ケーブル

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    TR-71wf / TR-72wf / TR-72wf-H / TR-73U / TR-74Ui / TR-76Ui / TR-50U2 / TR-57DCi / MCR-4V / MCR-4TC とパソコンを接続するためのUSB通信ケーブル(miniB規格)です。
    セット内容USB通信ケーブル US-15C質量(g)70ケーブル長(m)1.5対応機種TR-71wb/nwシリーズ(-Sタイプを除く)、TR-73U, TR-74Ui/74Ui-S, TR-76Ui/76Ui-S、MCR-4シリーズ、RTR500Bシリーズ親機、RTR500シリーズ親機、RTR-574/574-S,RTR-576/576-S、TR-50U2, TR-57DCi、生産終了品/TR-7wfシリーズ, TR-72nw-H、TR-71U/72U, TR-71Ui/72Ui, TR-74Ui-H, TR-76Ui-H, TR-77Ui、TR-7Wシリーズ、TR-700Wシリーズ、RTR-500NW/AW, RTR-500C, RTR-500MBS、RTR-574-H, RTR-576-H、TR-50U, TR-57U、RTR-5シリーズ親機アズワン品番61-8494-03RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス保護管センサ T&D(ティアンドデイ)

    ステンレス保護管センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    TR-71wf、TR-73U用のステンレス保護管センサです。先端がトガリ形状になっています。
    仕様攪拌水中 約10秒(90%応答)適合TR-71wf、TR-73U材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS304)、(3)TPE樹脂被覆電線測定範囲(℃)-40~110ケーブル長(m)0.6/ケーブル延長3 mまで可( 延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10 )耐熱温度(℃)-50~115温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)防水仕様保護管部分 水中型、その他 防水性能なしアズワン品番6-8030-14RoHS指令(10物質対応)対応
  • TPE樹脂被膜センサ T&D(ティアンドデイ)

    TPE樹脂被膜センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    仕様空気中 約190秒(90%応答)適合本体TR-71wb、TR-71nw、TR-73U材質(1)サーミスタ(2)TPE樹脂被覆(3)TPE樹脂被覆電線ケーブル長(m)0.6本体TR-71wf、TR-73U(使用)耐熱温度(℃)-50~115℃測定温度範囲-40~110℃温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)防水仕様なしRoHS指令(10物質対応)対応熱時定数空気中:約75秒、防水性能:なし