カテゴリ

  • 制御機器(217)
    • インクリメンタル形(21)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
    • ブレーキフルード(1)
  • 自動車純正部品(2)
    • トヨタ純正(1)
  • パソコン/周辺機器(129)
  • バイク部品(71)
  • 切削工具(59)
  • 作業工具(36)
  • 自転車部品(32)
  • 学童・教育用品(29)
  • 作業服(26)
  • 農業機械(17)
  • オフィス家具(14)
  • 家電(13)
  • 電気材料(12)
  • 手袋(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 安全保護具(9)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 事務用品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 電動工具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 厨房用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防犯用品(3)
  • カー用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
パルス数
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TRD」の検索結果

763件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金属表面機能改質オイル添加剤 MSM TRD

    金属表面機能改質オイル添加剤 MSM

    TRD
    9,798税込10,778
    1本
    4日以内出荷
    究極の次世代オイル添加剤 メタル・サーフェス・モディファイア登場! エンジンその物の金属表面を滑らかに改質 <製品仕様> 用途:ガソリン・ディーゼル共用 クルマ・バイク・バス・トラック・船舶・建設機器エンジンにも使用可能。 成分:化学合成油・無機微粒子 生産国:日本 <効果> オイルへの添加によりエンジン内部の金属表面に組織を形成 金属摩擦の軽減によりエネルギーロスを低減 1.燃費効率の向上 2.馬力・トルクの向上 3.ストレスのレスポンスと加速 4.エンジン寿命の向上 等が期待できます。 オイル量に対して5%程度を目安にオイル投入口より投入ください。 オイル4リッターに対して、本製品1本。
    危険物の類別非危険物
  • ロータリエンコーダTRD-N ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリエンコーダTRD-N

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。 耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~2500P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
    仕様ケーブル後出し質量(g)約150種類ロータリエンコーダ最高回転数(min-1[r.p.m])許容:5000奥行(mm)49シャフト径(Φmm)8保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)コード長さ(m)0.5(標準)外径(Φmm)50出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下出力形態トーテムポール出力分類シリーズ:シャフト形信号形式二相原点付出力形(原点正動作)電源電圧(V)DC4.75~30負荷電圧(V)DC35以下(電源)消費電流(mA)60以下(無負荷時)出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~70デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6ケーブルシールド耐油塩ビ許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85公称断面積(mm2)芯線:0.3(5芯)ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回起動トルク(N・m)0.003以下(+20℃)許容スラスト荷重(N)軸:30許容ラジアル荷重(N)軸:50エンコーダ種類インクリメンタル形認定取得CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
  • ロータリーエンコーダ TRD-GKシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ TRD-GKシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 。耐塵・防噴流形。 。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。
    種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)60シャフト径(Φmm)10保護構造IP65外径(Φmm)78許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル後出し(2m)電源電圧(V)DC10~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.1以下出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
  • ロータリーエンコーダ TRD-N□-SBシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ TRD-N□-SBシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~5000P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
    種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)49シャフト径(Φmm)8保護構造IP50外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル後出し(0.5m)電源電圧(V)DC4.75~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100出力信号の種類一相出力出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
  • ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    外径Φ38mm/奥行き26mm又は、外径Φ40mm/奥行き35mmの薄形設計 ロータリエンコーダ。 。多彩な出力形態をご用意 。使用周囲温度 -10~+80℃ 。取付ピッチΦ30/28mmに対応 。保護構造 :IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 。小径ながら3600P/Rまでラインアップ 。シャフト長:15mm/18.6mm
    種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
  • ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    外径Φ50mm/奥行き49.5mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~2500P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
    種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径 8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル横出し(0.5m)使用周囲温度(℃)-10~+70許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
  • ロータリーエンコーダ TRD-N-RZシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ TRD-N-RZシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~5000P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
    種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000使用周囲温度(℃)-10~+70
  • ロータリーエンコーダ TRD-GK□-BZシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ TRD-GK□-BZシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 。耐塵・防噴流形。 。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。
    種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)10保護構造IP65外径(Φmm)78許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000電源電圧(V)DC10~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.1以下出力信号の種類方向判別出力/原点出力(原点正動作)出力形式トーテムポール出力
  • ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    外径Φ38mm/奥行き32mm又は、外径Φ40mm/奥行き52mmの薄形設計。 。多彩な出力形態をご用意 。使用周囲温度 -10~+80℃ 。板バネ取付ピッチΦ45(45~46)/Φ40mmに対応 。保護構造 IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 。小径ながら3600P/Rまでラインアップ
    種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径:8許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80起動トルク(N・m)0.001以下出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
  • ロータリーエンコーダ TRD-N-Sシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ TRD-N-Sシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~5000P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
    種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル横出し(0.5m)電源電圧(V)DC4.75~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100出力信号の種類一相出力出力形式トーテムポール出力
  • ロータリーエンコーダ TRD-Kシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ TRD-Kシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    分解能は最大10ビット(1024)までを用意。 。強化形スピンドルによる強力な軸荷重。(ラジアル100N/スラスト50N)。 。Φ10mmステンレスシャフトを使用した堅牢形。 。読取り誤差のないグレイコード出力。 。メタルスリット板の採用により980m/s2の耐衝撃性。 。原点調整に便利なサーボマウント取り付けが可能。
    種別アブソリュート型タイプシャフトシャフト径(Φmm)10保護構造IP65外径(Φmm)78許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000電源電圧(V)DC10.8~26.4使用周囲温度(℃)-10~+50最大応答周波数(kHz)20起動トルク(N・m)0.1以下出力信号の種類グレイ2進(CW)出力形式NPNオープンコレクタ出力
  • ロータリーエンコーダ TRD-N□-SWBシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ TRD-N□-SWBシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~5000P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
    種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)59シャフト径(Φmm)8保護構造IP65外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル後出し(0.5m)電源電圧(V)DC4.75~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.02以下出力信号の種類一相出力出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
  • ロータリーエンコーダ TRD-N□-SCBシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ TRD-N□-SCBシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~5000P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
    種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)96シャフト径(Φmm)8保護構造IP50外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式コネクタ形(後出し)電源電圧(V)DC4.75~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.003以下出力信号の種類一相出力出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
  • ロータリーエンコーダ TRD-GK□-RZC2シリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ TRD-GK□-RZC2シリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 。耐塵・防噴流形。 。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。
    種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)73シャフト径(Φmm)10保護構造IP65外径(Φmm)78許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式コネクタ形(後出し)電源電圧(V)DC10~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.1以下出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
  • 丸駒カッタ TRD12/16 タンガロイ

    丸駒カッタ TRD12/16

    タンガロイ
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチマスター ねじ切り加工用ヘッド MM TRD-M イスカル

    マルチマスター ねじ切り加工用ヘッド MM TRD-M

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途ねじ切り・V溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRD13D10WL04 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TRD13D10WL04

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MIWA TRD-HS.CS MIWA

    MIWA TRD-HS.CS

    MIWA
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    錠ケース
    グリーン購入法適合
  • マルチマスター ねじ切り加工用ヘッド MM TRD-W イスカル

    マルチマスター ねじ切り加工用ヘッド MM TRD-W

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途ねじ切り・V溝入れ加工用。トラスコ品番570-6450材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドスレッド ヘッド SD TRD-M-SP イスカル

    ソリッドスレッド ヘッド SD TRD-M-SP

    イスカル
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    ねじ切り加工対応ヘッドです。
    用途ねじ切り加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドスレッド ヘッド SD TRD-W-SP イスカル

    ソリッドスレッド ヘッド SD TRD-W-SP

    イスカル
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から29日以内出荷
    ねじ切り加工対応ヘッドです。
    用途ねじ切り加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • MIWA U9 TRD-HS.CY DT28 ST MIWA

    MIWA U9 TRD-HS.CY DT28 ST

    MIWA
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    適合扉厚(mm)28グリーン購入法適合
  • MIWA TRD-HS.TH DT29~32 ST MIWA

    MIWA TRD-HS.TH DT29~32 ST

    MIWA
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    サムターン
    グリーン購入法適合
  • ウインカーランプTRD LEDシーケンシャル&テールコンビ KIJIMA(キジマ)

    ウインカーランプTRD LEDシーケンシャル&テールコンビ

    KIJIMA(キジマ)
    12,980税込14,278
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    独特な3本のラインのLEDコンビテール。 コンビタイプの219-5182は外側の2本がテール&ストップランプで 真ん中の1本がシーケンシャルタイプのウインカーになります。 ブラックボディー/スモークレンズ。
    材質(本体)樹脂製規格Eマーク:50R-00035416 取得定格電圧(V)12ねじ径(mm)M6×20本体寸法(mm)64×21定格電流(A)2.7/0.2/2
  • MIWA TRD-HS.TH DT28 ST MIWA

    MIWA TRD-HS.TH DT28 ST

    MIWA
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    サムターン
    グリーン購入法適合
  • 219-5194  ウインカーランプSET TRDシーケンシャル LED KIJIMA(キジマ)

    219-5194 ウインカーランプSET TRDシーケンシャル LED

    KIJIMA(キジマ)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    電球タイプのウインカーである2017-19yモデル対応のTRDタイプのシーケンシャルウインカーキットが登場!流れるウインカーへの交換内容をセットにしているので簡単に装着できます。12V3.5W/ECE認証:50R-0035400セット内容:TRDウインカー、マウントベース、延長ハーネス、ICリレー
    適合レブル -19y
  • 配線カバー TRUSCO

    配線カバー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷
    電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。
    長さ(m)1材質塩化ビニール(PVC)
  • ヘクスローブドライバー(ホルダー付)セット8本組 TRUSCO

    ヘクスローブドライバー(ホルダー付)セット8本組

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    ビットの取り外し簡単溝付きビットセットです。TRD-1と使用することができます。軸径6.35mmのビットです。
    用途狭いところでのネジ回しに。付属品専用ビットホルダートラスコ品番380-4031セット内容8点刃先ヘクスローブT8、10、15、20、25、27、30、40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボックスビット(ホルダー付)セット6本組 TRUSCO

    ボックスビット(ホルダー付)セット6本組

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    ビットの取り外し簡単溝付きビットセットです。TRD-1と使用することができます。軸径6.35mmのビットです。
    用途狭いところでのネジ回しに。付属品専用ビットホルダートラスコ品番380-4029セット内容6点刃先ボックスH5.5、7、8、10、12、13RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラス・マイナス・六角レンチ(ホルダー付)セット8本組 TRUSCO

    プラス・マイナス・六角レンチ(ホルダー付)セット8本組

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    ビットの取り外し簡単溝付きビットセットです。TRD-1と使用することができます。軸径6.35mmのビットです。
    用途狭いところでのネジ回しに。付属品専用ビットホルダートラスコ品番380-4030セット内容8点刃先[[+]]No.1、[[+]]No.2、[[+]]No.3、[[-]]5.5、六角2.5、3、4、5RoHS指令(10物質対応)対応
  • テクノタッチデーター印(器具のみ・A型) サンビー

    テクノタッチデーター印(器具のみ・A型)

    サンビー(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    高級ステンレスを使用した本体は激しい使用にも耐え、汚れもきれいに拭き取れます。日付印面高低調整円板を使って、日付と文字の高さを統一できます。
    付属品日付カセット(TR-KS5)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • ラチェットドライバー TRUSCO

    ラチェットドライバー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ミニサイズのラチェットドライバーです。 スタビータイプで狭い箇所での使用に最適です。 本体はアルミニウムです。 ビットが落ちないマグネット内蔵です。
    種類スタビードライバー/ラチェットドライバー差込角(mm)6.35先端サイズNo.2商品構成単品
  • LANケーブル CAT6A ギガビット 爪折れ防止 より線 RJ-45コネクタ RoHS 簡易パッケージ エレコム

    LANケーブル CAT6A ギガビット 爪折れ防止 より線 RJ-45コネクタ RoHS 簡易パッケージ

    エレコム
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ■Cat6A対応LANケーブルのスタンダードタイプです。 ■ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ■ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送帯域(MHz)500パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)
  • DINレール PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    DINレール

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1個ほか
    当日出荷から41日以内出荷
  • デジタルはかり トライメイト

    デジタルはかり

    トライメイト(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    乾電池式のデジタルはかりです。0.5g~3,000gまで0.1g単位の軽量に対応。
    用途測りとして寸法(mm)126×103×21シルバー質量(g)170電源単4乾電池×2本(別売)ひょう量(g)3000最小表示(g)0.5表示形式デジタル計量皿形状最小単位(g)0.1ひょう量単位g
  • マグネットホルダー TRUSCO

    マグネットホルダー

    TRUSCO(10件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    マグネットでビットを保持できます。 差替ハンドルに取り付けてビットの延長に使用できます。
    トラスコ品番487-9422材質合金鋼、磁石全長(mm)60質量(g)20ビット取付方法ビット差込式
  • トルクドライバー 空転式 ミニ モノタロウ

    トルクドライバー 空転式 ミニ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    ロック機構付なので、トルクのズレが生じることなく作業できます。 空転式なので、オーバートルクなく作業できます。
    質量(g)110最小目盛(cN・m)0.5六角穴対辺(mm)6.35
  • DP to VGA 変換アダプタ トライメイト

    DP to VGA 変換アダプタ

    トライメイト(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    DisplayPort出力を、VGA入力に接続するための変換アダプタです。
    用途DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどへの接続に寸法(mm)240×45×15ブラック質量(g)30対応解像度最大1080P/60Hzオス形状DisplayPortメス形状VGA
  • 使い捨てキャップ  100枚入 TRUSCO

    使い捨てキャップ 100枚入

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(100枚)
    当日出荷
    通気性のよい不織布を使用しているので蒸れません。 来客用のキャップとしても使用できます。 衛生帽のインナーとして装着すれば、より異物混入防止の効果を高めます。
    ホワイトサイズフリー仕様使い捨て式トラスコ品番301-1241材質ポリプロピレン(PP)質量(g)400質量(g/枚)4
  • ドリルガイド trad

    ドリルガイド

    trad(10件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    市販電動ドリルで簡単・正確に自由な角度の穴あけ!。難しい角度の穴あけが簡単に!。最大45°まで設定
    用途穴あけ固定台。 10mmチャック電気ドリル用。付属品専用チャックハンドル質量(g)940ドリル径(Φmm)1~10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×145×340最大角度範囲(°)45
...
ntr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ntr