カテゴリ
- 電動工具(28)
- パソコン/周辺機器(26)
- 科学研究・開発用品(19)
- 研磨材(7)
- バイク部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 切削工具(3)
- 防犯用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- TRITON(38)
- SKC(環境測定)(19)
- メディアカバーマーケット(17)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(8)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(4)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- コミネ(2)
- 555(スリーファイブ)(2)
- S.Yairi(2)
- Amaryllo(1)
- Photogenic(1)
- StarTech.com(1)
- D'Addario(1)
- Altrider (アルトライダー)(1)
- Frameworks(フレームワークス)(1)
エコロジープロダクト
「TRITON」の検索結果

ビスケット No.10 200個入
TRITON¥1,198税込¥1,3181個当日出荷木工用接着剤により膨張し、キャビネット・額縁・箱物・引き出しの製作に最適用途TRITON ビスケットジョインター600W TBJ001用ビスケット
ビスケット No.0 200個入
TRITON¥1,198税込¥1,3181個当日出荷木工用接着剤により膨張し、キャビネット・額縁・箱物・引き出しの製作に最適用途TRITON ビスケットジョインター600W TBJ001用ビスケット
ビスケットジョインター用カッターブレード
TRITON¥4,698税込¥5,1681個当日出荷TRITON ビスケットジョインター600W TBJ001の替ブレード仕様Φ100mm×Φ22×3.92mm×6P 木工用
ダボピン
TRITON¥779~税込¥857~1個翌日出荷から翌々日出荷溝が接着剤を使用する際の接着力を最適化するとともに加工材の割れを防ぐ キャビネットの製作に最適用途TRITON ダボジョインター570W TDJ600 用ダボピン表面仕上げ溝付き
サンディングベルト 76mm
TRITON¥639税込¥7031個翌日出荷Tritonベルトサンダー(1200BS)、76×533mmのベルトサンダー全機種対応粒度#120主要材質アルミナベルト寸法(mm)サンディング:76表面仕上げクローズドコート
ダボジョインター用ビット
TRITON¥3,298~税込¥3,628~1個翌日出荷TRITONダボジョインターTDJ600用 交換ビットです。硬化鋼製シャンクでスムーズな仕上がりシャンク径(Φmm)10
1/2インチ ルータースターターキット
TRITON¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷コアボックスビット、ラウンドオーバービット、ロマンオジービット、および3種類のストレートビットの7本セット 超硬タングステンカーバイド刃のバランスの良い一体成形の高強度ボディ ツインフルートだからクリーンで正確な切断が可能用途軟材、硬材、チップボード、MDFおよび合板の加工寸法(mm)12.7
1/4インチ ルータースターターキット
TRITON¥6,698税込¥7,3681個翌日出荷コアボックスビット、ラウンドオーバービット、ロマンオジービット、および3種類のストレートビットの6本セット 超硬タングステンカーバイド刃のバランスの良い一体成形の高強度ボディ ツインフルートだからクリーンで正確な切断が可能用途軟材、硬材、チップボード、MDFおよび合板の加工寸法(mm)6.35
トラックソー用 アングルガイド
TRITON¥4,598税込¥5,0581個翌日出荷素早く正確な角度切断のセットアップが可能。 ±55°の角度設定が可能です。用途プランジトラックソー(TTS1400)に取り付けて使用する角度定規。
ガイドレール用カットストリップ
TRITON¥2,598税込¥2,8581個翌日出荷切断時にガイドレールの端を保護 加工材の切断面にバリが出るのを抑える 丈夫なゴム製ストリップで接着テープ付き サイズに合わせてカットできる用途ガイドレール用カットストリップ寸法(mm)22×3000
ルーターコレット12.7mm
TRITON¥4,298税込¥4,7281個翌日出荷ルーター用12.7mm(1/2インチ)適合ルーター:JOF001、MOF001、TRA001本体寸法(mm)29×25×29本体質量(g)65
プランジトラックソー
TRITON¥36,980税込¥40,6781個翌日出荷プランジトラックソーは用途の広い機能満載のプランジ丸ノコです。 モードの選択やセットアップが簡単で様々な安全機能を搭載しています。用途木材の切断作業に。質量(kg)5.5消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])約2000~5500ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)ガイドレールあり/なし:38/42最大切込深さ(mm)(90°時)ガイドレールあり/なし:54/59傾斜角度(°)0~48
メッシュサンディングディスク 125mm
TRITON¥889税込¥9781個翌日出荷から8日以内出荷高品質アルミナ製の研磨メッシュ用途木材、複合材、金属、塗料、ワニスなどの研削、研磨、仕上げ磨き寸法(Φ×mm)約125×0.5
ガイドレール接続コネクター
TRITON¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷ガイドレールをつなげて長くするためのコネクター。用途プランジトラックソー(TTS1400)をガイドレールに取り付けて使う場合に使用本体質量(g)334高さH×長さL×幅W(mm)4×320×11.7
ルーターコレット12mm
TRITON¥4,298税込¥4,7281個翌日出荷ルーター用12mmコレット適合ルーター:JOF001、MOF001、TRA001本体寸法(mm)29×25×29本体質量(g)67
ルーターコレット8mm
TRITON¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷ルーター用8mmコレット適合ルーター:JOF001、MOF001、TRA001本体寸法(mm)29×25×29本体質量(g)77
ルーターコレット6mm
TRITON¥4,298税込¥4,7281個翌日出荷ルーター用6mmコレット適合ルーター:JOF001、MOF001、TRA001本体寸法(mm)29×25×29本体質量(g)79
ギヤードオービタルサンダー
TRITON¥28,980税込¥31,8781個翌日出荷パワフル500Wモーター搭載のギヤードオービタルサンダーは、2つのモードであらゆる研磨作業も楽にこなします。用途研磨・研削作業に。質量(kg)3.1取付方式サンディングディスク:面ファスナー式定格消費電力(W)500パッド径(Φmm)サンディング:150/125負荷回転速度(min-1[r.p.m])約2500~6250
TTS1400用チップソー
TRITON¥3,598税込¥3,9581個翌日出荷TRITONプランジトラックソーTTS1400用の替のこ刃です。用途TTS1400用チップソー材質超硬タングステンカーバイド刃数60p本体質量(g)240ノコ刃外径(Φmm)165高さH×長さL×幅W(mm)2.1×165×165取付穴径(Φmm)20
メッシュサンディングディスク 150mm
TRITON¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷高品質アルミナ製の研磨メッシュ用途木材、複合材、金属、塗料、ワニスなどの研削、研磨、仕上げ磨き寸法(Φ×mm)約150×0.5
T-スクエア 90°
TRITON¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷90°に固定して直角に切断できます。用途プランジトラックソー(TTS1400)をガイドレールに取り付けて作業する場合に使用。高さH×長さL×幅W(mm)23×310×142
ルータートラックアダプター
TRITON¥5,898税込¥6,4881個翌日出荷トライトンプランジルーター(TRA001)に取り付けることで、ルーターテーブルに取り付けることなくガイドレールでの直線加工が可能になります。用途トライトンプランジルーター(TRA001)用のガイドレールアダプター適合ガイドレール:トライトン製ガードレールTTSTP、TTST1500、ルーター:JOF001、MOF001、TRA001幅(mm)微調整:0~13質量(kg)1.4調整方法マクロ調整/マイクロ微調整
TTS1400用チップソー
TRITON¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷TTS1400用チップソー材質超硬タングステンカーバイド刃数48p本体質量(g)240ノコ刃外径(Φmm)165高さH×長さL×幅W(mm)2.1×165×165取付穴径(Φmm)20
サンディングベルト 76mm
TRITON¥639~税込¥703~1セット(5枚)翌日出荷Tritonベルトサンダー(1200BS)、76×533mmのベルトサンダー全機種対応主要材質アルミナベルト寸法(mm)サンディング:76表面仕上げクローズドコート
サンディングベルト 64mm
TRITON¥468税込¥5151個ほか翌日出荷Triton パームサンダー(TCMB)、64×406mmのベルトサンダー全機種対応主要材質アルミナベルト寸法(mm)サンディング:64表面仕上げクローズドコート
サンディングスリーブ
TRITON¥599税込¥6591個翌日出荷Triton 2in1電気カンナ(TRPUL)対応のサンディングドラムに取り付けるサンディングスリーブ粒度#80質量(g)110高さH×長さL×幅W(mm)66×81×66
トラックソー用集塵バッグ
TRITON¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷TRITONプランジトラックソーTTS1400用の集塵バッグです。用途TRITONプランジトラックソーTTS1400に取付けて使用します。質量(kg)0.11高さH×長さL×幅W(mm)130×220×80
1500mmガイドレール用収納バッグ
TRITON¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷1500mmガイドレール(TTST1500)収納用キャンバスバッグ質量(g)530高さH×長さL×幅W(mm)10×1540×240
TRPUL用カンナ刃3枚入
TRITON¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷TRITON2in1電気カンナTRPUL用替刃です。用途TRITON2in1電気カンナTRPULで切削作業ができます。材質HSS(高速度鋼)内容HSS製82mmカンナ刃×3高さH×長さL×幅W(mm)1.2×82×5.6
ルーターコレット6.35mm
TRITON(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個翌日出荷ルーター用6.35mm(1/4インチ)コレット適合ルーター:JOF001、MOF001、TRA001本体寸法(mm)29×25×29本体質量(g)80
ソケット型屋外用自動追跡防犯カメラ”Triton”
Amaryllo¥33,980税込¥37,3781台当日出荷防水・防塵機能(IP66)を満たしており屋外の防犯用としても使えます。電球ソケット(E26)に取り付けるタイプなので、天井に簡単に設置できソケットから電源供給を受ける為、電源アダプターやコードも不要です。死角が少なく、設置台数を減らせる為経済的です。ON/OFF切替可能なLED照明を搭載しています。動きや音に反応して水平方向に360度回転し、動く対象を自動で追尾して撮影し続けます。光センサーで暗いと判断すると自動で赤外線LEDによる暗視モードに切り替わります。スマートフォンなどに専用のアプリを入れることで各種設定、映像確認、遠隔操作が可能です。NASAレベルのセキュリティである256ビット暗号化を採用しており、プライバシーを守ります。カメラ内蔵のマイク、スピーカーにより、カメラと端末間で双方向に通話することが可能です。用途屋外現場、マンションの共有スペース、ガレージ、玄関の軒下での防犯用。仕様録画保存先:Amarylloクラウド、Googleドライブ、NAS付属品取付具(ネジ、アンカー付)トラスコ品番195-5135材質プラスチック幅(mm)130色ブラック高さ(mm)280使用温度範囲(℃)チルト:-40~60奥行(mm)110電源(V)AC100V電源AC100V角度(°)パン:-170~170機能暗視対応解像度動画:1080p/720p/480p/360p使用周囲温度(℃)0~35アンテナMIMO:内蔵2×2画質1920×1080画素数最大:200万デジタルズーム4倍無線Embedded WiFi(2.4G)802.11b/g/n対応アプリケーションiOS9.0以上またはAndroid4.1以上圧縮方法動画:H.264/MJPEGフレームレート最大30fps給電方式E26照明ソケットイメージセンサー1/2.7型CMOS
ダストコレクター交換フィルター
TRITON¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷フィルター交換は,ねじを外しフィルターをスライドさせて入れ替えます。 バキュームクリーナーの目詰まりを軽減します。用途TRITONダストコレクターDCA300専用交換フィルター材質(フィルター)不織布材質(枠)プラスチック
集塵ホースセット
TRITON¥8,798税込¥9,6781個8日以内出荷DCA300用集塵ホースセット用途ダストコレクターDCA300 に取り付けて使用セット内容ホース×1 アタッチメント×2 アダプター×1
液晶保護フィルム Acer Predator Triton 14 AI 14.5インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,398税込¥2,6381枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Acer Predator Triton 14 AI取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ14.5インチ特性ブルーライトカット反射防止