カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- チューブ(4)
絞り込み
内径(Φmm)
- 2.5(2)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(2)
- 6.5(2)
- 7.5(2)
- 8(2)
- 9(2)
外径(Φmm)
- 4(2)
- 6(1)
- 8(4)
- 10(4)
- 12(4)
色
イエロー(2)
クリア(4)
グリーン(2)
ブラウン(2)
ブラック(4)
ブルー(4)
ホワイト(4)
レッド(2)
使用流体
- ガス(2)
- 水(2)
- 油(1)
- 空気(4)
ホース長さ(m)
- 20(4)
- 100(3)
特性
- 柔軟(3)
柔軟
材質
- 樹脂(4)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0.6
- 0.19(2)
- 0.25(1)
- 0.29(1)
- 0.35(1)
- 0.8(41)
- 0.9(1)
- 1(2)
- 1.5(4)
- 1.6(1)
- 1.63(1)
- 2(1)
- 2.3(1)
- 3(1)
- 3.3(1)
- その他(1)
ブランド
- SMC(4)
SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「TU」の検索結果

ソフトポリウレタンチューブ
SMC(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷から4日以内出荷狭い場所での配管が可能。極軟質最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと)使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部)特性柔軟性
フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUL
SMC¥9,898~税込¥10,888~1巻(20m)ほか3日以内出荷から4日以内出荷外層にポリウレタンを使用した柔軟な2層チューブ。2層構造 外層:ポリウレタン、内層:フッ素樹脂。チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)使用流体流体:空気、水、タービン油1種(ISO VG32)、不活性ガス材質(チューブ)フッ素樹脂2層ポリウレタン適合管継手インサート管継手KFG2シリーズ材質(内層)フッソ樹脂材質(外層)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟
フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUE
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個(20m)3日以内出荷から4日以内出荷耐環境性と柔軟性に優れた2層チューブ。外層:フッ素樹脂、内層:ポリウレタン。チューブ内径:断面積比44%向上(TU0805の比較)。豊富なカラーバリエーション。黒、白、青、半透明の4色を用意材質フッ素樹脂(外層)、ポリウレタン(内層)長さ(m)20使用温度(℃)空気・不活性ガス:-20~80、水:0~70 凍結無きこと使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手KQBシリーズ、KQG2シリーズ、KFシリーズ、KFG2シリーズ使用真空圧力(kPa)-101.3RoHS指令(10物質対応)対応