カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
- チューブ(38)
絞り込み
内径(Φmm)
- 1(1)
- 1.2(3)
- 2(5)
- 2.5(17)
- 2.8(1)
- 2.99(1)
- 3.18(1)
- 4(18)
- 4.15(1)
- 4.23(1)
- 4.4(1)
- 5(10)
- 5.8(1)
- 5.99(1)
- 6.35(1)
- 6.5(7)
- 7.3(1)
- 8(7)
- 10(4)
- 11(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 1.8(1)
- 2(3)
- 3(1)
- 3.18(2)
- 3.2(3)
- 4(18)
- 4.76(2)
- 6(19)
- 6.35(2)
- 8(11)
- 9.53(2)
- 10(8)
- 12(8)
- 12.7(2)
- 16(5)
色
イエロー(12)
オレンジ(10)
クリア(14)
グリーン(12)
グレー(5)
シルバー(5)
パープル(5)
ピンク(5)
ブラウン(4)
ブラック(22)
ブルー(22)
ベージュ(1)
ホワイト(18)
レッド(11)
使用流体
- ガス(2)
- 圧縮空気(2)
- 水(36)
- 油(1)
- 空気(39)
ホース長さ(m)
- 0.78(1)
- 1(1)
- 1.2(1)
- 1.4(1)
- 2(2)
- 2.4(1)
- 4(3)
- 5(3)
- 5.6(1)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(3)
- 20(16)
- 50(1)
- 100(16)
- 200(18)
- 400(1)
- 500(1)
特性
- 柔軟(7)
柔軟
材質
- 樹脂(41)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0.8
- 0.19(2)
- 0.25(1)
- 0.29(1)
- 0.35(1)
- 0.6(4)
- 0.9(1)
- 1(2)
- 1.5(4)
- 1.6(1)
- 1.63(1)
- 2(1)
- 2.3(1)
- 3(1)
- 3.3(1)
- その他(1)
ブランド
- SMC(36)
- TRUSCO(3)
- PISCO(ピスコ)(1)
- SK11(1)
SMC・TRUSCO・PISCO(ピスコ)・SK11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「TU」の検索結果

ポリウレタンチューブ TU060
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個4日以内出荷一般空気圧配管用。柔軟 ポリウレタンチューブ。最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)内径(Φmm)4使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)6長さ(m)50最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
T Series(TU0604BU)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から3日以内出荷内径(Φmm)4使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)6色青(半透明)長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
T Series(TU0425C)
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷内径(Φmm)2.5使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)4色透明(素材色)長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
T Series(TU0604R)
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷材質ポリウレタン色赤(半透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
T Series(TU0425G)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷内径(Φmm)2.5使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)4色緑(不透明)長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
T Series(TU0604YR)
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷材質ポリウレタン色橙(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
T Series(TU0604G)
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷材質ポリウレタン色緑(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
T Series(TU0604B)
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷材質ポリウレタン色黒(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
T Series(TU0425Y)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷材質ポリウレタン色黄(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、水
T Series(TU0425R)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷内径(Φmm)2.5使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)4色赤(半透明)長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
T Series(TU0425B)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷材質ポリウレタン色黒(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、水
T Series(TU0425YR)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷内径(Φmm)2.5使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)4色橙(不透明)長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
T Series(TU0425BU)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷材質ポリウレタン色青(半透明)長さ(m)200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、水
T Series(TU0604C)
SMC¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷内径(Φmm)4使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)6色透明(素材色)長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
T Series(TU0604Y)
SMC¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷内径(Φmm)4使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)6色黄(不透明)長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
T Series(TU0604W)
SMC¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷材質ポリウレタン色白(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
T Series(TU0425W)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷材質ポリウレタン色白(不透明)長さ(m)200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、水
ポリウレタンチューブ/クリーン/低発塵 10-TUシリーズ
SMC¥2,398税込¥2,6381個9日以内出荷から13日以内出荷内径(Φmm)2.5使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)4長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンチューブ(20m)
PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)¥869~税込¥956~1巻当日出荷から10日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。チューブ全長(m)20長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)特性柔軟性
αウレタンコイルホースブルー(カップリング付)
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。 カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。 耐摩耗性、耐久性も優れています。ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8色青使用圧力(MPa)0.8仕様両端カップリング付材質ポリウレタン内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体空気ホース継手1/4カップリング流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)コイル径(mm)42使用カプラーツータッチカプラー
ポリウレタンチューブ(切売り)
SMC¥589~税込¥648~1本(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。用途一般空気圧配管用材質ポリウレタン使用流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応
TUZC Series 耐摩耗チューブ クリアタイプ
SMC¥2,698~税込¥2,968~1個翌々日出荷から4日以内出荷摩耗量:約1/3。(メーカーポリウレタンチューブTUシリーズとの比較)。クリアタイプ。チューブ内部が視認できる透明性材質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)20℃以下:0.8、40℃以下:0.6、60℃以下:0.4使用温度(℃)空気:-20~60,水:0~40最小曲げ半径(mm)15使用流体空気、水外径(mm)6内径(mm)4使用真空圧力(kPa)-101.3RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUL
SMC¥5,798~税込¥6,378~1巻(20m)ほか3日以内出荷から4日以内出荷外層にポリウレタンを使用した柔軟な2層チューブ。2層構造 外層:ポリウレタン、内層:フッ素樹脂。チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)使用流体流体:空気、水、タービン油1種(ISO VG32)、不活性ガス材質(チューブ)フッ素樹脂2層ポリウレタン適合管継手インサート管継手KFG2シリーズ材質(内層)フッソ樹脂材質(外層)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟
樹脂カプラ付ウレタンコイルホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷工具・機器に接触しても樹脂製カップリングで傷を付けません。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8色オレンジ最高使用圧力(MPa)0.8材質ポリウレタン(本体)樹脂製(カプラ)接続部のサイズ1/4樹脂カプラ寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気寸法E(Φmm)42最高温度範囲(℃)-5~+60℃コイル長(mm)350
フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUE
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個(20m)ほか3日以内出荷から4日以内出荷耐環境性と柔軟性に優れた2層チューブ。外層:フッ素樹脂、内層:ポリウレタン。チューブ内径:断面積比44%向上(TU0805の比較)。豊富なカラーバリエーション。黒、白、青、半透明の4色を用意材質フッ素樹脂(外層)、ポリウレタン(内層)長さ(m)20使用温度(℃)空気・不活性ガス:-20~80、水:0~70 凍結無きこと使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手KQBシリーズ、KQG2シリーズ、KFシリーズ、KFG2シリーズ使用真空圧力(kPa)-101.3RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンコイルホースΦ5XΦ8
TRUSCO(7件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8色青最高使用圧力(MPa)0.8仕様(接続継手)R1/4おねじ、G1/4めねじ、G1/4ユニバーサルめねじ付材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500使用流体圧縮空気コイル長(mm)350
ポリウレタンチューブ(PU)
SK11¥859~税込¥945~1巻当日出荷から4日以内出荷国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。材質ポリウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)0.8使用温度(℃)-5~60使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手
T Series(TUZ3220B)
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から4日以内出荷内径(Φmm)2使用流体空気、水材質特殊ポリウレタン外径(Φmm)3.2色黒最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
T Series(TUZ1610B)
SMC¥98,980税込¥108,8781個3日以内出荷材質特殊ポリウレタン色黒長さ(m)100内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)16使用流体空気、水
FR3層ポリウレタンチューブ TRTU1
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から4日以内出荷・耐スパッタ寿命向上 FR2層ポリウレタンチューブTRBUシリーズ比2倍。 ・アーク溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管に対応。 ・外層とインナチューブの間にアルミ層を設けることにより、耐スパッタ寿命が向上。材質インナチューブ:ポリウレタン、中層:アルミラミネートフィルム、外層:ポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気、水
FR3層ポリウレタンチューブ TRTU0
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から4日以内出荷・耐スパッタ寿命向上 FR2層ポリウレタンチューブTRBUシリーズ比2倍。 ・アーク溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管に対応。 ・外層とインナチューブの間にアルミ層を設けることにより、耐スパッタ寿命が向上。材質インナチューブ:ポリウレタン、中層:アルミラミネートフィルム、外層:ポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気、水
T Series(TUZ0212B)
SMC¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷材質特殊ポリウレタン色黒長さ(m)100内径(Φmm)1.2最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)2使用流体空気、水
T Series(TUZ3220W)
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質特殊ポリウレタン色乳白内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)3.2使用流体空気、水