カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
内径(Φmm)
- 6.5(2)
- 7(2)
- 8.5(2)
- 11(2)
外径(Φmm)
- 10(4)
- 12.5(2)
- 16(2)
色
オレンジ(4)
使用流体
- 空気(4)
ホース長さ(m)
- 5(2)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(2)
- 50(1)
- 100(1)
特性
- 柔軟(2)
- 耐圧(4)
- 耐油(4)
柔軟・耐圧・耐油
材質
- 樹脂(4)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 1.5
- 0.19(2)
- 0.25(1)
- 0.29(1)
- 0.35(1)
- 0.6(4)
- 0.8(41)
- 0.9(1)
- 1(2)
- 1.6(1)
- 1.63(1)
- 2(1)
- 2.3(1)
- 3(1)
- 3.3(1)
- その他(1)
ブランド
- TRUSCO(4)
TRUSCO
「TU」の検索結果

αウレタンブレードホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。材質ポリウレタン色橙使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性
αウレタンブレードホース
TRUSCO(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。材質ポリウレタン色橙使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性
αウレタンブレードホース カップリング付
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181本当日出荷ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。 耐油性・耐圧性に優れています。 一般カップリングと互換性があります。仕様両端カップリング付トラスコ品番759-6871材質ポリウレタン質量(kg)0.3色橙長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)7肉厚(mm)1.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気特性耐油/耐圧カップリングサイズ6.5×10.0mm