カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
内径(Φmm)
- 5(1)
- 50(1)
- 55(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 85(1)
- 90(1)
- 95(1)
- 100(1)
- 138(1)
- 148(1)
外径(Φmm)
- 8(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 70(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
- 110(1)
- 112(1)
- 150(1)
- 160(1)
色
ブルー(1)
使用流体
- 空気(1)
ホース長さ(m)
- 1.2
- 0.6(1)
- 0.78(1)
- 1(5)
- 1.4(1)
- 1.5(1)
- 2(6)
- 3(4)
- 4(3)
- 5(12)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(16)
- 15(4)
- 20(27)
- 30(4)
- 50(7)
- 100(21)
- 200(19)
- 500(2)
- ホース長さ(m)をもっと見る
材質
- アルミ(1)
- 樹脂(1)
アルミ・樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0.8(1)
0.8
ブランド
- TRUSCO(1)
- CC印(ニッカトー)(1)
TRUSCO・CC印(ニッカトー)
「TU」の検索結果

αウレタンコイルホースブルー(カップリング付)
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。 カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。 耐摩耗性、耐久性も優れています。ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8色青使用圧力(MPa)0.8仕様両端カップリング付材質ポリウレタン内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体空気ホース継手1/4カップリング流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)コイル径(mm)42使用カプラーツータッチカプラー
SSA-Sチューブ
CC印(ニッカトー)¥169,810~税込¥186,791~1本6日以内出荷から63日以内出荷耐熱衝撃性に優れる。材質アルミナ形状チューブ使用温度(℃)1800化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%