カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
    • チューブ(1)
  • 科学研究・開発用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 中興化成工業(2)
  • PISCO(ピスコ)(1)
外径(Φmm)
  • 1.8(1)
  • 2(2)
  • 3(2)
内径(Φmm)
  • 1
  • 1.2(3)
  • 2(7)
  • 2.5(21)
  • 3(3)
  • 3.18(3)
  • 4(27)
  • 5(16)
  • 6(5)
  • 6.5(13)
  • 7(4)
  • 7.5(3)
  • 8(12)
  • 9(5)
  • 10(6)
  • 11(5)
  • 15(3)
  • 25.5(3)
  • 32(3)
  • 38.7(3)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(1)
使用流体
  • (1)
  • 空気(1)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
1・10・20
特性
  • 柔軟(1)
柔軟
材質
  • 樹脂(3)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(1)
0.8
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TU」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(20m)PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
869税込956
1巻
当日出荷から10日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)特性柔軟性
PTFEチューブ(1m巻き) 中興化成工業PTFEチューブ(1m巻き)中興化成工業(75件のレビュー)
209税込230
1巻(1m)
当日出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
材質PTFE(フッ素樹脂)半透明(有色含む)長さ(m)1規格UL規格、ROHS対応最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
PTFEチューブ(10m巻き) 中興化成工業PTFEチューブ(10m巻き)中興化成工業(20件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(10m)
当日出荷から48日以内出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
関連キーワード
チューブカテゴリ