カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
    • チューブ(6)
  • 科学研究・開発用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 4
  • 1(2)
  • 1.2(2)
  • 2(2)
  • 2.5(5)
  • 3(2)
  • 5(8)
  • 6(2)
  • 6.5(6)
  • 7(3)
  • 8(5)
  • 8.5(3)
  • 10(3)
  • 11(4)
  • 25.5(3)
  • 32(3)
  • 38.7(3)
  • 51.3(3)
  • 63.8(3)
  • 76.6(2)
外径(Φmm)
  • 5(1)
  • 6(8)
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(3)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(2)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(5)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(3)
使用流体
  • (4)
  • (1)
  • 空気(5)
  • 薬品(1)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 5(4)
  • 10(5)
  • 20(3)
  • 100(3)
  • 400(1)
  • 500(1)
特性
  • 柔軟(3)
  • 絶縁(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
柔軟・絶縁・耐熱・耐薬品
材質
  • 樹脂(8)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(4)
  • 3(1)
0.8・3
ブランド
  • SMC(3)
  • 中興化成工業(3)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • SK11(1)
SMC・中興化成工業・PISCO(ピスコ)・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TU」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタンチューブ SMCポリウレタンチューブSMC(10件のレビュー)
929税込1,022特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用 柔軟
ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(20m)PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
869税込956
1巻
当日出荷から10日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)特性柔軟性
ナイロンチューブ SMCナイロンチューブSMC(16件のレビュー)
529税込582
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途一般空気配管用
PTFEチューブ(1m巻き) 中興化成工業PTFEチューブ(1m巻き)中興化成工業(75件のレビュー)
459税込505
1巻(1m)
当日出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
材質PTFE(フッ素樹脂)半透明(有色含む)長さ(m)1規格UL規格、ROHS対応最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
ポリウレタンチューブ(切売り) SMCポリウレタンチューブ(切売り)SMC
998税込1,098
1本
当日出荷から7日以内出荷
SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。
用途一般空気圧配管用材質ポリウレタン使用流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンチューブ(PU) SK11ポリウレタンチューブ(PU)SK11
1,298税込1,428
1巻
当日出荷から翌々日出荷
国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。
用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。材質ポリウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)0.8使用温度(℃)-5~60使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手
フッ素樹脂チューブ ミリサイズ 中興化成工業フッ素樹脂チューブ ミリサイズ中興化成工業
8,398税込9,238
1巻
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途酸・アルカリなどの薬品移送に。自動車部品に。半導体製造装置に。トラスコ品番430-5540材質フッ素樹脂(PTFE)乳白色使用温度範囲(℃)-50~260内径(Φmm)4全長(m)10使用圧力(MPa)1.6外径(Φmm)6最小曲げ半径(mm)18適合流体ほとんどの酸・アルカリRoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
PTFEチューブ(100m巻き) 中興化成工業PTFEチューブ(100m巻き)中興化成工業
61,980税込68,178
1巻(100m)
6日以内出荷
材質PTFE長さ(m)100内径(Φmm)4外径(Φmm)6
関連キーワード
チューブカテゴリ