カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
    • チューブ(4)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 5
  • 1(2)
  • 1.2(2)
  • 2(2)
  • 2.5(5)
  • 3(2)
  • 4(8)
  • 6(2)
  • 6.5(6)
  • 7(3)
  • 8(5)
  • 8.5(3)
  • 10(3)
  • 11(4)
  • 25.5(3)
  • 32(3)
  • 38.7(3)
  • 51.3(3)
  • 63.8(3)
  • 76.6(2)
外径(Φmm)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(7)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(3)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(6)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(2)
使用流体
  • 圧縮空気(2)
  • (3)
  • 空気(5)
ホース長さ(m)
  • 0.78(1)
  • 1(2)
  • 1.2(1)
  • 1.4(1)
  • 2(2)
  • 2.4(1)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 5.6(1)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 100(1)
特性
  • 柔軟(3)
柔軟
材質
  • 樹脂(8)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(7)
0.8
ブランド
  • SMC(2)
  • TRUSCO(3)
  • 中興化成工業(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • SK11(1)
SMC・TRUSCO・中興化成工業・PISCO(ピスコ)・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TU」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタンチューブ SMCポリウレタンチューブSMC(10件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用 柔軟
ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(20m)PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
869税込956
1巻
当日出荷から10日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)特性柔軟性
PTFEチューブ(1m巻き) 中興化成工業PTFEチューブ(1m巻き)中興化成工業(75件のレビュー)
579税込637
1巻(1m)
当日出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
材質PTFE(フッ素樹脂)半透明(有色含む)長さ(m)1規格UL規格、ROHS対応最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
αウレタンコイルホースブルー(カップリング付) TRUSCOαウレタンコイルホースブルー(カップリング付)TRUSCO(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。 カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。 耐摩耗性、耐久性も優れています。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用圧力(MPa)0.8仕様両端カップリング付材質ポリウレタン内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体空気ホース継手1/4カップリング流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)コイル径(mm)42使用カプラーツータッチカプラー
ポリウレタンチューブ(切売り) SMCポリウレタンチューブ(切売り)SMC
3,998税込4,398
1本
当日出荷から7日以内出荷
SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。
用途一般空気圧配管用材質ポリウレタン使用流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンチューブ(PU) SK11ポリウレタンチューブ(PU)SK11
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から9日以内出荷
国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。
用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。材質ポリウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)0.8使用温度(℃)-5~60使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手
樹脂カプラ付ウレタンコイルホース TRUSCO樹脂カプラ付ウレタンコイルホースTRUSCO(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
工具・機器に接触しても樹脂製カップリングで傷を付けません。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8オレンジ最高使用圧力(MPa)0.8材質ポリウレタン(本体)樹脂製(カプラ)接続部のサイズ1/4樹脂カプラ寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気寸法E(Φmm)42最高温度範囲(℃)-5~+60℃コイル長(mm)350
ウレタンコイルホースΦ5XΦ8 TRUSCOウレタンコイルホースΦ5XΦ8TRUSCO(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8仕様(接続継手)R1/4おねじ、G1/4めねじ、G1/4ユニバーサルめねじ付材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500使用流体圧縮空気コイル長(mm)350
関連キーワード
チューブカテゴリ