カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • 有線LANアダプタ(1)
絞り込み
変換タイプ
  • TypeC-LAN(1)
ポート数
  • 1(1)
規格
  • CAT5e
  • CAT6(2)
  • CAT6A(1)
  • その他(6)
ブランド
  • GOPPA(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TypeC LAN」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Thunderbolt3/4/5・USB4専用 10GbE LANアダプター GOPPA

    Thunderbolt3/4/5・USB4専用 10GbE LANアダプター

    GOPPA
    24,980税込27,478
    1台
    欠品中
    Thunderbolt3/4/5・USB4専用 10GbE LANアダプター
    付属品USBC-Cケーブル、取扱説明書材質アルミニウム質量(g)118規格対応LANケーブル:カテゴリ6A以上(10GBSE-T使用時)、カテゴリ6以上(5GBSE-T使用時)、カテゴリ5e以上(2.5GBSE-T/1000BSE-T/100BSE-TX使用時)ポート数1対応OSWindows11/10(64bitのみ)、MacOS12/13/14/15以降対応機種Thunderbolt(TM) 3/4/5ポートおよびUSB4(R)を搭載したWindows、Macパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×41×26電源(DC-V)5(900mA、USBバスパワー供給)伝送速度(Mbps)【理論値】1000/100インターフェイスLAN:RJ-45×1、USB:USB-Cコネクタオス×1/Thunderbolt(TM) 3/4/5および20Gbps(USB4)ジャンボフレーム最大16348bytes(初期値無効)※ジャンボフレームはWindowsでのみ利用可能伝送速度(Gbps)【理論値】10/5/2.5変換タイプTypeC-LANLAN有線規格:IEEE802.3an(10GBASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T、2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)※IEEE802.3i(10BASE-T)には対応しておりません。