カテゴリ
- 電気材料(4)
- 海外安全規格対応ケーブル(4)
絞り込み
シース色
カラー(4)
灰(2)
黒(3)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 協和ハーモネット(1)
- ミリオン(共和)(1)
- 共和(1)
長さ(m)
- 100
- 2(2)
- 10(3)
- 25(1)
- 50(1)
- 200(2)
- 300(1)
- 304(1)
- 305(2)
- 610(2)
- 915(1)
- 1220(1)
導体外径(Φmm)
- 0.95(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「UL1007」の検索結果

UL1007耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(32件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80
耐熱ビニル絶縁電線 UL1007
(9件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581巻(100m)当日出荷UL規格認定品です。用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。全長(m)100導体外径(Φmm)0.95定格電圧(V)300許容電流(A)9AWG20絶縁体標準厚さ(mm)0.41導体構成(本/mm)21/0.18絶縁体外径(mm)1.8定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000
ミニボビンシリーズ・UL1007規格塩化ビニル絶縁電線
共和¥18,980税込¥20,8781箱3日以内出荷コンパクトで持ち運びに便利。 専用ケースから直接引き出せます。 箱から取り出しボビン単体でも使用できます。
ビニル電線 ミニボビンシリーズ UL1007
ミリオン(共和)¥9,998~税込¥10,998~1箱(100m)6日以内出荷から22日以内出荷コンパクトで持ち運びに便利!そして絡まない!箱入りのため、保管しやすく整理整頓がしやすいです。箱から取り出してのボビンでの使用も可能です。荷姿ボビン巻き+箱入りRoHS指令(10物質対応)対応仕様ULスタイルNo.1007