カテゴリ
- 電気材料(1)
- 海外安全規格対応ケーブル(1)
絞り込み
シース色
カラー(1)
ブランド
- RS PRO(1)
長さ(m)
- 25
- 2(2)
- 10(3)
- 50(1)
- 100(4)
- 200(2)
- 300(1)
- 304(1)
- 305(2)
- 610(2)
- 915(1)
- 1220(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.15(1)
芯数(C)
- 10(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「UL1007」の検索結果

RS Pro FPC/FFCケーブル UL1007
RS PRO(2件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281リール(25m)当日出荷種別より線ピッチ(mm)1.27(線間)定格電圧(V)300静電容量50pF/mシールド無シース色多色導体構成(本/mm)7/0.15断面積(mm2)0.15RoHS指令(10物質対応)対応各種認証規格UL 1007規格UL 1007(汎用内部配線)、ANSI/ESD S20.20:2014とBS EN 61340-5-1:2007(静電気放電)ケーブルサイズ(AWG)26遮蔽無最小動作温度(℃)-20