カテゴリ
- 電気材料(2)
- 海外安全規格対応ケーブル(2)
絞り込み
シース色
カラー(2)
灰(2)
黒(2)
ブランド
- 協和ハーモネット(1)
- ミリオン(共和)(1)
長さ(m)
- 610
- 2(2)
- 10(3)
- 25(1)
- 50(1)
- 100(4)
- 200(2)
- 300(1)
- 304(1)
- 305(2)
- 915(1)
- 1220(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.33(1)
- 0.52(1)
- 0.82(1)
- 1.31(1)
導体外径(Φmm)
- 0.75(1)
- 0.96(1)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「UL1007」の検索結果

UL1007耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(32件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1巻(610m)当日出荷から7日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007
ミリオン(共和)¥19,980~税込¥21,978~1巻(610m)当日出荷から9日以内出荷用途電気・電子機器の内部配線適合規格UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64定格電圧(V)300定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応