カテゴリ

  • 電気材料(24)
    • 海外安全規格対応ケーブル(22)
    • FA用ケーブル(2)
絞り込み
  • 色
  • 色カラー(42)
  • 色(20)
長さ(m)
  • 2(10)
  • 10(3)
  • 50(1)
  • 100(4)
  • 200(2)
  • 300(1)
  • 305(2)
  • 610(2)
  • 915(1)
  • 1220(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.08(2)
  • 0.13(1)
  • 0.21(2)
  • 0.33(2)
  • 0.52(2)
  • 0.82(1)
  • 0.83(1)
  • 1.31(2)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 28(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.38(3)
  • 0.48(2)
  • 0.61(3)
  • 0.75(2)
  • 0.76(1)
  • 0.95(3)
  • 0.96(1)
  • 1.2(6)
  • 1.21(1)
  • 1.3(3)
  • 1.45(1)
  • 1.5(2)
  • 1.53(1)
  • 1.6(1)
  • 1.8(1)
  • 2.05(1)
  • 2.35(1)
芯数(C)
  • 1(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • 三沢電線(1)
  • 品川電線(2)
  • ミリオン(共和)(2)
  • サンコー電商(12)
  • 共和(2)
  • フジクラ(1)
  • オーナンバ(1)
  • 阪神電線(1)
モノタロウ・協和ハーモネット・三沢電線・品川電線・ミリオン(共和)・サンコー電商・共和・フジクラ・オーナンバ・阪神電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「UL1007」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL1007耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット(31件のレビュー)
649税込714
1巻
当日出荷から7日以内出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)2000
耐熱ビニル絶縁電線 UL1007 三沢電線耐熱ビニル絶縁電線 UL1007三沢電線
5,198税込5,718特価
1巻(305m)
当日出荷から14日以内出荷
UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)300難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
ビニル絶縁電線 UL耐熱 UL1007 モノタロウビニル絶縁電線 UL耐熱 UL1007モノタロウ(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
UL規格認定品です。
用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。全長(m)100導体外径(Φmm)0.95定格電圧(V)300許容電流(A)9AWG20絶縁体標準厚さ(mm)0.41導体構成(本/mm)21/0.18絶縁体外径(mm)1.8定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG28 2m×10色 サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG28 2m×10色サンコー電商
929税込1,022
1袋
5日以内出荷
0.08SQ(mm平方)相当の、300Vの耐圧性能を持つ電線です。 10色の2m巻き電線セットです。 テレビやラジオ、音響機器などの内部配線(二次側リード線)に使用する耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 直流用の電子/電気の配線用としてお使い頂けます。
赤/橙/黄/緑/青/紫/茶/黒/灰/白サイズAWG28長さ(m)2 ×10色耐熱温度(℃)80外径(mm)1.2耐電圧(V)300
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG24 2m×10色 サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG24 2m×10色サンコー電商
1,198税込1,318
1袋
5日以内出荷
0.2SQ(mm平方)相当の、300Vの耐圧性能を持つ電線です。 10色の2m巻き電線セットです。 テレビやラジオ、音響機器などの内部配線(二次側リード線)に使用する耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 直流用の電子/電気の配線用としてお使い頂けます。
赤/橙/黄/緑/青/紫/茶/黒/灰/白サイズAWG24長さ(m)2 ×10色耐熱温度(℃)80外径(mm)1.45耐電圧(V)300
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG20 2m×10色 サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG20 2m×10色サンコー電商
1,998税込2,198
1袋
5日以内出荷
0.5SQ(mm平方)相当の、300Vの耐圧性能を持つ電線です。 10色の2m巻き電線セットです。 テレビやラジオ、音響機器などの内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 直流用の電子/電気の配線用としてお使い頂けます。
赤/橙/黄/緑/青/紫/茶/黒/灰/白サイズAWG20長さ(m)2 ×10色耐熱温度(℃)80外径(mm)1.8耐電圧(V)300
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG22 2m×10色 サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG22 2m×10色サンコー電商
1,598税込1,758
1袋
5日以内出荷
0.3SQ(mm平方)相当の、300Vの耐圧性能を持つ電線です。 10色の2m巻き電線セットです。 テレビやラジオ、音響機器などの内部配線(二次側リード線)に使用する耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 直流用の電子/電気の配線用としてお使い頂けます。
赤/橙/黄/緑/青/紫/茶/黒/灰/白サイズAWG22長さ(m)2 ×10色耐熱温度(℃)80外径(mm)1.6耐電圧(V)300
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007 ミリオン(共和)ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007ミリオン(共和)
9,398税込10,338
1巻(915m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途電気・電子機器の内部配線定格電圧(V)300定格温度(℃)80適合規格UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64RoHS指令(10物質対応)対応
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG26 2m×6色 サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG26 2m×6色サンコー電商
779税込857
1袋
5日以内出荷
電気・電子機器(テレビ・ラジオ・音響機器等)の内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 DC用の電子・電気の配線用としてお使い頂けます。 0.12SQ(mm平方)相当の、300Vの耐圧性能を持つ電線です。 6色の2m巻き電線セットです。
赤/青/黄/緑/白/黒サイズAWG26長さ(m)2 ×6色耐熱温度(℃)80外径(mm)1.3耐電圧(V)300
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG26 2m×10色 サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG26 2m×10色サンコー電商
999税込1,099
1袋
5日以内出荷
0.15SQ(mm平方)相当の、300Vの耐圧性能を持つ電線です。 10色の2m巻き電線セットです。 テレビやラジオ、音響機器などの内部配線(二次側リード線)に使用する耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 直流用の電子/電気の配線用としてお使い頂けます。
赤/橙/黄/緑/青/紫/茶/黒/灰/白サイズAWG26長さ(m)2 ×10色耐熱温度(℃)80外径(mm)1.3耐電圧(V)300
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 黒 AWG28 10m(±2%) サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 黒 AWG28 10m(±2%)サンコー電商
629税込692
1袋
5日以内出荷
電気・電子機器(テレビ・ラジオ・音響機器等)の内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 DC用の電子・電気の配線用としてお使い頂けます。 AWG28(0.08SQ相当)のより線10mです。 耐電圧が300Vと高耐圧です。
サイズAWG28長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)80外径(mm)1.2耐電圧(V)300
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG28 一括スズコート 2m×6色 サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG28 一括スズコート 2m×6色サンコー電商
999税込1,099
1袋
5日以内出荷
アメリカの規格UL1007の電線です。 6色各2m AWG28(0.08SQ相当)のすずコートされた銅線、各色2mx6本セットです。
赤/青/黄/緑/白/黒サイズAWG28長さ(m)2(1(±2%)~)×6色耐熱温度(℃)80外径(mm)1.2耐電圧(V)300
UL1007 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線 フジクラUL1007 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線フジクラ
11,980税込13,178
1本(610m)ほか
5日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の絶縁電線です。
用途電気・電子機器の内部配線規格UL CSA定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐熱PVC難燃性VW-1 FT-1定格温度(℃)UL:80 CSA:90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅より線
UL1007 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線 阪神電線UL1007 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線阪神電線
8,298税込9,128
1本(610m)ほか
6日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の絶縁電線です。
用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。規格UL CSA定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐熱PVC難燃性VW-1 FT-1定格温度(℃)UL:80 CSA:90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅より線関連資料商品カタログ(0.45MB)
UL1007耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバUL1007耐熱機器配線用ビニル絶縁電線オーナンバ
10,980税込12,078
1巻(610m)ほか
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。定格(UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
UL1007 AWG16 品川電線UL1007 AWG16品川電線
28,980税込31,878
1本(305m)
5日以内出荷
UL規格電線
用途300V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)300ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.33MB)ケーブルサイズ(AWG)16
UL1007 AWG18 品川電線UL1007 AWG18品川電線
19,980税込21,978
1本(305m)
5日以内出荷
UL規格電線
用途300V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)300ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.33MB)ケーブルサイズ(AWG)18
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 黒 AWG26 10m(±2%) サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 黒 AWG26 10m(±2%)サンコー電商
689税込758
1袋
5日以内出荷
電気・電子機器(テレビ・ラジオ・音響機器等)の内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 DC用の電子・電気の配線用としてお使い頂けます。 AWG26(0.12SQ相当)のより線10mです。耐電圧が300Vと高耐圧です。
サイズAWG26長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)80外径(mm)1.3耐電圧(V)300
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG28 2m×6色 サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG28 2m×6色サンコー電商
749税込824
1袋
5日以内出荷
電気・電子機器(テレビ・ラジオ・音響機器等)の内部配線(二次側リード線)に使用される耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 DC用の電子・電気の配線用としてお使い頂けます。
赤/青/黄/緑/白/黒サイズAWG28長さ(m)2(±2%)×6色耐熱温度(℃)80外径(mm)1.2耐電圧(V)300
ビニル電線 ミニボビンシリーズ UL1007 ミリオン(共和)ビニル電線 ミニボビンシリーズ UL1007ミリオン(共和)
9,998税込10,998
1箱(300m)ほか
42日以内出荷
コンパクトで持ち運びに便利!そして絡まない!箱入りのため、保管しやすく整理整頓がしやすいです。箱から取り出してのボビンでの使用も可能です。
荷姿ボビン巻き+箱入りRoHS指令(10物質対応)対応仕様ULスタイルNo.1007
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG18 2m×10色 サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG18 2m×10色サンコー電商
2,998税込3,298
1袋
5日以内出荷
0.8SQ(mm平方)相当の、300Vの耐圧性能を持つ電線です。 10色の2m巻き電線セットです。 テレビやラジオ、音響機器などの内部配線(二次側リード線)に使用する耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 直流用の電子/電気の配線用としてお使い頂けます。
赤/橙/黄/緑/青/紫/茶/黒/灰/白サイズAWG18長さ(m)2 ×10色耐熱温度(℃)80外径(mm)2.05耐電圧(V)300
UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG16 2m×10色 サンコー電商UL1007 耐熱ビニル絶縁電線 AWG16 2m×10色サンコー電商
3,798税込4,178
1袋
5日以内出荷
1.3SQ(mm平方)相当の、300Vの耐圧性能を持つ電線です。 10色の2m巻き電線セットです。 テレビやラジオ、音響機器などの内部配線(二次側リード線)に使用する耐熱性、難燃性に優れた耐熱ビニル電線です。 直流用の電子/電気の配線用としてお使いいただけます。
赤/橙/黄/緑/青/紫/茶/黒/灰/白サイズAWG16長さ(m)2 ×10色耐熱温度(℃)80外径(mm)2.35耐電圧(V)300
ミニボビンシリーズ・UL1007規格塩化ビニル絶縁電線(AWG22 黒 200m) 共和ミニボビンシリーズ・UL1007規格塩化ビニル絶縁電線(AWG22 黒 200m)共和
14,980税込16,478
1箱
5日以内出荷
コンパクトで持ち運びに便利。 専用ケースから直接引き出せます。 箱から取り出しボビン単体でも使用できます。
サイズAWG22長さ(m)200
ミニボビンシリーズ・UL1007規格塩化ビニル絶縁電線(AWG18 黒 100m) 共和ミニボビンシリーズ・UL1007規格塩化ビニル絶縁電線(AWG18 黒 100m)共和
15,980税込17,578
1箱
5日以内出荷
コンパクトで持ち運びに便利。 専用ケースから直接引き出せます。 箱から取り出しボビン単体でも使用できます。
サイズAWG18長さ(m)100