カテゴリ
- 電気材料(3)
- 海外安全規格対応ケーブル(3)
絞り込み
シース色
カラー(3)
灰(1)
黒(1)
長さ(m)
- 2(1)
- 305(2)
導体公称断面積(mm2)
- 0.34(1)
- 2.5(1)
- 6(1)
導体外径(Φmm)
- 2.4(1)
- 2.6(1)
- 2.8(1)
- 3.2(1)
- 3.5(1)
芯数(C)
- 1
ブランド
- 協和ハーモネット(1)
- TRUSCO(1)
- 品川電線(1)
協和ハーモネット・TRUSCO・品川電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「UL1015」の検索結果

UL1015耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻(2m)当日出荷から5日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
UL1015
品川電線¥10,980~税込¥12,078~1本(305m)当日出荷から8日以内出荷UL規格電線用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)305芯数単芯シールド無定格温度(℃)105
UL1015単芯電線
TRUSCO¥3,898~税込¥4,288~1巻翌々日出荷から9日以内出荷電子・電気機器の内部配線用として利用します。用途UL規格の製品に。色ホワイト定格600V全長(m)305芯数1C絶縁体厚さ(mm)0.81