カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
    • USBメモリ(2)
絞り込み
ストレージ容量
  • 32GB(1)
  • 128GB(1)
インターフェイス
  • USB1.1
  • Bluetooth(6)
  • Type-C(3)
  • USB2.0(39)
  • USB3.0(37)
  • USB3.1(17)
  • USB3.2(30)
  • その他(27)
キャップタイプ
  • スライド式(1)
  • 色ブラック(7)
ブランド
  • サンワサプライ(7)
  • Lazos(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「USB 3.0」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テンキー サンワサプライテンキーサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ケーブルを気にせず使える2.4GHzワイヤレスタイプ一つのレシーバーでマウスとテンキー同時に仕様可能ですテンキー部従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適ですノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きマウス部マウスは対称形で使いやすい静音の2.4GHzワイヤレスマウスです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です
仕様キースイッチ:パンタグラフ キーストローク:2.7±0.5mm キーピッチ :19mm ボタン:2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン 横スクロール機能:なし 重量:マウス/約57gレシーバー/約2g 電池性能:(キーボード)連続動作時間 70時間(アルカリ電池使用時)、(マウス)連続動作時間/137時間、連続待機時間900日、使用可能日数/150日(※一日8時間パソコンを使用中に、マウス操作5%程度行う場合。)。セット内容テンキー本体、マウス本体、受信機、単三電池1本(テスト用)、単四電池1本(テスト用)、取り扱い説明書材質ABS樹脂寸法(mm)マウス/W63×D107×H30、レシーバー/W18.9×D14.7×H6.8BKコネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)対応機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン(※USBポートを持つ機種。)分解能800/1200/1600カウント/インチ動作力60±10gインターフェースUSB HID Ver1.1準拠 USBコネクタ(Aタイプ)(※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。)キー数20キー(※19キー+Numlockキー)使用電池(キーボード)単四電池 1本、(マウス)単三電池通信距離最大約10m(※ただし動作環境により大きく異なります。)キー方式パンタグラフ印刷方式シルク印刷無線通信方式RF2.4GHz消費電流最大10mA読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
テンキー_ワイヤレス_USB サンワサプライテンキー_ワイヤレス_USBサンワサプライ(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
Excelに最適なキーを搭載した表計算テンキー一般的なテンキーに搭載しているキーに加え、「ESC」「F2」「F4」「半角/全角」「Alt」「Ctrl」「Shift」「Tab」「コピー」「貼り付け」「検索」「(」「)」「=」「,」を追加。ケーブルを気にせず使える2.4GHzワイヤレスタイプ静音キーを採用しており、静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適ですノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。入力しやすい傾斜角、さらにチルトスタンド付きで角度の調整が可能です。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き専用ドライバのインストールが不要な、接続するだけですぐに使えるUSB接続タイプです。
セット内容製品本体、レシーバー、取扱説明書(パッケージに記載) 保証書(パッケージに記載)、単4電池1本(テスト用)スイッチキースイッチ:パンタグラフ対応OSWindows:1110日本語Windowsのみに対応コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種USBポートを持ち、Windowsの動作するパソコン加工抗菌:なし動作力60±5gインターフェースUSB1.1※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。使用距離範囲(m)通信:10キー数39キー電池単四電池 1本防塵防水性能なしキーストローク(mm)1.6±0.2印刷方式シルク印刷連続動作時間800時間キーピッチ(mm)19電波周波数2.4GHz帯音量調節ありアイソレーション適合あり角度調節なし
テンキー サンワサプライテンキーサンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ケーブルを気にせず使える2.4GHzワイヤレスタイプ従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適ですノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き
用途キータッチ音が静かになったアイソレーションタイプ静音ワイヤレステンキー付属品単四乾電池(テスト用)×1材質ABSブラック質量(g)70コネクタ形状USB(Aタイプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×130×17連続使用時間(時間)70(アルカリ電池使用時)通信方式2.4GHz RF電波動作力60±10gインターフェースUSB HID Ver1.1準拠 USBコネクタ(Aタイプ)※USB2.0/3.0の環境でも動作します。キー数20キー方式パンタグラフキーストローク(mm)2.7±0.5キーピッチ(mm)19通信距離(m)最大約10
テンキー_ケーブル_USB サンワサプライテンキー_ケーブル_USBサンワサプライ
4,198税込4,618
1個
当日出荷
Excelに最適なキーを搭載した表計算テンキー一般的なテンキーに搭載しているキーに加え、「ESC」「F2」「F4」「半角/全角」「Alt」「Ctrl」「Shift」「Tab」「コピー」「貼り付け」「検索」「(」「)」「=」「,」を追加。静音キーを採用しており、静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適ですノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。入力しやすい傾斜角、さらにチルトスタンド付きで角度の調整が可能です。専用ドライバのインストールが不要な、接続するだけですぐに使えるUSB接続タイプです。
セット内容製品本体、取扱説明書(パッケージに記載) 保証書(パッケージに記載)スイッチキースイッチ:パンタグラフケーブル長(m)0.8対応OSWindows:1110日本語Windowsのみに対応コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式有線対応機種USBポートを持ち、Windowsの動作するパソコン加工抗菌:なし動作力60±5gインターフェースUSB1.1※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。キー数39キー防塵防水性能なしキーストローク(mm)1.6±0.2印刷方式シルク印刷キーピッチ(mm)19音量調節ありアイソレーション適合あり角度調節なしUSBUSBハブ:なし
テンキー サンワサプライテンキーサンワサプライ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
しっかりした押し心地で確実な入力感が得られるメンブレンタイプです。 エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キー付きです。 デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。 電卓と同じ「00」キー付きです。馴染みのある配列で作業効率が上がります。 キーの印字が消えにくいレーザー印刷を採用しています。 大きな文字で見やすい表示です。 NumLockのON・OFFがわかるLED表示付きです。 ドライバ不要でNumLock非連動になるように設計された簡単接続タイプです。
適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコンケーブル長(m)0.8対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.8×131×28動作力50±5gインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠 ※USB2.0/USB3.0の環境でも動作します。キー数20キーキー方式メンブレンキーストローク(mm)3.6±0.5コネクタUSBコネクタ(Aタイプ)キーピッチ(mm)19
テンキー_USBハブ付き サンワサプライテンキー_USBハブ付きサンワサプライ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
しっかりした押し心地で確実な入力感が得られるメンブレンタイプです。 カードリーダーや、USBメモリの接続に便利なハイスピードUSB2.0ハブ2ポート付きです。 ※内蔵USB2.0ハブに接続する機器は、消費電力100mA以下の機器のみ使用可能です。 ※100mAを越えるバスパワー機器(DVD・CDドライブやデジカメ)は使用できません。 エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キー付きです。 デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。 電卓と同じ「00」キー付きです。馴染みのある配列で作業効率が上がります。 キーの印字が消えにくいレーザー印刷を採用しています。 大きな文字で見やすい表示です。 NumLockのON・OFFがわかるLED表示付きです。 ドライバ不要でNumLock非連動になるように設計された簡単接続タイプです。
インターフェーステンキー部:USB HID Ver.1.1準拠 ※USB2.0/USB3.0の環境でも動作します。ハブ部:USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)ケーブル長(m)0.8キー方式メンブレン適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT接続方式USB 2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.8×131×28動作力50±5gキー数20キーキーストローク(mm)3.6±0.5コネクタテンキー部:USBコネクタ(Aタイプ)、ハブ部:(内蔵)USBコネクタ(Aタイプ)×2キーピッチ(mm)19
USBテンキー サンワサプライUSBテンキーサンワサプライ
2,098税込2,308
1個
当日出荷
軽快なキー入力が可能な薄型メンブレンタイプです。 エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キーが付いています。 デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチです。 キーの印字が消えにくいレーザー印刷を採用しています。 電卓と同じ「00」キー付きです。馴染みのある配列で作業効率が上がります。 角度が変更できるスタンド付きです。 大きな文字なので見やすい表示です。 NumLockのON・OFFがわかるLED表示付きです。 ドライバ不要でNumLock非連動になるように設計された簡単接続タイプです。
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠 ※USB2.0/USB3.0の環境でも動作します。ケーブル長(m)0.75キー方式薄型メンブレン適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン質量(g)110対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×139×21.6動作力65±20gキー数20キーキーストローク(mm)3.2±0.5コネクタUSBコネクタ(Aタイプ)キーピッチ(mm)19
USBフラッシュメモリ LazosUSBフラッシュメモリLazos
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
ブラック容量128GB材質(本体)アルミキャップタイプスライド式対応OSWindows7以降 (Windows ReadyBoostには対応していません)、Mac OS 9.1、10.1、10.2、10.3、10.4以降対応機種DOS/V Mac USBポート搭載の機種インターフェースUSB3.0/2.0/1.1 互換アズワン品番66-0023-47データ転送速度READ[110MB/Sec]; WRITE[50MB/Sec]
USB3.0フラッシュメモリ 32GB LazosUSB3.0フラッシュメモリ 32GBLazos
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
仕様キャップ式対応OSWindows7以降 (Windows ReadyBoostには対応していません)Mac OS 9.1、10.1、10.2、10.3、10.4以降対応機種DOS/V Mac USBポート搭載の機種インターフェースUSB3.0/2.0/1.1 互換色(本体)ブラックデータ転送速度最大転送速度:READ[90MB/Sec]、WRITE[50MB/Sec]容量(GB)32
usb 暖房特集