カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • USBケーブル(1)
絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(1)
インターフェース
  • USB2.0(1)
ケーブル外径(Φmm)
  • 2.8
  • 2.5(7)
  • 3(4)
  • 3.1(1)
  • 3.5(2)
  • 3.8(2)
  • 4(3)
  • 4.0(1)
  • 4.2(6)
  • 4.5(25)
  • 4.6(2)
  • 4.7(3)
  • 4.8(6)
  • 4.9(3)
  • 5(18)
  • 5.2(3)
  • 5.3(1)
  • 5.8(1)
  • 6(5)
  • 6.4(3)
変換タイプ
  • オス - オス(1)
オス - オス
  • 色ブラック(1)
ブラック
転送速度
  • 480Mbps(1)
480Mbps
シールド
  • 2重シールド(1)
2重シールド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「USB 5m」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB2.0AtomicroBラバーブッシュスリムケーブル1.5mブラック BUFFALO(バッファロー)USB2.0AtomicroBラバーブッシュスリムケーブル1.5mブラックBUFFALO(バッファロー)
1,398税込1,538
1台
翌々日出荷
断線に強くしなやかなUSB2.0ケーブル(Type-AtonicroB)
ブラック質量(g)37長さ(m)1.5端子形状USB Micro-B(オス) - USB Type-A(オス)定格電流(A)最大2.4最大電流(A)1.8対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Micro-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体動作環境温度5~40℃、湿度10~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)2.8変換タイプオス-オス
usb 暖房特集