カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • USBケーブル(2)
絞り込み
ブランド
  • エレコム(1)
  • ELPA(1)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(2)
コネクタ形状
  • USB(A)(オス) - USB(micro-B)(オス)(1)
  • その他(1)
インターフェース
  • USB2.0(1)
ケーブル外径(Φmm)
  • 3.5
  • 2.5(7)
  • 2.8(1)
  • 3(4)
  • 3.1(1)
  • 3.8(2)
  • 4(3)
  • 4.0(1)
  • 4.2(6)
  • 4.5(25)
  • 4.6(2)
  • 4.7(3)
  • 4.8(6)
  • 4.9(3)
  • 5(18)
  • 5.2(3)
  • 5.3(1)
  • 5.8(1)
  • 6(5)
  • 6.4(3)
変換タイプ
  • オス - オス(1)
オス - オス
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(1)
ブラック・ホワイト
転送速度
  • 480Mbps(1)
480Mbps
シールド
  • 2重シールド(1)
2重シールド
プラグ
  • 金メッキ(2)
金メッキ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「USB 5m」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB-USB MICROケーブル ELPAUSB-USB MICROケーブルELPA
799税込879
1個
当日出荷
取り回しが快適な、直径3.5mmの極薄ケーブルを採用 端子の劣化、信号の劣化を抑える、耐久性の高い金メッキコネクタを採用。 持ち運び時、保管時のケーブルの絡まりを防止するケーブルクリップ採用。 持ち運び時に便利な、面ファスナータイプのケーブルタイ付属。 USB2.0インターフェイスを持つパソコン、充電器などに対応/USB マイクロBインターフェイスを持つ各社スマートホン、各社タブレットPC端末などに対応。
ブラックコネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオスプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)3.5USBタイプUSB2.0ケーブルタイプ極薄変換タイプオス - オス
PS5/PS4 用 USB A to C ケーブル USB2.0 2m 【USB-Cポート搭載 コントローラー 外付け HDD SSD 等対応】 エレコムPS5/PS4 用 USB A to C ケーブル USB2.0 2m 【USB-Cポート搭載 コントローラー 外付け HDD SSD 等対応】エレコム
899税込989
1個
翌々日出荷
PS5(TM)用コントローラーの充電が可能なUSB Type-C(TM)ケーブルです。最大15Wの充電に対応し、安定したコントローラーの充電を実現します。
用途USB-Aポート搭載のゲーム機などに、USB Type-C(TM)ポート搭載のコントローラー、外付けHDD・SSDなどを接続し、充電やデータ転送ができるHi-Speed USB(USB2.0)準拠ケーブルです。 ※PlayStation(R) 4コントローラーの充電には非対応です。 ※PS5/4(TM)と外付けHDD・SSDを接続する場合は、PS5/4(TM)でキャプチャーした画像や動画のデータ転送のみに対応しています。外付けHDD・SSDを拡張ストレージとして使用し、ゲームやアプリのデータを転送することはできません。 最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。USB Power Delivery非対応です。 最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 ※理論値 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。規格Hi-Speed USB(USB2.0)準拠ケーブル長(m)約2※コネクター含まずコネクタ形状USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB-Aポート搭載のゲーム機および、USB Type-Cポート搭載のコントローラー・外付けHDD・SSDなど対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド2重シールド環境THINK ECOLOGYマーク転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)約3.5パッケージ袋+ステッカーケーブルタイプスタンダードワット数最大15W(対応)
usb 暖房特集