USBハブ (93) インターフェイス-USBハブ側: USB 3.0すべて解除
USB3.0 バスパワー ハブ 4ポート ハブ BUFFALO(バッファロー) (3件のレビュー) 当日出荷
スリムでスタイリッシュなケースを採用。3+1ポート配置で幅の広いUSB機器でも隣のポートに干渉せず使いやすい。お値打ちになってリニューアル
質量(g) 約35、約55(パッケージと本体含む) 規格 VCCI Class B ポート数 4 ケーブル長(m) 0.1 対応OS Windows、Mac、Chrome OS パッケージサイズ(mm) 約105×165×13 対応機種 USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機、タブレット 対応 Chrome OS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約96×11×31(ケーブル・突起物含まず) 対応コネクタ USB Type-A 保証期間 6か月間 接続端子 USB Type-A 動作温度(℃) 5~40 電源供給方式 バスパワー ケーブル長(cm) 約10 使用環境湿度(%) 5~85(結露なきこと) USBポート数 4 供給電流(mA) 4ポート合計800以内(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0接続時。接続先のパソコンの供給電流に依存します) USBポート パソコン側:USB Type-A オス×1(ケーブル直付け)、USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1・周辺機器側:USB Type-A メス×4:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1、最大電流800mA・最大通信速度:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値) インターフェイス-アップストリーム USB3.0 インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 コネクタ形状-アップストリーム Type-A コネクタ形状-ダウンストリーム Type-A USB規格 USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
USBハブ サンワサプライ 当日出荷
パソコンに直付けできる超スリムなUSB Type-Cハブです。高級感のあるアルミボディです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB Aポートが3個とTYPE-Cポート(USB2.0)付で合計4台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。USB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
インターフェイス-ダウンストリーム USB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリーム USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C コネクタ形状-ダウンストリーム USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB2.0 Aコネクタ メス×2USB2.0 Type-C コネクタ メス×1 インターフェイス-アップストリーム USB3.2 Gen1(3.1/3.0) 仕様 ■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:バスパワー■供給電流:830mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):4ポート■PD対応:非対応■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
USB Type C コンボハブ サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
USB_Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
USB3.1_Gen1(USB3.0)×1ポート、USB2.0×3ポートのコンボハブです。
ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.0が必要ない機器と併用するのに最適です。
USB3.1_Gen1ポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。
USB2.0ポートにUSB2.0機器を接続していても、USB3.1_Gen1ポートはスーパースピードモードで動作可能です。
USB3.0/2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでも使用が可能です。
AC電源不要のバスパワータイプです。_コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
ポート数 4 ケーブル長(cm) 15 質量(g) 約39.2 ケーブル長(m) 0.15 対応OS Windows_10、8.1、8、7、macOS_10.12~10.13、MacOS_X_10.10~10.11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約111.4×34.7×10.5 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple_Macシリーズ 対応コネクタ USB Type-A 接続端子 USB Type-C 電源供給方式 バスパワー USBポート数 4 供給電流(mA) 最大850(全4ポート合計) 通信速度 5Gbps(USB3.1_Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) インターフェイス-ダウンストリーム USB Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリーム USB Type-Cコネクタ オス×1 USB規格 USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)
USBハブ サンワダイレクト 4日以内出荷
USB3.1 Gen17ポートのUSBハブです。安定した動作ができるACアダプタ付です。ケーブル着脱タイプです。USB3.1 Gen1(USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
付属品 ACアダプタ(DC5V 4A ケーブル長約0.6m) 質量(g) 約53.5(本体のみ) ポート数 7 電源 セルフパワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 35×24×130 ケーブル長(cm) 約60 供給電流(mA) 最大900(1ポートあたり)【共通仕様】 通信速度 5Gbps,480Mbps,12Mbps,1.5Mbps(理論値) インターフェイス-アップストリーム USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換) インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリーム Micro B メス×1 コネクタ形状-ダウンストリーム Type-A メス×7
USB Type-C 3ポートハブ+4K HDMIアダプター j5 create 当日出荷
3ポートハブ+4K
ポート数 3 インターフェイス-アップストリーム USB 3.1 Gen 1 インターフェイス-ダウンストリーム USB3.0 コネクタ形状-アップストリーム Type-C コネクタ形状-ダウンストリーム USB 3.0 Type A×3
7ポートUSB 3.0ハブ 卓上用 ACアダプタとケーブル付属 StarTech.com 当日出荷
ハブの片側からアクセス可能なUSB 3.0ポート7口(最大5Gbpsに対応)ドライバ不要でマルチプラットフォームに対応するユニバーサルな互換性プラグアンドプレイおよびホットスワップに対応USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性各USBポートで過電流検出/保護機能を提供USBバスパワー対応。ハイパワーUSB機器用に、オプションの外付けACアダプタも同梱USB 3.0 A - B ケーブルを同梱
用途 ポートを追加して、お使いのシステムのUSB 3.0能力を拡張USBポートにアクセスしやすいよう、ケーブルの長さで対応できる範囲でハブを自由に配置ハブを中間点リピータとして使用し、USBデバイスの範囲を拡張USB機器を外付け増設ポートにまとめて差し、大型USBプラグを差すポートまわりに余裕を持たせるなど、ポート周辺のスペース管理に便利 ポート数 7 仕様 【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし 材質 【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm) 172 幅(mm) 70 色 ブラック サイズ デスクトップ 高さ(mm) 23 質量(g) 148 対応OS OSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 コネクタ形状 USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-B(9ピン)USB3.0 保存温度(℃) -20~56 チップセット VIA/VLI-VL813 電源供給方式 バスパワー インジケータ 【LED】ハブポート接続LED 転送速度(Gbps) 【最大データ】5 インターフェイス-アップストリーム USB 3.0 インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.0 コネクタ形状-ダウンストリーム Type-A
USB3.1(Gen1) Type-C バスパワーハブ 4ポート ケーブル収納 BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
持ち運びに便利な「コネクター&ケーブル収納」 、お手持ちのUSB Type-A機器をType-Cで使える 、持ち運びに便利なスリムタイプ 、コンセントのない場所でも使えるバスパワー 、ケーブル直付けで持ち運びに便利 、RoHS基準値準拠
付属品 保証書(パッケージ内面に記載) 色 ブラック 質量(g) 約55 ポート数 4ポート 対応OS OS X 10.9以降、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 101×12×51(ケーブル・突起物含まず) 保証期間 6か月間 動作湿度(%) 5~85 電源供給方式 バスパワー ケーブル長(cm) 約10(コネクター部除く) 供給電流(mA) 4ポート合計800以内 (USB 3.2(Gen1)ポート接続時、接続先のパソコンの供給電流に依存します。) データ転送速度 USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値) 動作温度範囲(℃) 5~40 インターフェイス-アップストリーム USB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1 インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.2 Gen1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1 コネクタ形状-アップストリーム Type-C オス コネクタ形状-ダウンストリーム Type-A メス
ストレージ機能付Type-C HUB AOTECH (1件のレビュー) 当日出荷
●ストレージ機能が搭載されたType-C接続のUSBドッキングステーションです。1つのType-Cポートからデータ転送、映像出力、容量増設、急速充電など、自宅や外出先、パソコンやタブレット使用時とあらゆる分野で利用することができます。最新のWindows10やmacOSに対応しており、特徴であるストレージ機能では、SATA M.2 SSDをセットすることができます。
※SATA M.2 SSDは付属しておりません
●記憶容量を増設できる!ストレージ機能搭載
容量が足りないパソコンやタブレットで外付けストレージとして増設できます。またインターフェースにはUSB3.2 Gen1を採用しておりますので超高速転送が可能です。
●圧倒的な4K映像出力!HDMIでデュアルディスプレイ
HDMI出力で4Kリフレッシュレート60Hzに対応しています。画面のチラつきやカクつきが無く、滑らかできれいな映像を外部の大型モニターに出力することができます。また、VGA出力ポートも装備されており、2台同時出力にも対応しています。複製モードや拡張モードのデュアルディスプレイ環境に対応できます。
●急速充電ができる!PD100Wに対応
USB PD3.0(USB PowerDelivery3.0)に対応しており、最大100WのUSB PD対応機器の充電が可能です。パソコンに付属している純正ACアダプタ(USB PD対応)をType-Cポートに接続すれば、パソコンを充電しながら周辺機器を使用できます。
保証期間 12ヶ月間 サイズ(mm) W55×D124×H15 質量(g) 約120 インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.2 Gen1/USB 2.0 コネクタ形状-アップストリーム Type-C コネクタ形状-ダウンストリーム Type-A 仕様 ●対応OS:Windows 11/10/8.1、macOS 10.12以降、iPadOS 13.4以降●ケーブル長:13cm(コネクタ含まず)●付属品:熱伝導シート×2枚、M.2 SSD固定ネジ×2本、本体ネジ×2本(1本装着済み)、マニュアル●最大転送速度:USB3.2 Gen1 5Gbps(規格値)、USB2.0 480Mbps(規格値)●LANポートコネクタ:RJ45●LAN規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T●M.2スロット部コネクタ形状:M.2●M.2スロット対応通信プロトコル:SATA形式●対応M.2 SSDサイズ:Type 2280/2260/2242/2230●対応M.2 SSDコネクタ形状:M.2( B-Key & B+M Key)●HDMIポートコネクタ:HDMIタイプA(19pin)メス×1●HDMI対応解像度:最大3840×2160 (4K 60Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応 インターフェイス-アップストリーム USB 3.2 Gen1
USB Type Cコンボハブ サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
USB3.1/3.0×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1が必要ない機器と併用するのに最適です。
1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、SDカードとmicroSDカードが読み書きできます。
カードリーダーはUSB2.0の速度です。
多くの携帯電話に採用されているmicroSD・microSDHC・microSDXCカードがそのまま使えます。
SDXCメモリーカード(UHS-I・UHS-II)256GBに対応、microSDXCメモリーカード UHS-II 128GBにも対応しています。
UHS-I・IIの転送速度には対応していません。
カードリーダーはUSB2.0の速度です。
USB3.1 Gen2には対応していません。
USB3.1 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
AC電源不要のバスパワータイプです。
Windows&Mac両対応です。
インターフェース USB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換) ケーブル長(cm) 約15 質量(g) 約38 ポート数 3 電源 バスパワー ケーブル長(m) 0.15 対応OS Windows 10・8.1・8・7・Vista、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.6.5~10.11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約110×36×10 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 対応コネクタ USB Type-A 対応メディア 256GBまでのSDXCメモリーカード/256GBまでのSDXCメモリーカード Class4/256GBまでのSDXCメモリーカード Class6/256GBまでのSDXCメモリーカード Class10/256GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ・II)(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/32GBまでのSDHCメモリーカード Class2/32GBまでのSDHCメモリーカード Class4/32GBまでのSDHCメモリーカード Class6/32GBまでのSDHCメモリーカード Class10/32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-Ⅰ・II))(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/ 2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1)/2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed)/2GBまでのSDメモリーカード/2GBまでのSDメモリーカード Class2/2GBまでのSDメモリーカード Class4/2GBまでのSDメモリーカード Class6/2GBまでのSDメモリーカード Class10/4GBまでのminiSDHC Class2 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/4GBまでのminiSDHC Class4 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/4GBまでのminiSDHC Class6 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/2GBまでのminiSDカード/128GBまでのmicroSDXCカード/128GBまでのmicroSDXCカード Class6/128GBまでのmicroSDXCカード Class10/128GBまでのmicroSDXCカード(UHS-Ⅰ)(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/32GBまでのmicroSDHCカード Class2/32GBまでのmicroSDHCカード Class4/32GBまでのmicroSDHCカード Class6/32GBまでのmicroSDHCカード Class10/2GBまでのmicroSDカード/2GBまでのT-Flash 接続端子 USB Type-C 電源供給方式 バスパワー USBポート数 3 供給電流(mA) 最大800(全3ポート合計) 通信速度 5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリーム Type-C オス×1 コネクタ形状-ダウンストリーム USB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 Type-A メス×1、USB 2.0 Type-A メス×2 USB規格 USB仕様 Ver.3.2 Gen1
USBハブ 3.0 7ポート セルフパワー バスパワー マグネット付 ケーブル長 1m ACアダプタ エレコム (3件のレビュー) 当日出荷
転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したポートを搭載したUSBハブです。
USB3.0メモリやハードディスクドライブなどのUSB3.0機器を接続するのに最適なUSB3.0ポートを3つ装備しています。
マウスやキーボードなど、高速転送が必要ない機器を接続するのに最適なUSB2.0/1.1ポートを4つ装備しています。
USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
ACアダプターが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。
付属のACアダプターを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなハードディスクドライブなどを使用する際にも、安定した電源供給が可能です。
スチール製のデスクなどにしっかりと固定できる強力マグネットを装備しています。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ゆったり接続できるケーブル長1mです。
ポート数 【アップストリーム(パソコン側)】1ポート/【ダウンストリーム(周辺機器側)】7ポート 仕様 【USBケーブル方式】USB3.0 付属品 専用ACアダプター 色 ブラック 質量(g) 約140 適合規格 PSE適合(ACアダプター) ケーブル長(m) 【USB】約1.0(コネクター除く)、【DC】約1.5 対応OS 【Windows】11/10/8.1/8/7(SP1)/Vista(SP2)/XP(SP3)、【macOS】macOSVentura13/macOSMonterey12/macOSBigSur11/MacOSX10.6~10.6.8/OSX10.7~10.7.5/10.8~10.8.3[各OSの最新バージョンへのアップデートやサービスパックのインストールが必要な場合あり] 外形寸法D(mm) 約35(ケーブルを除く) 外形寸法W(mm) 約161(ケーブルを除く) 外形寸法H(mm) 約30(ケーブルを除く) インターフェース USB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) 保証期間 6カ月間 使用地区 日本国内(日本国外不可) 動作周囲温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 30~80(結露なきこと) 電源供給方式 セルフパワー 供給電流(mA) USB3.0接続時セルフパワー時:7ポート合計4700以内(USB3.0各ポート900未満、USB2.0各ポート500未満)/バスパワー時:7ポート合計620以内(各ポート85未満) データ転送速度 USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値) インターフェイス-アップストリーム USB3.0(オス) インターフェイス-ダウンストリーム USB3.0(メス)×3、USB2.0(メス)×4 コネクタ形状-アップストリーム USB-A(オス) コネクタ形状-ダウンストリーム USB-A(メス)
USB3.1(Gen1) TypeC 4ポート バスパワーハブ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
スリムでスタイリッシュなケースを採用。3+1ポート配置で幅の広いUSB機器でも隣のポートに干渉せず使いやすい。お値打ちになってリニューアル
対応 Chrome OS ポート数 4 USBポート数 4 インターフェイス-アップストリーム USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 コネクタ形状-アップストリーム Type-C コネクタ形状-ダウンストリーム Type-A
USBハブ サンワサプライ 当日出荷
USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Type-Cハブ2ポート付です。 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。 ※PD3.0(100W 20V 5A) ※PD対応パソコンである必要があります。 ※別途ACアダプタが必要です。机などに固定できる面ファスナー付
インターフェイス-ダウンストリーム USB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリーム USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C コネクタ形状-ダウンストリーム USB Type-Cコネクタ メス×1USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W対応) インターフェイス-アップストリーム USB3.2 Gen1(3.1/3.0) 仕様 【USBハブ】■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。■供給電流:830mA最大(全ポート合計:バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):2ポート■PD対応:対応■PD仕様:100W20V 5A【映像出力ポート】■ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス■最大対応解像度:4K/60Hz■デュアルディスプレイ対応:対応【共通仕様】■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Windows:11, 10■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.5m■セット内容:取扱説明書、面ファスナー
USBハブ サンワサプライ 当日出荷
USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)対応 7ポートのUSBハブです。安定した動作ができるACアダプタ付です。最大2.1A出力対応した充電ポートを1ポート搭載しています。 ※パソコン接続時には最大1.5Aしか出力されません。ケーブル長直付タイプです。USB3.2 Gen1(3.1/3.0)0のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
インターフェイス-ダウンストリーム USB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 コネクタ形状-アップストリーム USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-A コネクタ形状-ダウンストリーム USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×7 インターフェイス-アップストリーム USB3.2 Gen1(3.1/3.0) 仕様 ■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:セルフパワー■供給電流:4000mA最大(全ポート合計)最大900mA(バスパワー時)※充電同期ポートは最大2.1Aまで出力できます。※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):7ポート■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.1~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.3m■ACアダプタ:有DC5V 4A ケーブル長/約1.5m■セット内容:取扱説明書、ACアダプタ(DC5V 4.0A ケーブル長/約1.5m)
USBハブ サンワサプライ 当日出荷
超スリムで持ち運びに便利なUSB3.2 Gen1 4ポートUSBハブです。高級感のあるアルミボディです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
インターフェイス-ダウンストリーム USB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 コネクタ形状-アップストリーム USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-A コネクタ形状-ダウンストリーム USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×4 インターフェイス-アップストリーム USB3.2 Gen1(3.1/3.0) 仕様 ■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:バスパワー■供給電流:830mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):4ポート■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.06m 色 シルバー ケーブル長(m) 0.06 対応OS Windows 11・10・8.1・8、macOS(Ventura)13、(Monterey) 12、macOS(Big Sur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11、Chrome OS 対応コネクタ USB Type-A 接続端子 USB Type-A 電源供給方式 バスパワー USBポート数 4 USB規格 USB仕様 Ver3.2 Gen1
USBハブ サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
パソコンに直付けできる超スリムなUSB Type-Cハブです。高級感のあるアルミボディです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB Aポートが2個とTYPE-Cポート付で合計3台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。USB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
インターフェイス-ダウンストリーム USB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリーム USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C コネクタ形状-ダウンストリーム USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2Type-C コネクタ メス×1 インターフェイス-アップストリーム USB3.2 Gen1(3.1/3.0) 仕様 ■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:バスパワー■供給電流:830mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):3ポート■PD対応:非対応■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
USB3.0 スタンダード 4ポート セルフパワーハブ BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷
USB3.0の高速通信に対応
セルフ・バス両対応
ACアダプター付きで消費電力の高い機器も安心
過電流・過電圧防止回路に加え、DCジャックを大口径のものを採用した安心設計
ポート数 4ポート ケーブル長(m) 約1.0(※コネクター部除く)、ACアダプターケーブル長:約1.5 電源供給方式 セルフパワー時:4ポート合計2900mA以内、バスパワー時:4ポート合計800mA以内(USB3.0ポート接続時)(※接続先のパソコンの供給電流に依存します。) 色 ブラック 付属品 ACアダプター(5V、3.0A)、取扱説明書 質量(g) 約71 対応OS OS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 対応 Chrome OS (本製品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 82×15×44(突起部含まず) 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:10%~80%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 アズワン品番 64-3773-86 USBポート数 4 データ転送速度 USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)、USB1.1:最大12Mbps(規格値) インターフェイス-アップストリーム USB 3.2 Gen 1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1 インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.2 Gen 1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1 コネクタ形状-アップストリーム Type-A コネクタ形状-ダウンストリーム Type-A
USB 3.0ハブ/7ポート(7x USB-A)/産業用メタル筐体/ESD保護/350Wサージ保護/DINレール・壁面設置対応/セルフパワー(ACアダプター付属)/工業用・業務用 ハイスピードUSB 3.1 Gen 1 5Gbpsハブ StarTech.com 翌々日出荷
高耐久性ハブ:頑丈なメタル筐体に7件のUSBデバイスを安全に接続するUSB 3.0ハブ。15kV気中/8kV接触放電ESD保護、350Wサージ保護機能対応。過酷な産業環境での使用に最適設置オプション:筐体についた固定金具でデスク面、天板裏、壁面などに固定、付属のDINブラケットでDINレールへの設置にも対応。1.8m USB 3.0ケーブル付属柔軟な給電方式:7Vから48VのDCレンジによるDC低下時の給電、端子台LPS(雷保護)、付属の電源アダプタによるAC出力をサポートし、システムに固有な電源要件に対応デバイス充電:接続するUSBデバイスに合計35Wの電力を供給するする7ポートUSB 3.0(USB 3.1 Gen1)ハブ。利用可能な電力に応じて、2つのポートで最大2.4A (12W) の給電が可能なBC 1.2に対応StarTech.comの利点:2年間メーカー保証と無期限無料技術サポートを提供。ダウンストリームデバイスの接続用に様々なUSBケーブル(別売)を展開
セット内容 1 - USBハブ、1 - USB 3.0ホストケーブル、1 - ACアダプタ(日本/北米、オーストラリア/ニュージーランド、イギリス、欧州)、2 - DINレールブラケット、4 - 取り付けネジ、1 - クイックスタート ガイド 質量(g) 326 消費電力(W) 65 電源 ACアダプタ同梱 湿度(%RH) 5~95RH(結露なし) 出力電圧(V) DC20 入力電圧(V) AC100~240 出力電流(A) 3.25 保存温度(℃) -20~85(-4F~185F) 入力電流(A) 1.4 ケーブル長(mm) 200 動作温度(℃) 0~70(32F~158F) USBポート数 7 プラグタイプ ターミナルブロック(2線式) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm) 14.5×5.5×4.5 転送速度(Gbps) 最大5 MTBF(時間) 126106 ESD保護 15kVの気中放電と8kVの接触放電 コネクタタイプ 7 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)、1 - USB Type-B (9ピン) USB 3.0、1 - ターミナルブロック(2線式) インターフェイス-アップストリーム USB 3.0 インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.0、USB 3.1 Gen 1 コネクタ形状-ダウンストリーム USBType-A、USBType-B
USBハブ サンワダイレクト 4日以内出荷
USB3.1 Gen2 対応のUSBハブです。
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
USB Aポートが4個付で合計3台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。
USB3.1 Gen2(10Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。
ACアダプタ付き
セット内容 ACアダプタ(DC12V 2A ケーブル長/約1.5m) USBケーブル/約1.0m ポート数 4ポート ケーブル長(m) 1 インターフェース USB仕様 Ver3.2 Gen2(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 電源供給方式 セルフパワー USBポート数 4 供給電流(mA) 最大4800(全4ポート合計/セルフパワー時) 通信速度 10Gbps, 5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値) ※10Gbps(USB3.2 Gen2) ※5Gbps(USB3.2 Gen1) インターフェイス-アップストリーム USB 3.1 Gen2 インターフェイス-ダウンストリーム USB Ver3.2 Gen2(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリーム Type-Cコネクタ メス×1 コネクタ形状-ダウンストリーム USB3.1 Aコネクタ メス×4
USBハブ サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
超スリムで持ち運びに便利なUSB Type-C ハブです。高級感のあるアルミボディです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
インターフェイス-アップストリーム USB3.2 Gen1(3.1/3.0) インターフェイス-ダウンストリーム USB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリーム USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C
USB3.0バスパワーハブ 4ポートタイプ マグネット付き BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
高速転送規格USB3.0対応!MIDI接続などに最適なMTTにも対応!
バッファロー社で品質検査を実施!
USB-IFを参考にした独自の信号品質テスト・VCCIの定める不要輻射(電磁ノイズ)テストをPASS!
お持ちのPCカラーにマッチするカラーを用意!
通電状況が分かる眩しくないLEDランプ付き
ポート数 4ポート ケーブル長(cm) 約30(コネクター部除く) 電源供給方式 バスパワー 質量(g) 約56 規格 VCCI Class B 対応OS OS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 対応 Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 77×17×46(※突起物含まず) 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 USBポート数 4 供給電流(mA) 4ポート合計:800以内(USB3.0ポート接続時)(※接続先のパソコンの供給電流に依存します。) データ転送速度 USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)、USB1.1:最大12Mbps(規格値) インターフェイス-アップストリーム USB 3.2 Gen 1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1 インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.2 Gen 1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1 コネクタ形状-アップストリーム Type-A コネクタ形状-ダウンストリーム Type-A
USB3.0 バスパワー 3ポート ハブ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
USB3.0の高速通信に対応
BUFFALOラインナップ史上最小、バリューモデル
小型だけど挿抜しやすい形状
幅の広い機器も楽々抜差しできる前面2ポート+側面1ポート設計
質量(g) 約30 ポート数 3ポート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約67×34×13(突起物含まず) 対応 Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 動作環境 5~40℃、5~85% 保証期間 6ヶ月 電源供給方式 バスパワー ケーブル長(cm) 約10(コネクター部除く) 供給電流(mA) 3ポート合計800以内(USB3.0ポート接続時)※接続先のパソコンの供給電流に依存 データ転送速度 USB3.0:最大5Gbps(規格値)/USB2.0:最大480Mbps(規格値)/USB1.1:最大12Mbps(規格値)
USB Type Cハブ サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
USB_Aポートが3個付で合計3台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。
USB3.1_Gen1(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。
コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
USB_PD対応でUSB_Type-Cポートを使ってパソコンを充電することができます。
ポート数 4 ケーブル長(cm) 15 色 ブラック 質量(g) 約42 対応OS Windows_10、8.1、8、7、macOS_10.12~10.13、MacOS_X_10.10~10.11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約110×33×10.5 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple_Macシリーズ 電源供給方式 バスパワー アズワン品番 64-0903-74 インターフェイス USB仕様 Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) 供給電流(mA) 最大850(全4ポート合計) 通信速度 5Gbps(USB3.1_Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) インターフェイス-ダウンストリーム USB Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリーム USB_Type-Cコネクタ_オス×1 コネクタ形状-ダウンストリーム USB3.1_Gen1(USB3.0)_Aコネクタ_メス×3、USB_Type-Cコネクタ_メス×1
USBハブ サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
マグネット付でしっかり固定できるUSB3.2Gen1ハブです。microUSBポートを搭載した充電器を使用するとセルフパワーのUSBハブとして使用できます。ケーブル長約1mのロングケーブル付です。セルフパワー/バスパワー対応でmicroUSBポートACアダプタ(別売)を使用すれば安定した電源供給が可能になり ポータブルHDDなども安定して動作させることができます。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)0のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
インターフェイス-ダウンストリーム USB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)(※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。) コネクタ形状-アップストリーム USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-A コネクタ形状-ダウンストリーム USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×4 インターフェイス-アップストリーム USB3.2 Gen1(3.1/3.0) 仕様 ■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:セルフパワー・バスパワー両対応※セルフパワーで使用する場合は別途microUSBを搭載したACアダプタが必要です。※接続するACアダプタは5V/2.5A以下のものを使用してください。※本製品はセルフパワー・バスパワーの両方に対応していますが、接続する周辺機器により動作しない場合があります。■供給電流:800mA最大(全ポート合計)※セルフパワー時は使用する電源によって異なります。※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):4ポート■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Windows:11, 11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、ChromeOS搭載パソコン※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約1m 色 ブラック ケーブル長(m) 約1 対応OS Windows 11・10・8.1・8、macOS(Ventura)13、(Monterey) 12、macOS(Big Sur) 11、macOS 10.12~10.15、Chrome OS 対応コネクタ USB Type-A 接続端子 USB Type-A 電源供給方式 セルフパワー・バスパワー両対応※セルフパワーで使用する場合は別途microUSBを搭載したACアダプタが必要です。※接続するACアダプタは5V/2.5A以下のものを使用してください。※本製品はセルフパワー・バスパワーの両方に対応していますが、接続する周辺機器により動作しない場合があります。 USBポート数 4 USB規格 USB3.2 Gen1
急速充電ポート付きUSB3.1 Gen1 ハブ サンワサプライ 当日出荷
USB3.1 Gen1(USB3.0)4ポートのUSBハブです
安定した動作ができるACアダプタ付きです。
最大2.1A出力対応した充電ポートを1ポート搭載しています。
ケーブル直付タイプです。
USB3.1 Gen1(USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
適合機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 色 ブラック ポート数 4 電源 セルフパワー・バスパワー両対応 本体質量(g) 約44 対応OS Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP(SP1以降)、macOS 10.12~10.14、Mac OS 10.4~10.11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×31×14 アズワン品番 64-0910-60 USBポート数 4 供給電流(mA) (最大)900/1ポートあたり 通信速度 5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) インターフェイス-アップストリーム USB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換) インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリーム USB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 Type-A オス×1 コネクタ形状-ダウンストリーム USB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 Type-A メス×4
LAN付USB3Type-C 3ポート変換アルミハブ ナカバヤシ 当日出荷
薄型ノートPCに。
用途 有線LANアダプタ付き。LANポートが無い薄型ノートPCでも有線LANが使えるようになります。1000BASE-T準拠の最大1G(1000M)bpsの通信速度。3ポートのUSBハブ。薄型ノートPCでは不足がちなUSBポートを増やします。USB3.2Gen1、最大5Gbpsの転送速度。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。Type-CコネクタのUH-C3L343とType-AコネクタのUH-3L353をご用意。<ご使用上の注意>本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。 その他 インターフェース アップストリーム側(PC側):USB Type-C オス、インターフェース ダウンストリーム側(接続機器側):USB Type-Aメスx3、LAN規格:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、LAN通信速度:10/100/1000Mbps(理論値) LANコネクタ形状:RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応、適合LANケーブル:Cat5e以上のLANケーブル 寸法(mm) W111xD23xH16 色 シルバー ポート数 3 対応OS Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS 対応機種 USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン 電源供給方式 パスパワー 転送速度(Gbps) 最大転送速度:5(理論値) 最大供給電流(mA) 電圧/最大転送速度:5V720 インターフェイス-アップストリーム USB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0 コネクタ形状-アップストリーム USB Type-C オス コネクタ形状-ダウンストリーム USB Aメス×3 USB規格 ver.3.2en1(3.1Gen1/3.0)
カードリーダー付きUSB3.0ハブ 固定式 ORICO (1件のレビュー) 当日出荷
2つのUSB3.0ポートとSDカードリーダーを備えたUSBハブです。データ転送、安定した電源供給が可能です。パソコン、ディスプレイ、デスクにクリップで固定可能です。
用途 データ転送、電源供給 付属品 USBケーブル(100cm) 色 シルバー 質量(g) 500 ポート数 パソコン側:1、周辺機器側:2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 89×46×23 対応機種 ノートPC、デスクトップPC インターフェース USB 3.0 動作環境 -20~50℃、85% クリップ幅(mm) 10-32 USBケーブル長(cm) 100 電源供給方式 バスパワー 転送速度(Gbps) 最大5 インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.0 コネクタ形状-アップストリーム Type-A(メス)×1 コネクタ形状-ダウンストリーム Type-A(メス)×2、SDカードリーダー×1
USB3.1 Gen1+USB2.0コンボハブ サンワサプライ 当日出荷
USB3.1 Gen1×1ポート、USB2.0×3ポートのコンボハブです。
ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1 Gen1が必要ない機器と併用するのに最適です。
USB3.1 Gen1ポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。
USB2.0ポートにUSB2.0機器を接続していても、USB3.1 Gen1ポートはスーパースピードモードで動作可能です。
USB2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでもご使用が可能です。
AC電源不要のバスパワータイプです。
ケーブル長(cm) 約10 色 ホワイト 質量(g) 約32 ポート数 4 電源 バスパワー 対応OS Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP(SP1以降)、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.4~10.11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約95×26.5×15.5 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ アズワン品番 64-0910-62 供給電流(mA) 最大820(全4ポート合計) 通信速度 5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) インターフェイス-アップストリーム USB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換) インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリーム USB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 Type-Aコネクタ オス×1 コネクタ形状-ダウンストリーム USB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 Type-Aコネクタ メス×1、USB2.0 Aコネクタ メス×3
USB3.1 Gen1+USB2.0コンボハブ サンワサプライ 当日出荷
USB3.1 Gen1×1ポート、USB2.0×3ポートのコンボハブです。
ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1 Gen1が必要ない機器と併用するのに最適です。
USB3.1 Gen1ポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。
USB2.0ポートにUSB2.0機器を接続していても、USB3.1 Gen1ポートはスーパースピードモードで動作可能です。
USB2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでもご使用が可能です。
AC電源不要のバスパワータイプです。
色 ブラック コネクタ形状-アップストリーム USB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 Type-A オス×1 コネクタ形状-ダウンストリーム USB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 Type-A メス×1、USB 2.0 Type-A メス×3 ケーブル長(cm) 約10 質量(g) 約32 ポート数 4 電源 バスパワー ケーブル長(m) 0.1 対応OS Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP(SP1以降)、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.4~10.11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約95×26.5×15.5 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ アズワン品番 64-0910-61 USBポート数 4 供給電流(mA) 最大820(全4ポート合計) 通信速度 5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) インターフェイス-アップストリーム USB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換) インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換)
USB 3.0ハブ/10ポート(10x USB-A)/産業用メタル筐体/ESD保護/350Wサージ保護/DINレール・壁面設置対応/セルフパワー(ACアダプター付属)/工業用・業務用 ハイスピードUSB 3.1 Gen 1 5Gbpsハブ StarTech.com 当日出荷
高耐久性ハブ:頑丈なメタル筐体に10件のUSBデバイスを安全に接続するUSB 3.0ハブ。15kV気中/8kV接触放電ESD保護、350Wサージ保護機能対応。過酷な産業環境での使用に最適設置オプション:筐体についた固定金具でデスク面、天板裏、壁面などに固定、付属のDINブラケットでDINレールへの設置にも対応。1.8m USB 3.0ケーブル付属柔軟な給電方式:7Vから24VのDCレンジによるDC低下時の給電、端子台LPS(雷保護)、付属の電源アダプタによるAC出力をサポートし、システムに固有な電源要件に対応デバイス充電:最大4口のポートで12W(2.4A)の電力と5Gbpsのデータ転送に対応。電力要件が低いデバイスの組み合わせでは、最大50Wの電力共有が可能StarTech.comの利点:2年間メーカー保証と無期限無料技術サポートを提供。ダウンストリームデバイスの接続用に様々なUSBケーブル(別売)を展開
セット内容 1 - USBハブ、1 - USB 3.0ホストケーブル、1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、オーストラリア/ニュージーランド、イギリス、欧州)、2 - DINレールブラケット、4 - 取り付けネジ、1 - クイックスタート ガイド 色 ブラック 質量(g) 352 消費電力(W) 65 電源 ACアダプタ同梱 湿度(%RH) 5~95RH(結露なし) 出力電圧(V) DC20 入力電圧(V) AC100~240 出力電流(A) 3.25 保存温度(℃) -20~85(-4F~185F) 入力電流(A) 1.4 動作温度(℃) 0~70(32F~158F) USBポート数 10 プラグタイプ ターミナルブロック(2線式) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm) 19.8×5.5×3 転送速度(Gbps) 最大5 MTBF(時間) 126106 ESD保護 15kVの気中放電と8kVの接触放電 コネクタタイプ 10 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)、1 - USB Type-B (9ピン) USB 3.0、1 - ターミナルブロック(2線式) インターフェイス-アップストリーム USB 3.0 インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.0 コネクタ形状-ダウンストリーム USBType-A、USBType-B
USB3.0 上挿し 4ポートセルフパワーハブ ブラック BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
上挿し3ポート+サイド1ポートの配置で使い勝手が向上
高速転送規格USB3.0対応のUSBハブ
独自の評価テストや低ノイズ設計で高い品質を実現
通電状況が確認できるLEDランプ搭載
バスパワー/セルフパワー両対応で,利用シーンに応じて使い分けできる
1mのケーブル長で手元に伸ばせて接続楽々
ケーブル直付けでケーブル紛失の心配なし
Multiple Transaction Translatorで高速データ転送
RoHS基準値準拠
ポート数 4 対応 Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 動作環境 温度:5℃~40℃湿度:5%~85%(結露なきこと) 保証期間 6ヶ月 電源供給方式 セルフパワー/バスパワー 供給電流(mA) [セルフパワー時] 4ポート合計2500mA以内[バスパワー時] 4ポート合計800mA以内(USB3.0ポート接続時) データ転送速度 USB3.0:最大5Gbps(規格値)USB2.0:最大480Mbps(規格値)USB1.1:最大12Mbps(規格値) コネクタ形状-アップストリーム Type-A コネクタ形状-ダウンストリーム Type-A
10ポートUSB 3.0ハブ 急速充電専用ポート搭載(2ポート x 1.5A) StarTech.com 当日出荷
USB 3.0 ポート1口を10口に増設し、システム機能を拡張1.5A出力対応の充電&同期ポート2口でスマートフォンやタブレットを急速充電USBバッテリ充電仕様1.2に対応。Apple、Samsung Galaxyなど各種モバイル端末を充電付属品として48WユニバーサルACアダプタを同梱マルチプラットフォーム互換、ドライバ不要スタイリッシュ&スリムなブラックのケースオンオフ電源ボタン内蔵最大5GbpsのSuperSpeed USB 3.0スループットポートの状態を示すLEDインジケータプラグアンドプレイ、ホットスワップ、ホットプラグをサポートUSB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性
ポート数 10 仕様 【高速充電ポート】あり、【ハードウェア業界標準】USB 3.0対応。USB 2.0/1.1と下位互換性あり、USBバッテリ充電規格1.2、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし 材質 【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm) 201 幅(mm) 60 色 ブラック サイズ デスクトップ 質量(g) 144 対応OS OSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 コネクタ形状 USB3.0A(急速充電、9ピン)、USBType-A(9ピン)USB3.0 チップセット VIA/VLI-VL812 電源供給方式 セルフパワー ケーブル長(cm) 約80 USBポート数 10 インジケータ 【LED】ポート状態(青) 転送速度(Gbps) 【最大データ】5 インターフェイス-アップストリーム USB 3.2 インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.0、USB 3.1 Gen 1 コネクタ形状-ダウンストリーム Type-A
4ポート産業用 USB 3.0ハブ ウォールマウント対応 StarTech.com 当日出荷
SuperSpeed USB 3.0対応で、最大データ転送速度5 GbpsUSB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性ありUSB 3.0、2.0/1.x、いずれの対応デバイスにも完全対応ネジロック式USBケーブル(別売)に対応内蔵のデュアルレギュレータ電源回路により、ポートごとに最大900mAの安定的かつ信頼できる電力を供給バスパワー、同軸電源アダプタ、端子台スタイルの電源投入オプションに対応オールメタル構造事前に取り付けられた表面取り付け金具プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
用途 壁などや机の下等、ハブをしっかりと表面に取り付ける必要のある場所温度差の大きな環境や、工場内等、物理的な損傷が発生する可能性がある場所USBケーブル が外される心配のある、極めて混雑したエリア ポート数 4 仕様 【高速充電ポート】なし、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、USB Type-B (9ピン) USB 3.0、ターミナルブロック(2線式) 材質 【エンクロージャ】スチール 長さ(mm) 152 幅(mm) 59.6 色 ブラック 高さ(mm) 23.5 質量(g) 301 対応OS OSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 保存温度(℃) -20~85 時間 【MTBF】245881時間 動作温度(℃) 0~55 チップセット VIA/VLI-VL811+ USBポート数 4 インジケータ 【LED】USBデバイス接続(緑)、電源/赤 転送速度(Gbps) 【最大データ】5 インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.0 コネクタ形状-ダウンストリーム Type-A
USB3.0ハブ 4ポート ナカバヤシ 当日出荷
Type-Cポート付き。合計4ポート。超高速USB3.1Cen1/3.0。
質量(g) 約36 対応OS Windows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降) 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 35×11×98 USBケーブル長(cm) 約12 USBポート数 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 インターフェイス-アップストリーム USB 3.1Cen1/3.0 インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.1Gen1 コネクタ形状-アップストリーム Type-A コネクタ形状-ダウンストリーム Type-C、Type-A
4ポートUSB3.0ハブ ポータブルミニUSB Hub 接続ケーブル内蔵 StarTech.com 当日出荷
4つのSuperSpeed USB 3.0対応ポート、最大データ転送速度5 Gbps携帯に適したポータブルな軽量設計&デスクでの配置オプションが広がる本体一体型ケーブルMacBook、Microsoft Surface Pro 3/4, Surface Bookなどのノートパソコンに最適USB 2.0/1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
用途 長めのケーブルで柔軟なハブ配置オプションに対応、オフィスや家庭で多様な周辺機器を接続UltrabookなどUSB 3.0ポートの数が少ないノートパソコンのユーザーに最適ハブのケーブル引き回しでアクセスしにくいUSBポートに手が届きやすいよう配置USB機器を外付け増設ポートにまとめて差し、大型 USBプラグを差すポートまわりに余裕を持たせるなど、ポート周辺のスペース管理に便利 ポート数 4 仕様 【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0 材質 【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm) 137 幅(mm) 30 色 ブラック サイズ コンパクト 質量(g) 74 ケーブル長(m) 0.254 対応OS OSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 チップセット VIA/VLI-VL812 ケーブル長(cm) 25.4 USBポート数 4 インジケータ 【LED】電力 転送速度(Gbps) 【最大データ】5 インターフェイス-アップストリーム USB 3.0 インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.0 コネクタ形状-アップストリーム Type-A コネクタ形状-ダウンストリーム Type-A
USBハブ 10Wワイヤレス機能付き Unity Wireless 100W[Type-A 2ポート/Type-C 1ポート/HDMI 1ポート]ブラック AUKEY(オーキー) 当日出荷
1つのハブに、Power Delivery規格対応Type-Cポート、HDMIポート、USB-Aポートx2の4つのポートとワイヤレス充電機能を搭載した1台5役のUSBハブ。ノートパソコンを充電しながら、スマートフォンやイヤフォンなどの対応機器へのワイヤレス充電をすることも可能です。
色 ブラック ポート数 4 ケーブル長(mm) 110 (コネクタ含む) 電源供給方式 バスパワー インターフェイス-アップストリーム USB 3.1 インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.0、HDMI、USB PD コネクタ形状-アップストリーム Type-C コネクタ形状-ダウンストリーム Type-A、HDMI、Type-C、ワイヤレス充電
3ポートUSB 3.0ハブ ギガビット有線LANアダプタ搭載 USB Type-C接続 USB 3.0ハブ搭載有線LANアダプタ StarTech.com 当日出荷
USB-Cを介し、USB-Aポート(5Gbps)3口とギガビットイーサネットRJ45ポート1口を追加。MacBookなどノートパソコンの接続機能を拡張携帯にもデスクトップでの使用にも適したコンパクトな設計の小型軽量筐体携帯しやすい本体一体型の USB Type-CケーブルがついたUSBバスパワーハブThunderbolt 3データポートと互換、小型でリバーシブルの本体一体型USB-CコネクタWindows 10、macOS Sierra (10.12)、Chrome OSを含む大部分のOSでネイティブ対応。マルチプラットフォームの互換性を提供既存のUSB 1.x/2.0デバイスを接続できる下位互換性でアップグレードコストを削減プラグアンドプレイ実装でホットスワップ/ホットプラグに対応Wake-On-LAN、Energy-Efficient Ethernet(省電力型イーサネット)、ジャンボフレーム、フルデュプレックスフロー制御、VLANタギング、レイヤ2優先度エンコーディングをサポート
用途 ハブを使用してUSB-CノートパソコンをネットワークとUSB周辺機器の両方に接続MacBook Proの接続機能をアップグレード外出時にハブを携帯し、出先でUSBデバイスを接続デスクトップおよびノートパソコンで使用。Ultrabook/Chromebook/MacBookなど、USB 3.0ポートが少ない端末のユーザーに最適Wi-Fiが使用できない環境でノートパソコンに有線インターネット接続機能を追加 ポート数 3 仕様 【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 優先度エンコーディング、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】あり、【USB-C デバイスポート】なし、【オートニゴシエーション】あり 色 ホワイト 対応OS Windows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 4.11.x以降(LTSバージョンのみ) コネクタ形状 RJ-45、USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-C(24ピン)USB3.0 制御 【フロー】フルデュプレックスフロー制御 互換性 【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセット VIA/VLI-VL812、Realtek-RTL8153 電源供給方式 バスパワー USBポート数 3 インターフェイス USB 3.0 ジャンボフレーム 【サポート】最大9K 転送速度(Gbps) 【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス) インターフェイス-アップストリーム USB 3.0 インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.0 コネクタ形状-アップストリーム Type-C コネクタ形状-ダウンストリーム Type-A
4ポートUSB3.0ハブ ポータブルミニUSB Hub StarTech.com 当日出荷
同時にアクセス可能な4つのUSB AタイプポートSuperSpeed USB 3.0対応で、最大データ転送速度5 GbpsUSB 2.0やUSB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性ケーブル内蔵の持ち運びに便利な小型設計プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
用途 Ultrabook、Dell Precision 5510、Dell XPS 13、Dell XPS 15、Dell Precision 3510など、あらゆるUSB 3.0ノートパソコンに対応ケーブルが届く範囲でハブを自由に配置。使いにくい位置にあるUSBポートをアクセスしやすい場所に配置USB機器を外付け増設ポートにまとめて差し、大型 USBプラグを差すポートまわりに余裕を持たせるなど、ポート周辺のスペース管理に便利 ポート数 4 仕様 【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0 材質 【エンクロージャ】プラスチック 幅(mm) 36 色 ブラック サイズ コンパクト 質量(g) 37 対応OS OSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 時間 【MTBF】40103時間 チップセット GenesysLogic-L3522 ケーブル長(cm) 14.5 インジケータ 【LED】電力 転送速度(Gbps) 【最大データ】5 インターフェイス-アップストリーム USB 3.0 インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.0 コネクタ形状-アップストリーム Type-A コネクタ形状-ダウンストリーム Type-A
USB3.0ハブ スイッチ搭載 ORICO 当日出荷
転送速度5GbpsのUSB3.0に対応したUSBハブです。データ転送、安定した電源供給が可能です。ON/OFFに切り替えられる個別スイッチが搭載されてます。
用途 データ転送、電源供給 仕様 Input: Type-A×1、Output: USB3.0 Type-A×4 色 ブラック 質量(g) 160 ポート数 4 対応OS Windows XP、Vista、7、8、8.1、10、Mac OS and Linux 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 136×30×22 動作環境 -20~50℃、85% 電源供給方式 バスパワー ケーブル長(cm) 30 供給電流(mA) 900 転送速度(Gbps) 5 インターフェイス-アップストリーム USB 3.0 インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.0 コネクタ形状-アップストリーム Type-A×1 コネクタ形状-ダウンストリーム Type-A×4
USB3G1Type-C / 4Pアルミハブ ナカバヤシ 当日出荷 から 5日以内出荷
USBポート不足に。
用途 Type-Cポートが2つ、Aポートが2つ、拡張します。シャープでスリム。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。屈曲に強いメッシュケーブル。ケーブル長20cm。ノートPC、タブレット型PC、どちらでもお使いいただけます。<ご使用上の注意>本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。PD(PowerDelivery)非対応。 寸法(mm) W104xD25xH11 ポート数 4 対応OS Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降/Android8以降 電源供給方式 パスパワー ケーブル長(cm) 20 最大供給電流(mA) 電圧/最大供給電流:5V720 インターフェイス-アップストリーム USB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0) コネクタ形状-アップストリーム USB Type-C オス コネクタ形状-ダウンストリーム Type-Cメス×2、UBS Aメス×2