カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
    • 増圧弁(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ボディサイズ
  • 10
  • 1/7(3)
  • 1/4(11)
  • 3/8(13)
  • 1/2(13)
  • 11(1)
  • 30(1)
管接続口径
  • 1/4(1)
ブランド
  • SMC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VBA」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 増圧弁 VBA-X3239 SMC

    増圧弁 VBA-X3239

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    空気消費量:最大25%低減(増圧比2倍)、最大30%低減(増圧比4倍) 作動音65dB(A)既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減
    用途圧力調整機構無し管接続口径Rc1/4使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結なきこと)取付姿勢水平、垂直RoHS指令(10物質対応)対応ポートOut側ゲージ:Rc1/8接続ポートタンク(プラグ付):1/4潤滑剤グリース(無給油)
関連キーワード
vbat10a特集