カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 増圧弁(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(1)
ボディサイズ
- 3/8(1)
管接続口径
- 20 3/8
- 1/4(14)
- 3/8(12)
- 1/2(14)
- 10 1/4(1)
ねじの種類
- G(1)
- NPT(1)
- Rc(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「VBA」の検索結果

増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個3日以内出荷から12日以内出荷CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 。 排気エアを再利用して駆動。工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! 。 オールエアで電源不要簡単設置。作動音65dB(A)。 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)。充てん時間最大50%短縮。作動回数5,000万回以上。 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)。垂直水平取付が可能。既存製品(VBAシリーズ)と取付互換増圧比1.7倍(固定)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.8取付姿勢水平、垂直入口圧力(MPa)0.2~0.7RoHS指令(10物質対応)対応出口圧力(MPa)0.3~1.2