カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
    • 増圧弁(12)
絞り込み
ボディサイズ
  • 3/8(12)
  • 30(1)
管接続口径
  • 3/8
  • 1/4(14)
  • 1/2(14)
  • 10 1/4(1)
  • 20 3/8(1)
ねじの種類
  • G(5)
  • NPT(8)
  • NPTF(3)
  • Rc(7)
ブランド
  • SMC(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VBA」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC(2件のレビュー)
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC
59,980税込65,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
VBA - 増圧弁(VBA20A) SMCVBA - 増圧弁(VBA20A)SMC
54,980税込60,478
1個
11日以内出荷
ボディサイズ3/8"基準増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
25A Series(25A-VBA) SMC25A Series(25A-VBA)SMC
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷から30日以内出荷
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ3/8"基準増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
銅系・フッ素系不可仕様(20-V~) SMC銅系・フッ素系不可仕様(20-V~)SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
ATEX指令 増圧弁 56-VBAシリーズ SMCATEX指令 増圧弁 56-VBAシリーズSMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ3/8"基準増圧比2倍操作方法エアオペレート形
VBA - 増圧弁(VBA22A) SMCVBA - 増圧弁(VBA22A)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
ボディサイズ3/8"基準操作方法エアオペレート形増圧比2倍
増圧弁 VBAF Series SMC増圧弁 VBAF SeriesSMC
55,980税込61,578
1個
16日以内出荷
・CO2排出量(空気消費量)が増圧効率の最適化により最大25%~30%低減・工場エアを部分的に最大4倍まで増圧!・オールエアで電源不要・簡単設置・作動回数5,000万回以上(増圧比2/4倍)※メーカー試験条件による・減圧弁を取付可能・上面にオートスイッチ取付可能・圧力計取付可能(OUT側)・垂直・水平取付が可能・既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
用途工場全体を低圧化して、必要な所だけ局所増圧することでCO2削減ボディサイズ3/8基準管接続口径3/8使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結なきこと)取付姿勢水平、垂直RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.39MB)潤滑剤グリース(無給油)
関連キーワード
vb管特集