カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
    • 増圧弁(15)
絞り込み
ボディサイズ
  • 1/7(3)
  • 1/4(8)
  • 3/8(8)
  • 1/2(6)
  • 30(1)
管接続口径
  • 1/4(11)
  • 3/8(7)
  • 1/2(7)
  • 10 1/4(1)
  • 20 3/8(1)
ねじの種類
  • Rc
  • G(23)
  • NPT(21)
  • NPTF(11)
ブランド
  • SMC(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VBA」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/4基準タンク容量(L)10増圧比2倍材質(タンク)炭素鋼(SS400)
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC(2件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/4基準・ハンドル操作形、増圧比2~4倍使用流体圧縮空気増圧比2倍~4倍圧力調整機構リリーフ機能付ハンドル操作タイプ最大流量(L/min)(ANR)70設定圧力範囲(MPa)0.2~2.0供給圧力範囲(MPa)0.1~1.0保証耐圧力(MPa)3圧力計接続口径1/8周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結しないこと)取付姿勢水平潤滑油グリース(無給油)質量(g)0.89
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series SMC増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE SeriesSMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 排気エアを再利用して駆動工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! オールエアで電源不要簡単設置作動音65dB(A) 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)充てん時間最大50%短縮作動回数5,000万回以上 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)垂直水平取付が可能既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
増圧比1.7倍(固定)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.8取付姿勢水平、垂直入口圧力(MPa)0.2~0.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.63MB)出口圧力(MPa)0.3~1.2
25A Series(25A-VBA) SMC25A Series(25A-VBA)SMC
41,980税込46,178
1個
8日以内出荷から30日以内出荷
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/2"基準増圧比2倍操作方法ハンドル操作形(最高使用圧力1.6MPa)
銅系・フッ素系不可仕様(20-V~) SMC銅系・フッ素系不可仕様(20-V~)SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
ATEX指令 増圧弁 56-VBAシリーズ SMCATEX指令 増圧弁 56-VBAシリーズSMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ3/8"基準増圧比2倍操作方法エアオペレート形
VBA - 増圧弁(20-VBA1) SMCVBA - 増圧弁(20-VBA1)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
仕様(-) 標準品ボディサイズ1/4"基準操作方法ハンドル操作形
増圧弁 VBAF Series SMC増圧弁 VBAF SeriesSMC
55,980税込61,578
1個
16日以内出荷
・CO2排出量(空気消費量)が増圧効率の最適化により最大25%~30%低減・工場エアを部分的に最大4倍まで増圧!・オールエアで電源不要・簡単設置・作動回数5,000万回以上(増圧比2/4倍)※メーカー試験条件による・減圧弁を取付可能・上面にオートスイッチ取付可能・圧力計取付可能(OUT側)・垂直・水平取付が可能・既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
用途工場全体を低圧化して、必要な所だけ局所増圧することでCO2削減ボディサイズ3/8基準管接続口径3/8使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結なきこと)取付姿勢水平、垂直RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.39MB)潤滑剤グリース(無給油)
増圧弁 VBAF Series SMC増圧弁 VBAF SeriesSMC
28,980税込31,878
1個
16日以内出荷
・CO2排出量(空気消費量)が増圧効率の最適化により最大25%~30%低減・工場エアを部分的に最大4倍まで増圧!・オールエアで電源不要・簡単設置・作動回数5,000万回以上(増圧比2/4倍)※メーカー試験条件による・減圧弁を取付可能・上面にオートスイッチ取付可能・圧力計取付可能(OUT側)・垂直・水平取付が可能・既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
用途工場全体を低圧化して、必要な所だけ局所増圧することでCO2削減ボディサイズ1/4基準管接続口径1/4取付ボルト【エアタンク】なし(注1)使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結なきこと)取付姿勢水平、垂直RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.39MB)潤滑剤グリース(無給油)
関連キーワード
vb管特集