カテゴリ

  • 清掃用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 電動工具(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • 家電(2)
  • 物流用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)

「VC-210」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VC-210用スキマノズル 京セラインダストリアルツールズ

    VC-210用スキマノズル

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    適合本体VC-210用
  • バルブカバーガスケットセット K.Pガスケット

    バルブカバーガスケットセット

    K.Pガスケット(168件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • バルブカバーガスケット K.Pガスケット

    バルブカバーガスケット

    K.Pガスケット(43件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
  • ツナギカナグVC KITO(キトー)

    ツナギカナグVC

    KITO(キトー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    付属品クサリピン、スプリングピン材質合金鋼タイプピンタイプ組立方法ピンタイプ
  • ガスケット 11189-85K30 SPI

    ガスケット 11189-85K30

    SPI
    829税込912
    1個
    翌日出荷
    主な適合純正品番11189-85K30・LA09-10-235適合メーカーMAZDA、SUZUKI
  • マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセット ハウスビーエム

    マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセット

    ハウスビーエム
    69,980税込76,978
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    新開発マルチ刃型により多用途の穴あけに対応します。PAT.Pワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。新開発ラジワンシャンクにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。コア底部にアルミダイカストを採用(55Φ以上)。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているので、チャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。モルタル、ブロック、ALC、レンガ、合板、2×4材、サイディング(窯業系・金属系)、スレート、石膏ボード、瓦、薄鉄板、ブリキ、トタン、FRP、塩ビ、土壁、竹、日本壁等への穴あけ作業に使います。新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。「クズ取りポン。センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
    用途被削材:サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)。用途(回転モード最適◎):スレート、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、ベニヤ・合板、塩化ビニール材。用途(回転モード良好。):ブロック、レンガ、モルタル、ALC鉄筋入り、日本壁、木厚板ムク、押出し成形セメント板、陶器タイル、陶管、セラミック系外壁材。用途(回転モード可能△):樹脂系人工大理石。用途(振動モード最適◎):ブロック、レンガ、モルタル有効長(mm)130
  • スバル純正 LEDサイドシルプレート STI スバルアクセサリー

    スバル純正 LEDサイドシルプレート STI

    スバルアクセサリー
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    適合車種:レヴォーグ/S4など。フロント&リヤ各左右セット。フロントは、ドアを開けるとSTIロゴが約30秒点灯。電池付属(リチウム電池CR2430×片側2個) 。※リヤは点灯しません。※OFFスイッチはありません
    材質ステンレス適合車種LEVORG/S4など
  • LLCバキュームチャージャーバイク用 プロステップ

    LLCバキュームチャージャーバイク用

    プロステップ
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    他社にないオリジナルツーステージ(ダブルエジェクター方式=2段引き)によるハイレベルは真空到達域-0.097MPa(735mmHg)で真空充填が可能。簡単な操作で短時間作業が可能に。テーパー上のコーンプラグ形状により、ほとんどの車両に接続対応。操作部を一箇所にまとめ、フック式により優れた操作性を発揮。LLC通路の気密点検にも活用可能。
    用途エンジン冷却水のLLC交換危険物の類別非危険物到達真空度(MPa)-0.098時間(s)LLC注入時間:60
  • ビデオコード エイトワン

    ビデオコード

    エイトワン
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    ビデオデッキやDVDレコーダーなどとテレビを接続して映像と音声を再生するコード
    適合機種ビデオデッキ、DVDレコーダー、テレビ材質無酸素銅コネクタ形状ピンプラグ×ピンプラグ(映像)、ピンプラグ×2-ピンプラグ×2(音声)プラグ24金メッキ
  • スバル純正 フロアカーペット STI スバルアクセサリー

    スバル純正 フロアカーペット STI

    スバルアクセサリー
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
    適合車種:レヴォーグ(STI Sport EX、STI Sport R EX (含む Black Interior Selection))/S4 (STI Sport R EX)。5席分5枚。※他のマット類と重ねて使用は不可
    適合車種LEVORG(STI Sport EX、STI Sport R EX (含む Black Interior Selection))/S4 (STI Sport R EX)
  • スバル STI リヤサイドアンダースポイラー スバルアクセサリー

    スバル STI リヤサイドアンダースポイラー

    スバルアクセサリー
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
    適合車種:S4。装着部地上高が約30mm下がります。クリスタルブラック・シリカ塗装/チェリーレッド塗装。※リヤバンパースカート、エアロスプラッシュとの共着不可
    適合車種S4
  • TVアンテナ延長ケーブル NAVC(ナビック)

    TVアンテナ延長ケーブル

    NAVC(ナビック)
    999税込1,099
    1本
    12日以内出荷
    カーTVアンテナを延長することができます
    用途カーTVアンテナから出ているケーブルが不足した際に使用メーカー汎用
  • TVアンテナ延長ケーブル NAVC(ナビック)

    TVアンテナ延長ケーブル

    NAVC(ナビック)
    1,498税込1,648
    1本
    12日以内出荷
    ダイバーシティ対応カーTVアンテナを延長することができます
    用途ダイバーシティ対応カーTVアンテナから出ているケーブルが不足した際に使用メーカー汎用再生紙使用マーク適合
  • 丸ブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    丸ブラシ

    京セラインダストリアルツールズ(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合機種VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD、VC-1150・VC-1100・VC-1200・VC-1250アズワン品番64-5045-71ホース接続径(Φmm)外径:39、内径:36
  • スキマノズル 京セラインダストリアルツールズ

    スキマノズル

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    適合機種VC-1150、VC-1250、VC-1100、VC-1200、VC-125RS、VC125W、VC-125WPD、VC-120、VC-210
  • 東芝【純正】紙パックフィルター 東芝

    東芝【純正】紙パックフィルター

    東芝(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋
    当日出荷
    東芝純正 掃除機用紙パックです。ゴム製シール弁付、3層構造で集塵したホコリを逃がしません。
    対応機種次の機種以外の紙パック式クリーナー全機種及びEDL-C3A,C2A (除外品番:VC-M12V、P81R、P8R、M8R、J21V、J11V、VC-Y30P、Y10R、Y11タイプ、Z2、Z20タイプ、Z10L、Z11L、Z12L、Z15L、Z55R、Z56R、Z57R、Z30KT、ECL-SB1、VC-X60、VC-606、161J、262J、D210J、C650J、C10タイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アダプタ 京セラインダストリアルツールズ

    アダプタ

    京セラインダストリアルツールズ(11件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    集じん機と電動工具を接続する際に使用するアダプターです
    用途集じん機と電動工具の接続
  • 床ブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    床ブラシ

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    適合機種VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD
  • 集塵ホース(本体接続タイプ) 京セラインダストリアルツールズ

    集塵ホース(本体接続タイプ)

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    長さ(m)5
  • 延長管 京セラインダストリアルツールズ

    延長管

    京セラインダストリアルツールズ
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    適合機種VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD
  • スポンジフィルター(湿式用) 京セラインダストリアルツールズ

    スポンジフィルター(湿式用)

    京セラインダストリアルツールズ
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    水などの液体を吸い込む際に使用するフィルターです
    用途水などの液体吸引適合機種VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・VC-120・VC-210適合本体VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・VC-120・VC-210種別湿式用サイズ幅110×高さ130×奥行90mm適合本体型式VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・VC-120・VC-210
  • ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車

    ホイルシリンダーAssy

    ミヤコ自動車
    3,598税込3,958
    1箱
    翌々日出荷から4日以内出荷
    自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
  • ホイールシリンダーASSY 制研化学工業

    ホイールシリンダーASSY

    制研化学工業
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    マスターシリンダーからの液圧を受けて直接ブレーキシューを作動させる部品です。 車輪部分に取付けられるので、熱や水などの影響を受けて錆びやすく、動作不良になる恐れがあります。 錆びの発生が見られたらアッセンブリー交換が安心です。