カテゴリ

  • オフィス家具(215)
  • 制御機器(52)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 梱包用品(17)
  • 電気材料(16)
  • 切削工具(14)
  • 清掃用品(13)
  • 測定用品(13)
  • 家電(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 作業工具(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 医療(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VCP」の検索結果

456件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビデオデッキ VCP MAZDA(マツダ)ビデオデッキ VCPMAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
Vクランプ VCP-50 ツダコマテクノサポートVクランプ VCP-50ツダコマテクノサポート
239,800税込263,780
1セット
4日以内出荷
高精度汎用サイドクランプ マシンの加工領域を最大限に活用 独自のV溝クサビ口金でワークの浮き上がりシャットアウト。
用途汎用治具クランパー口幅(mm)46仕様固定ユニット口金オフセットあり質量(kg)3タイプ固定ユニット クサビ機構あり取付高(mm)(ワーク)20総高さ(mm)本体40最大締付トルク(N・m)20押圧力(kN[kg])2クランプ力(kN)最大10有効ストローク(mm)(口金)3.5口金高さ(mm)29.8
VCP POWER SUPPLY MAZDA(マツダ)VCP POWER SUPPLYMAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
VCP QUICK RELEASE MO MAZDA(マツダ)VCP QUICK RELEASE MOMAZDA(マツダ)
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
Vクランプ VCP-80 ツダコマテクノサポートVクランプ VCP-80ツダコマテクノサポート
279,800税込307,780
1セット
4日以内出荷
高精度汎用サイドクランプ マシンの加工領域を最大限に活用 独自のV溝クサビ口金でワークの浮き上がりシャットアウト。
用途汎用治具クランパー口幅(mm)76仕様固定ユニット口金オフセットあり質量(kg)6.5タイプ固定ユニット クサビ機構あり取付高(mm)(ワーク)20総高さ(mm)本体45最大締付トルク(N・m)40押圧力(kN[kg])4クランプ力(kN)最大20有効ストローク(mm)(口金)3.5口金高さ(mm)34.8
Vクランプ VCP-80F ツダコマテクノサポートVクランプ VCP-80Fツダコマテクノサポート
229,800税込252,780
1セット
4日以内出荷
高精度汎用サイドクランプ マシンの加工領域を最大限に活用 独自のV溝クサビ口金でワークの浮き上がりシャットアウト。
用途汎用治具クランパー口幅(mm)76仕様固定ユニット口金オフセットなし質量(kg)6.5タイプ固定ユニット クサビ機構なし取付高(mm)(ワーク)20総高さ(mm)本体45最大締付トルク(N・m)40押圧力(kN[kg])4クランプ力(kN)最大20有効ストローク(mm)(口金)3.5口金高さ(mm)34.8
エンビカッター VCP-200用替刃 TAKAGI(高儀)エンビカッター VCP-200用替刃TAKAGI(高儀)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
V型の角度付き刃で切り込みスムーズ パイプが逃げにくい
用途エンビカッター(VPC-200)用替刃材質(刃)SK85アズワン品番65-1210-79
Vクランプ VCP-50F ツダコマテクノサポートVクランプ VCP-50Fツダコマテクノサポート
199,800税込219,780
1セット
4日以内出荷
高精度汎用サイドクランプ マシンの加工領域を最大限に活用 独自のV溝クサビ口金でワークの浮き上がりシャットアウト。
用途汎用治具クランパー口幅(mm)46仕様固定ユニット口金オフセットなし質量(kg)3タイプ固定ユニット クサビ機構なし取付高(mm)(ワーク)20総高さ(mm)本体40最大締付トルク(N・m)20押圧力(kN[kg])2クランプ力(kN)最大10有効ストローク(mm)(口金)3.5口金高さ(mm)29.8
先端交換式ヘッド VCP-02 タンガロイ先端交換式ヘッド VCP-02タンガロイ
8,398税込9,238
1箱(2個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MCP2200 開発キット MCP2200EV-VCP MICROCHIPMicrochip MCP2200 開発キット MCP2200EV-VCPMICROCHIP
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
仕様●キットの分類: 開発キット●対象機器: MCP2200●キット名: USB TO RS232●情報シート. MCP2200 USB-RS232 デモボードです. MCP2200EV-VCP は、 MCP2200 USB-UART デバイス用の USB-RS232 開発 / 評価ボードです。このボードを使用すると、 MCP2200 のデモンストレーションや評価を簡単に行うことができます。. USB 給電 すべての GPIO ピンのテストポイントです RS-232 用の 9 ピン D-Sub コネクタです ミニUSBコネクタ Tx / Rx LED で USB から UART へのトラフィックを表示(イネーブルの場合) デバイスの特殊機能を設定するためのソフトウェアRoHS指令(10物質対応)対応
ラミグリップ平袋 底開きタイプ VCP-F cottaラミグリップ平袋 底開きタイプ VCP-Fcotta
2,898税込3,188
1枚(50枚)
4日以内出荷
陳列フックに対応したラベルシール吊り下げ穴付きのラミグリップ平袋です。 表面が透明ながらも「透明蒸着PET」を採用し、ガスバリア性・防湿性に優れています。 またチャック上4本リブ加工により、ノッチ位置からの直進性を促し、リブに指が掛かり易く開封性が向上。 吊り下げ穴付きのため、ディスプレイ方法の選択が可能です。縦サイズ:チャック上32mm、チャック下170mm 菓子類、畜産加工品(ジャーキー)、農産加工品(ドライフルーツ・珍味)、日用雑貨(使い捨てマスク入れ)に適しています。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
材質表裏:透明蒸着PET12/CP50(裏:アルミ蒸着PET12)寸法(mm)120×202 吊り下げ穴8
ラミグリップ平袋 底開きタイプ VCP-I cottaラミグリップ平袋 底開きタイプ VCP-Icotta
6,798税込7,478
1枚(50枚)
4日以内出荷
陳列フックに対応したラベルシール吊り下げ穴付きのラミグリップ平袋です。 表面が透明ながらも「透明蒸着PET」を採用し、ガスバリア性・防湿性に優れています。 またチャック上4本リブ加工により、ノッチ位置からの直進性を促し、リブに指が掛かり易く開封性が向上。 吊り下げ穴付きのため、ディスプレイ方法の選択が可能です。縦サイズ:チャック上32mm、チャック下280mm 菓子類、畜産加工品(ジャーキー)、農産加工品(ドライフルーツ・珍味)、日用雑貨(使い捨てマスク入れ)に適しています。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応
材質表裏:透明蒸着PET12/CP50(裏:アルミ蒸着PET12)寸法(mm)200×312 吊り下げ穴8
ラミグリップ平袋 底開きタイプ VCP-H cottaラミグリップ平袋 底開きタイプ VCP-Hcotta
4,998税込5,498
1枚(50枚)
4日以内出荷
陳列フックに対応したラベルシール吊り下げ穴付きのラミグリップ平袋です。 表面が透明ながらも「透明蒸着PET」を採用し、ガスバリア性・防湿性に優れています。 またチャック上4本リブ加工により、ノッチ位置からの直進性を促し、リブに指が掛かり易く開封性が向上。 吊り下げ穴付きのため、ディスプレイ方法の選択が可能です。縦サイズ:チャック上32mm、チャック下240mm 菓子類、畜産加工品(ジャーキー)、農産加工品(ドライフルーツ・珍味)、日用雑貨(使い捨てマスク入れ)に適しています。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
材質表裏:透明蒸着PET12/CP50(裏:アルミ蒸着PET12)寸法(mm)170×272 吊り下げ穴8
ラミグリップ平袋 底開きタイプ VCP-G cottaラミグリップ平袋 底開きタイプ VCP-Gcotta
3,498税込3,848
1枚(50枚)
欠品中
陳列フックに対応したラベルシール吊り下げ穴付きのラミグリップ平袋です。 表面が透明ながらも「透明蒸着PET」を採用し、ガスバリア性・防湿性に優れています。 またチャック上4本リブ加工により、ノッチ位置からの直進性を促し、リブに指が掛かり易く開封性が向上。 吊り下げ穴付きのため、ディスプレイ方法の選択が可能です。縦サイズ:チャック上32mm、チャック下200mm 菓子類、畜産加工品(ジャーキー)、農産加工品(ドライフルーツ・珍味)、日用雑貨(使い捨てマスク入れ)に適しています。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
材質表裏:透明蒸着PET12/CP50(裏:アルミ蒸着PET12)寸法(mm)140×232 吊り下げ穴8
タング・マイスター用ヘッド 2枚刃 センター穴、面取り加工用 VCP タンガロイタング・マイスター用ヘッド 2枚刃 センター穴、面取り加工用 VCPタンガロイ
28,980税込31,878
1箱(2個)
9日以内出荷
先端交換式のソリッドエンドミルで、簡単にしかも高精度に刃先を交換可能です。
用途センター穴、面取り加工用。トラスコ品番702-3979材質PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m サンヨー VCP-HDMI02 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケット【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m サンヨー VCP-HDMI02 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビメディアカバーマーケット
999税込1,099
1本
当日出荷
。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。SANYO(サンヨー)機種に対応しております。VCP-HDMI02の互換品としてご使用ください。※SANYO純正品ではございません。DMX-CS1。DMX-FH11。DMX-GH1。DMX-SH11。DMX-CG11・DMX-CG100。DMX-CG110。DMX-CA9・DMX-CA100。DMX-WH1・DMX-WH1E。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
面取り&スポットドリル、2枚刃、面取り角30°, 45°, 60° タンガロイ面取り&スポットドリル、2枚刃、面取り角30°, 45°, 60°タンガロイ
8,398税込9,238
1箱(2個)ほか
3日以内出荷
寸法NOF(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル 発紘電機/富士電機ケーブル発紘電機/富士電機(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から22日以内出荷
使い捨てビニール手袋 100枚 TRUSCO使い捨てビニール手袋 100枚TRUSCO(5件のレビュー)
599税込659
1箱(100枚)
当日出荷
手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
用途清掃作業、塗装作業。 精密機械工業。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
乾湿両用微粒子フィルタセット パオック乾湿両用微粒子フィルタセットパオック
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
バキュームクリーナー用微粒子フィルタセットです。
用途バキュームクリーナー用微粒子フィルタセットとして。適合機種VCC-15PC、VCP-20RP、VCS-30RP
紙パック式クリーナー 東芝紙パック式クリーナー東芝
15,980税込17,578
1台
当日出荷
軽量コンパクトな紙パック式クリーナー。ヘッドは丸洗いが出来て清潔です。わずか6.5cmの隙間でもヘッドが浮かずに届くから家具の奥までスッキリお掃除できます。
付属品すき間ノズル、※別売アタッチメント有り質量(kg)(本体)2.3、(本体・ホース・延長管・ヘッドの合計)3.6ホワイト電源(V)100(50/60Hz共用)消費電力(W)870~約250コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×323×194吸込仕事率(W)340~約80制御マイコンによる自動コントロール本体寸法(mm)奥行210本体寸法(mm)高さ194運転音(dB)65~約61保証期間1年集塵方式紙パック本体寸法(mm)幅323ヘッド仕様フローリングターボヘッド
ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプ セイニチ(生産日本社)ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプセイニチ(生産日本社)
1,398税込1,538
1袋(50枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
チャック上の吊り下げ穴はハーフパンチ仕様です。 衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。
NVC-20PA用の微粒子フィルタ Power sonicNVC-20PA用の微粒子フィルタPower sonic
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合NVC-20PA用種別乾湿両用微粒子フィルタRoHS指令(10物質対応)対応
ミニ真空容器 アズワンミニ真空容器アズワン
20,900税込22,990
1個
当日出荷
小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22付属品真空計×1個・真空バルブ(外径Φ14mm)×1個材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)4.8容量(L)約1.3除湿方式真空許容真空度(Pa)約133バルブ1個(外径Φ14mm)真空ゲージあり到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)パッキンシリコン
「ラミグリップ」片面透明バリアタイプ(吊り下げ穴付き平袋タイプ) 280×200 セイニチ(生産日本社)「ラミグリップ」片面透明バリアタイプ(吊り下げ穴付き平袋タイプ) 280×200セイニチ(生産日本社)
4,698税込5,168
1袋(50枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
チャック上の吊り下げ穴はハーフパンチ仕様です。衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。
ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプ セイニチ(生産日本社)ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプセイニチ(生産日本社)
1,998税込2,198
1袋(50枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
チャック上の吊り下げ穴はハーフパンチ仕様です。 衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。
キャップ 品川商工キャップ品川商工
4,598税込5,058
1袋(1000個)
当日出荷から32日以内出荷
絶縁、保護、防塵、防湿キャップです。
材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルモデルQCPU 三菱電機ユニバーサルモデルQCPU三菱電機(2件のレビュー)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から82日以内出荷
ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU)制御方式ストアードプログラム繰返し演算入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
[LUXE]カート用 VCPR 蘇生板 ナビス(アズワン)[LUXE]カート用 VCPR 蘇生板ナビス(アズワン)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
仕様蘇生板材質PMMA寸法(mm)440×510×10アズワン品番8-1341-11
チャックブロック VERTEX(バーテックス)チャックブロックVERTEX(バーテックス)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
寸法P2(mm)3
ビオラモ蛋白結晶化プレート VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ蛋白結晶化プレートVIOLAMO(ビオラモ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
仕様ウェル容量(uL):サブウェル/10nL~3、リザーバーウェル/50~100材質UV透過性樹脂アズワン品番1-2325-01
iPhone XS Max 耐衝撃ハイブリッドケース「PALLET」 ストラップホール付 LEPLUSiPhone XS Max 耐衝撃ハイブリッドケース「PALLET」 ストラップホール付LEPLUS(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
[耐衝撃][MIL-STD-810G準拠] 耐衝撃構造のTPUと、傷に強いUVコート済みポリカーボネートのハイブリッドケース/ストラップホール搭載
マグネットアングルサポータ VERTEX(バーテックス)マグネットアングルサポータVERTEX(バーテックス)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
材質希土類磁石(NeFe系)質量(kg)0.8寸法A(mm)99寸法D(mm)26寸法B(mm)60寸法C(mm)25耐熱温度(℃)70吸着力(N[kgf])最大343(35)
紙パッククリーナー 東芝紙パッククリーナー東芝
28,980税込31,878
1台
当日出荷
コンパクトボディで軽量!からみレスブラシ搭載。からみレスブラシ、らくわざフリーグリップ、スイング連動、床ピタ設計、2WAYブラシ、ecoモード。持ち運びやすい軽量コンパクトボディ 本体質量2.3kg。軽い操作で強力にかき出す。自走式「からみレス カーボンヘッド」。髪の毛などがからみにくい自走式「からみレス カーボンヘッド」。特殊編み込み加工した「からみレスブラシ」により、からみの原因となる根本に髪の毛などが入り込まず、からみにくい構造になっています。ブラシが簡単に取り外せるのでお手入れ簡単。お手入れカバーの左右のロックを外すだけで回転ブラシを取り外すことができ、お手入れカバーと回転ブラシは水洗いすることも可能です。お掃除を早く、快適にしてくれる機能を搭載!。自動で省エネ、かしこく節電。エコモード運転時ヘッドを浮かせると自動でパワー調整(浮かせて1秒でパワー低減)。※ヘッドを外してお掃除する場合は除きます。家具などの下も奥までしっかり「床ピタ設計」。ハンドルを倒してもヘッドは床面に接したままなので、ヘッドが浮かずに奥のごみまでしっかりお掃除できます。「2WAYブラシ」。高い所やソファの継ぎ目もサッとキレイにできます。握りやすいラウンド形状「らくわざフリーグリップ」。自由な位置で握れて手軽に操作できる「らくわざフリーグリップ」を採用。手元の動きにヘッドの向きが連動する「スイング連動」で、方向転換がラクにでき、小回りの効いたお掃除ができます。らくわざフリーグリップは人間生活工学認証を得ています。<家電部門認証第一号>。キレイがうれしい抗菌ホースグリップ。ホースグリップには抗菌加工を施してあるので衛生的です。ホースと密着してゴミが漏れにくい「シール弁付紙パック」
付属品シール弁付紙パック1枚質量(kg)本体質量2.3(標準質量3.7ストームグレー消費電力(W)870~約120コード長さ(m)5吸込仕事率(W)350~約20集塵容量(L)1.2機能からみレスブラシ:髪の毛がからみつきにくい/らくわざフリーグリップ:負担なく握れるから操作がラク/スイング連動:手元の動きにヘッドの向きが連動/床ピタ設計:家具のすき間までヘッドが入り込める/2WAYブラシ:お掃除場所にあわせて便利に使える/ecoモード:消費電力量を削減できる(1.ヘッドを浮かせると自動でパワー調整、浮かせて1秒でパワー低減、2.紙パック内のゴミのたまり具合に応じてパワーを調整)/床の菌を除去、水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)本体寸法(mm)奥行323本体寸法(mm)高さ194保証期間1年集塵方式紙パック(シール弁付紙パック)集塵性能クリーン排気&フィルター:高集塵シール弁付紙パック/一般フィルター本体寸法(mm)幅210運転音65dB~約61dBRoHS指令(10物質対応)対応省エネ機能エコモード本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×323×194
微粒子フィルタ用固定キャップ パオック微粒子フィルタ用固定キャップパオック
899税込989
1個
翌々日出荷
バキュームクリーナー用微粒子フィルタ用固定キャップです。
用途バキュームクリーナー用微粒子フィルタ用固定キャップとして。適合機種VCC-15PC、VCP-20RP、VCS-30RP
エンビカッター TAKAGI(高儀)エンビカッターTAKAGI(高儀)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
V型の角度付き刃で切り込みスムーズ、パイプが逃げにくい/ハンドルを開くと自動的に刃が全開するワンタッチオープン機構採用/片手で切断できて連続作業しやすい/軽量 ナイロン&グラスファイバー製/楽々カット ラチェット機構
用途管工事や電気工事・DIY等での塩ビパイプ(水道用硬質塩ビ管・硬質ビニル電線管・ポリエチレン管)の切断に切断能力(mm)水道用硬質塩ビ管 呼びVP-13~30:約Φ3~42/硬質ビニル電線管 呼びVP-14~36:約3~42/ポリエチレン管等 呼びPE~30:約3~42材質本体:アルミ合金/ハンドル部:ナイロン、グラスファイバー/グリップ部:熱可塑性ゴム/刃部:SK85/ラチェット部:S50Cアズワン品番65-1210-78
バッテリーターミナルカバー 赤 DVCシリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパンバッテリーターミナルカバー 赤 DVCシリーズ日立Astemoアフターマーケットジャパン
11,980税込13,178
1袋(50個)
当日出荷から5日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
YFジョイント デンゲンYFジョイントデンゲン
3,898税込4,288
1個
当日出荷
HFO-1234yf専用 キャップ付 ポンプ用虫バルブなし
対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
バッテリーターミナルカバー 10個入 DVCシリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパンバッテリーターミナルカバー 10個入 DVCシリーズ日立Astemoアフターマーケットジャパン
2,498税込2,748
1袋(10個)
当日出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
入数(個)黒5・赤5
...
kvc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kvc
  • dcp