カテゴリ

  • 清掃用品(8)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「VCP」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンビカッター VCP-200用替刃 TAKAGI(高儀)

    エンビカッター VCP-200用替刃

    TAKAGI(高儀)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    V型の角度付き刃で切り込みスムーズ パイプが逃げにくい
    用途エンビカッター(VPC-200)用替刃材質(刃)SK85アズワン品番65-1210-79
  • 【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m サンヨー VCP-HDMI02 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m サンヨー VCP-HDMI02 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ

    メディアカバーマーケット
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。SANYO(サンヨー)機種に対応しております。VCP-HDMI02の互換品としてご使用ください。※SANYO純正品ではございません。DMX-CS1。DMX-FH11。DMX-GH1。DMX-SH11。DMX-CG11・DMX-CG100。DMX-CG110。DMX-CA9・DMX-CA100。DMX-WH1・DMX-WH1E。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 使い捨てビニール手袋 100枚 TRUSCO

    使い捨てビニール手袋 100枚

    TRUSCO(5件のレビュー)
    599税込659
    1箱(100枚)
    当日出荷
    手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
    用途清掃作業、塗装作業。 精密機械工業。
  • ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプ セイニチ(生産日本社)

    ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプ

    セイニチ(生産日本社)
    1,398税込1,538
    1袋(50枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    チャック上の吊り下げ穴はハーフパンチ仕様です。 衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。
    仕様食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合材質表面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)/裏:ポリエチレンテレフタレート(PET)、アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)厚さ(mm)0.062(表)、0.074(裏)質量(g)142種類平袋縦(mm)140横(mm)100
  • iPhone XS Max 耐衝撃ハイブリッドケース「PALLET」 ストラップホール付 LEPLUS

    iPhone XS Max 耐衝撃ハイブリッドケース「PALLET」 ストラップホール付

    LEPLUS(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    [耐衝撃][MIL-STD-810G準拠] 耐衝撃構造のTPUと、傷に強いUVコート済みポリカーボネートのハイブリッドケース/ストラップホール搭載
  • 微粒子フィルタ用固定キャップ パオック

    微粒子フィルタ用固定キャップ

    パオック
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    バキュームクリーナー用微粒子フィルタ用固定キャップです。
    用途バキュームクリーナー用微粒子フィルタ用固定キャップとして。適合機種VCC-15PC、VCP-20RP、VCS-30RP
  • NVC兼用微粒子フィルタ固定キャップ Power sonic

    NVC兼用微粒子フィルタ固定キャップ

    Power sonic
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    NVC兼用微粒子フィルタ固定キャップです。
    用途NVC兼用微粒子フィルタ固定キャップとして。適合機種NVC-20L、NVC-20PARoHS指令(10物質対応)対応
  • 水彩画筆馬毛Cセット あかしや

    水彩画筆馬毛Cセット

    あかしや
    929税込1,022
    1組
    5日以内出荷
    透明度をもって多様な表現ができる水彩絵の具の特性を生かすために、良質の馬毛を使用しています。水含みと絵の具の伸びが良く、穂先のまとまりに優れています。適度なコシがあり、弾力性を工夫しております。
    用途画筆
  • ブラシノズルセット パオック

    ブラシノズルセット

    パオック
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    バキュームクリーナー用ブラシノズルセットです。
    用途バキュームクリーナー用ブラシノズルセットとして。適合機種VCC-15PC、VCP-20RP、VCS-30RP
  • ウェット&ドライノズル パオック

    ウェット&ドライノズル

    パオック
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    バキュームクリーナー用ウェット&ドライノズルです。
    用途バキュームクリーナー用ウェット&ドライノズルとして。適合機種VCC-15PC、VCP-20RP、VCS-30RP
  • HDMI 1.4 ケーブル/4K30Hz/イーサネット対応/ハイスピードHDMI/プレナム定格/オス・オス/ブラック StarTech.com

    HDMI 1.4 ケーブル/4K30Hz/イーサネット対応/ハイスピードHDMI/プレナム定格/オス・オス/ブラック

    StarTech.com(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ハイスピードHDMIケーブル: イーサネット対応HDMI 1.4bケーブル。4Kビデオをサポート(3840x2160p 24/25/30Hz | 4096x2160p 24Hz)。フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。プレナム規格対応:頑丈なPVC被覆材とストレインリリーフで強度と安定性を実現。ダクト内、壁裏、天井裏などの配線に求められるCMP難燃規格に対応。業務用環境に最適な4K対応HDMIケーブル。高品質設計:アルミマイラー箔 + 編組の優れたEMIシールド機能で信号の完全性を保持。質の高いビデオと音声を実現するHDMI - HDMI ケーブル(金めっきコネクター、24AWG)。HDMI 1.4以前と下位互換。仕様:HDMI 1.4b | 金めっきコネクター | PVC被覆材 | シールド:アルミマイラー箔 + 編組 | ARC、ディープカラー、HDCP 1.4、CEC | YCC601カラー
    用途Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続、ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続するHDMIケーブル。会議室、コンファレンスルーム、オフィス、教室などの環境でプレゼンテーションを表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LenovoなどのUHD/4Kモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ機器で使用ブラックコネクタ形状HDMI[19ピン]オス - HDMI[19ピン]オスプラグ金メッキ最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hzシールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
  • フロアノズル パオック

    フロアノズル

    パオック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    バキュームクリーナー用フロアノズルです。
    用途バキュームクリーナー用フロアノズルとして。適合機種VCC-15PC、VCP-20RP、VCS-30RP
  • 延長パイプL パオック

    延長パイプL

    パオック(1件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    バキュームクリーナー用延長パイプLです。
    用途バキュームクリーナー用延長パイプLとして。適合機種VCP-20RP、VCS-30RP
  • ハイスピードHDMIケーブル/HDMI 1.4/イーサネット対応/4K30Hz/HDMI オス - HDMI オス/ブラック StarTech.com

    ハイスピードHDMIケーブル/HDMI 1.4/イーサネット対応/4K30Hz/HDMI オス - HDMI オス/ブラック

    StarTech.com
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4ケーブル。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えた4K対応ハイスピードHDMIケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に最適。高品質設計:28 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組(85%カバレージ)による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMIコード。仕様: HDMI 1.4b | HDMI オス - オス | 28 AWG | 金めっきコネクタ | PVC被覆材 | シールド:アルミマイラー箔 + 85%編組 | ARC、Deep Color、HDCP 1.4、CEC、YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応。最大4K2KのウルトラHD解像度をサポート
    用途複数のオーディオケーブルとビデオケーブルにとって替わるHDMIケーブルで素早く接続。接続の手間を軽減しケーブルの乱雑な引き回しから解放。Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVRなど、高解像度AV機器を接続。DVDプレーヤ、ゲーム機など、HDMI対応デバイスを接続。複数デバイスでインターネット接続を共有(接続デバイス側でイーサネット対応ハイスピードHDMIをサポートしている場合)。会議室、コンファレンスルーム、オフィス、教室などに適したHDMIケーブル。ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続。UHD/4Kモニタ、プロジェクタ、大型ディスプレイでプレゼンテーションを表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用ブラックコネクタ形状HDMI[19ピン]オス - HDMI[19ピン]オスプラグ金メッキ最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hz材質(ケーブル)ポリ塩化ビニルコネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
  • キャスタ小 パオック

    キャスタ小

    パオック
    899税込989
    1組
    翌々日出荷
    バキュームクリーナー用キャスタ小です。
    用途バキュームクリーナー用キャスタ小として。
  • 延長パイプL収納フック付き パオック

    延長パイプL収納フック付き

    パオック
    899税込989
    1本
    翌々日出荷
    バキュームクリーナー用延長パイプL収納フック付です。
    用途バキュームクリーナー用延長パイプLフック付として。適合機種VCP-20RP、VCS-30RP
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SONY VLOGCAM ZV-1 II 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SONY VLOGCAM ZV-1 II 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。デジタルカメラ。FX3 (ILME-FX3)。FX6 (ILME-FX6VK/ILME-FX6V)。VLOGCAM ZV-1 II。VLOGCAM ZV-E1。VLOGCAM ZV-E10。VLOGCAM ZV-E10L。α7 (ILCE-7M4) アルファ7。α7 III (ILCE-7M3)。α7R (ILCE-7RM4)。α7R III (ILCE-7RM3)。ワイヤレスネックバンドスピーカー。SRS-NS7。コンポーネントオーディオ。DMP-Z1。ポータブルスピーカー。LSPX-S3。SRS-LSR200。SRS-NB10。SRS-XB100。SRS-XB12。SRS-XB13。SRS-XB23。SRS-XB33。SRS-XB43。SRS-XE200。SRS-XE300。SRS-XG300。WLA-NS7。ウォークマン。NW-A100TPS。NW-WM1ZM2。NW-WM1AM2。amue link(アミューリンク)。LM-01。ゲーミングヘッドセット。INZONE Buds。INZONE H5。INZONE H9。INZONE H7。NW-A100シリーズ。NW-A105。NW-A105HN。NW-A106。NW-A107。ICレコーダー。ICD-TX660。PCM-D10。モバイルバッテリー/電池。CP-VC10。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • RS Pro ケーブルグロメット PVC PLIOシリーズ RS PRO

    RS Pro ケーブルグロメット PVC PLIOシリーズ

    RS PRO
    889税込978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様グロメットタイプ = 丸型最大ケーブル径 = 6mm材質 = PVC色 = 黒動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃シリーズ = PLIO最大パネル厚さ = 1.5mmPVCグロメット(黒)、タイプDK. 温度範囲: -30 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • DIP-4 HV CPL 8kV 400mil 50-300% CTR -e4 VISHAY

    DIP-4 HV CPL 8kV 400mil 50-300% CTR -e4

    VISHAY
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様フォトカプラRoHS指令(10物質対応)対応
  • 知の巡りをよくする手法の連携活用 日本規格協会

    知の巡りをよくする手法の連携活用

    日本規格協会
    1,200税込1,320
    1冊
    11日以内出荷
    37手法を見開きで紹介。目的・手順・活用場面が一目でわかる。活用目的・手法名からも検索可能。手法の連携活用を事例で解説。第1章本書の構成と活用方法;第2章各種手法の概要;第3章手法BOK;第4章要素を抽出する視点(MECE);第5章手法間の連携;第6章新たな手法の開発の視点と課題
    ジャンル工学工業総記分類専門判型B40ページ数135著者名VCP-Net研究会 大藤正 黒河英俊初版年月2014/02/01
  • CABLE,VCC POWER ホンダ

    CABLE,VCC POWER

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。