カテゴリ

  • 安全保護具(18)
  • 作業工具(15)
  • 清掃用品(14)
  • 物流用品(11)
  • 切削工具(6)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「VCS」の検索結果

79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
  • クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
  • クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から29日以内出荷
    材質超硬コーティングVCS(VCR)コーティングシャンク径公差h7適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
  • クリスタルソリッドドリル ZH300-30 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300-30 VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬全長(mm)30先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)0~-0.010ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
  • コンプレッサーCWORKS【新品】 ルノー VCS-14EC 115-7S 豊田通商

    コンプレッサーCWORKS【新品】 ルノー VCS-14EC 115-7S

    豊田通商
    81,980税込90,178
    1個
    当日出荷
    CWAORKS(豊田通商)のエアコンコンプレッサーは長年培ってきたグローバルネットワークの中から、OE供給実績のある工場を選定。品質・供給力・価格など豊田通商が定めた「CWORKS基準」を満たすベストな工場に生産を委託しています。CWORKSは、豊田通商が展開する自動車部品ブランドです。トヨタグループで培ったノウハウを活用して開発され、各国で大切に使われる車両とオーナーの為に、そして、それらの車両とオーナーを支えるサービスショップや自動車部品商等、すべてのステークホルダーの安心と安全、信頼を大切にしています。廉価で優良な品質、多様な品目をマルチブランド向けに準備したCWAORKS(豊田通商)商品ラインナップは、多くのお客様に選ばれ続けています。
    用途輸入車 コンプレッサー
  • ヘルメット用あご耳紐セット ビニール タジマツール(TJMデザイン)

    ヘルメット用あご耳紐セット ビニール

    タジマツール(TJMデザイン)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    セフメット用アクセサリー。交換用あご耳紐セット。ワンタッチ着脱。汚れやホコリが付きにくいビニール製。水洗いができて衛生的
    用途ヘルメットのあご耳紐適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)220高さ(mm)335質量(g)30奥行(mm)7
  • V60コーヒーサーバー HARIO

    V60コーヒーサーバー

    HARIO(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    好みに合わせて抽出できる目安目盛とカップ表示付き。フタをしたまま電子レンジOK。ウェーブ形状の持ちやすい取っ手と洗いやすい広口。温かさを保てるよう、ポットとテーブルの接触面を少なくしたデザインに。フタにドリッパーがのり、収納しやすい。フタを逆さにすると滴受けとして使えます。
    材質本体/耐熱ガラス、取っ手・フタ/ポリプロピレン
  • 乾湿両用業務用掃除機 爆吸クリーナー 日動工業

    乾湿両用業務用掃除機 爆吸クリーナー

    日動工業
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    火山灰や細かな粉じんも吸引できる大容量パワフルクリーナーです。目詰まりしないサイクロンセパレーター方式採用で、粉じんの多い倉庫やガレージで使用できます。火山灰もOK!細かな粉塵も吸引できる大容量パワフルクリーナー!湿乾両用目詰まりしないサイクロンセパレーター方式
    用途粉塵の多い倉庫やガレージ付属品ジャバラホース1.6m、延長管2本、床用ノズル、ブラシノズル、隙間用ノズル、家具用ノズル、水用ノズル、自在キャスター(前)2個、キャスターユニット(後)2個、固定ビス4本トラスコ品番836-2168材質蓋:PP樹脂質量(kg)10.7材質(本体)ステンレスタイプ屋内型電源(V)単相100消費電力(W)1140定格電圧(V)100定格電流(A)11.8定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×426×696吸込仕事率(W)170集塵容量(L)16騒音値(dB)78電線長さ(m)5風量1.8m3/min使用環境温度(℃)0~35吸水量(L)15真空度(kPa)18タンク容量35L2018年トラスコ掲載ページ9 0026
  • スパイラルホース パオック

    スパイラルホース

    パオック(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    バキュームクリーナー用スパイラルホースです。
    用途バキュームクリーナー用スパイラルホースとして。適合機種VCP-20RP、VCS-30RP
  • バキュームシーラー アスウィル

    バキュームシーラー

    アスウィル
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    食品保存に最適なバキュームシーラー。湿気や虫、酸化から守り鮮度を保ちます。フィルムに入れたらセットしてボタンを押すだけで簡単に真空状態を作成でき、食品保存だけでなくさまざまなシーンで活躍します。
    用途密封したいものによって、モードを使い分けて使えるので便利。【脱気してシール(真空パック)】…形がしっかりしている物は一気に真空状態に(例:肉・魚・ブロッコリーなど)。【脱気のみ】…柔らかいものや壊れやすい物は、お好みの時間に調節して脱気する(例:クッキー・トマトなど)。【シールのみ】…真空状態にはせず、袋の密封だけが可能。(例:食べかけのお菓子、気泡緩衝材袋プチプチの作成など)。本製品は”カッター内蔵”!フィルムを挟んで切るだけで、綺麗にカット。付属品取扱説明書/保証書/取替用スポンジ(上下)2本/注意カード※保管の際は注意カードを挟んだ状態で保管すること(スポンジがつぶれるのを防ぐため)/サンプル専用袋(バキュームシーラーバック袋タイプ/200×300mm)10枚仕様クーリングタイム:40秒間(1回シールごと)/休止タイムは30分間(15回シールごと)質量(kg)0.85(電源コード含む)消費電力(W)100範囲(mm)シール:奥約2、最長W300コード長さ(m)約1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×98×66使用電源AC100V(50/60Hz)流量(L/min)3吸引圧(kPa)【オートモード】約-60、【マニュアルモード】約-58動作時間【オートモード】約32秒間(バキュームシーラーバック袋タイプ/200×300mm使用時)、【シールモード】約21秒間、【ショートシールモード】約10秒間・約12秒間
  • 電工用腰袋 フタ付 SK11

    電工用腰袋 フタ付

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質ポリエステルブラック
  • ステンレスタンクバキュームクリーナ 30L パオック

    ステンレスタンクバキュームクリーナ 30L

    パオック(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。環境音に合わせて運転音を抑えられる調整機能付です。大型キャスタ採用で、床にある障害物をラクラク乗り越えられ、取り回しが簡単です。7mの電源コードなので、電源プラグの差し替え要らずで、作業の時短、ストレスを軽減します。満水タンクを持ち上げなくても簡単に排水できる排水口付です。微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。サビに強いステンレスタンクです。ノズルやパイプをコンパクトにまとめて収納できます。
    用途ベランダ・ガレージ・店舗の清掃に。窓の結露取りに。付属品スパイラルホース、延長パイプ(2個)、乾湿両用微粒子フィルタ+メッシュフィルタ(本体取付済)、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)、フロアノズル、ウェット&ドライノズル、ブラシノズルセット、キャスタ(大2個、小2個、ねじ4本)×1セット消費電力(W)最大:強1100/弱500定格電圧(V)AC100本体寸法(mm)約370×410×620定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)500(弱)/1100(強)本体質量(kg)約8.5吸込仕事率(W)60(弱)/170(強)集塵容量(L)乾21、湿13電源コード(m)7絶縁方式二重絶縁最大風量(m3/min)1.4(弱)/1.9(強)定格時間(分)30材質(タンク)ステンレス運転音(dB)78(弱)/85(強)ドレン排出口あり真空度(kPa)最大:9(弱)/15(強)
  • ヘルメット セフメット用ヒサシ タジマツール(TJMデザイン)

    ヘルメット セフメット用ヒサシ

    タジマツール(TJMデザイン)
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    セフメット ヒサシ。セフメット専用ヒサシ。カラーバリエーション5種類
    用途タジマセフメット専用アクセサリー適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)220高さ(mm)125質量(g)34奥行(mm)30
  • 外部抵抗モジュール オリエンタルモーター

    外部抵抗モジュール

    オリエンタルモーター
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    適合適用製品:CRKシリーズ、CMKシリーズ
  • NVC-20L用スパイラルホース Power sonic

    NVC-20L用スパイラルホース

    Power sonic
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    NVC-20L用スパイラルホースです。
    用途NVC-20L用スパイラルホースとして。適合機種NVC-20L長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビスカップ フタ付 型底 SK11

    ビスカップ フタ付 型底

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    DEVICE青の革新、設備工事に携わる多くの職人さんたちの仕事を構成するDEVICEとなる腰廻り品を提案します。 底部型押し成型で強度をUPしています。 フタ付で中身がこぼれにくいです。
    用途ビス・パーツの収納。材質ポリエステルブラック適合ベルト幅(mm)60
  • ターピー UVクリアシート(透明糸入シート) 萩原工業

    ターピー UVクリアシート(透明糸入シート)

    萩原工業(13件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    遮光性があり、耐候性安定剤を添加した耐候性機能を有したシートです。
    用途工場などでの間仕切りカーテンやほこり除け防止の簡易カーテン、カバーなどに材質本体:ポリオレフィン、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン質量(g/m2)200耐候年数(年)約3年
  • ビオラモ 紫外線透過型ディスポセル(セミミクロ) VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ 紫外線透過型ディスポセル(セミミクロ)

    VIOLAMO(ビオラモ)
    11,980税込13,178
    1箱(100個組)
    当日出荷
    紫外線領域から可視領域(220~800nm)まで幅広く使用できます。 透過面は高精度で厚みバラつきを抑えています。 個別包装されていますのでコンタミネーションの心配がありません。 クリーンルームで成形しています。 フッ素化ポリマーおよびハロゲン化ポリマーは含まれていません。 透過面の周りにはフロスト加工が施してあり、書き込みスペースに使用できます。
    材質紫外線透過プラスチック寸法(mm)12.5×12.5×45容量(mL)0.5~2.5タイプセミミクロ光路長(mm)10アズワン品番1-2956-02透過面2面光路幅(mm)4光軸高さ(mm)8.5~20
  • CR回路モジュール オリエンタルモーター

    CR回路モジュール

    オリエンタルモーター
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    サージ電圧吸収用CR回路を接続しやすくする回路です。 EPCR1201-2[AC250V(120Ω、0.1μF)]を4個搭載しています。 RoHS適合。
    適合適合本体:SMK237A-A質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空ピンセット アズワン

    真空ピンセット

    アズワン
    7,590税込8,349
    1セット
    当日出荷
  • ツールケース2段 型押 SK11

    ツールケース2段 型押

    SK11
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質ポリエステルブラック
  • 充電式ドライバーサック SK11

    充電式ドライバーサック

    SK11
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    型崩れしにくい型押し成型です。 スイッチ部分に干渉しないように型押し成型されており、ピッタリフィットします。
    用途小型電動ドライバー(ストレートタイプ)の収納。ブラック対応型押し成型、60mm幅ベルトまで対応
  • 立吊クランプ(SVC)用部品 スーパーツール

    立吊クランプ(SVC)用部品

    スーパーツール
    559税込615
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
  • カバークランプ ネグロス電工

    カバークランプ

    ネグロス電工
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • ペンインパクトドライバーサック SK11

    ペンインパクトドライバーサック

    SK11
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    型崩れしにくい型押し成型です。 スイッチ部分に干渉しないように型押し成型されており、ピッタリフィットします。 レースウェイソケットなどを取り付けたままでも収納できます。
    用途ペンインパクトドライバーの収納。ブラック対応型押し成型、60mm幅ベルトまで対応
  • クロフート 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    クロフート

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    17,980税込19,778
    1丁
    当日出荷
    自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
    用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
  • ドライバー差 2丁 型押 SK11

    ドライバー差 2丁 型押

    SK11
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質ポリエステルブラック
  • ASH クローフートレンチセット12.7□ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH クローフートレンチセット12.7□

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    39,980税込43,978
    1セット(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。 付属のラチェットハンドルは108山、送り角度約3.3°と狭い箇所での作業に最適です。
    用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に、自動車のエアコン・パワステ周り仕様JIS表示認定工場製差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 論理反転モジュール オリエンタルモーター

    論理反転モジュール

    オリエンタルモーター
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    材質金属部分:SPCC質量(g)90表面処理無電解ニッケルメッキ電源電圧(V)DC5~24±10%入力信号オープンコレクタ出力を接続してください。内部プルアップ抵抗5.6kΩ(L レベル 0~0.5V)出力信号オープンコレクタ出力、DC30V以下/120mA以下、VCE(sat)(ON電圧)が0.3~1V 残ります。
  • マルチウエストバッグ SK11

    マルチウエストバッグ

    SK11
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    材質ポリエステルブラック
  • 爆吸クリーナーアース付 日動工業

    爆吸クリーナーアース付

    日動工業
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    火山灰などの粉塵を10kg吸ってもパワーの落ちない!吸引力。
    付属品ジャバラホース1.6m、延長管2本、床用ノズル、ブラシノズル、隙間用ノズル、家具用ノズル、水用ノズル、自在キャスター(前)2個、キャスターユニット(後)2個、固定ビス4本幅(mm)394質量(kg)10.7高さ(mm)696材質(本体)ステンレスタイプ乾式奥行(mm)426消費電力(W)1140定格電圧(V)100定格電流(A)11.8定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×426×696吸込仕事率(W)170集塵容量(L)16騒音値(dB)78連続使用時間30分電線長さ(m)5風量1.8m3/min使用環境温度(℃)0~35吸水量(L)15真空度(kPa)18タンク容量35LRoHS指令(10物質対応)対応
  • 立吊クランプ(SVC-H)用ばね スーパーツール

    立吊クランプ(SVC-H)用ばね

    スーパーツール
    699税込769
    1本
    当日出荷
  • 立吊クランプ(SVC-E)用ばね スーパーツール

    立吊クランプ(SVC-E)用ばね

    スーパーツール
    599税込659
    1本
    当日出荷
    仕様立吊クランプ(SVC-E)用ばねトラスコ品番855-0622
  • 5mピンプラグスピーカーケーブル(ピンプラグ×2⇔先バラ×2) FVCSP339    [5.0m] フジパーツ

    5mピンプラグスピーカーケーブル(ピンプラグ×2⇔先バラ×2) FVCSP339 [5.0m]

    フジパーツ
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    材質綿:高純度OFCケーブル(99.996%)規格片側:RCAプラグ(オス)×1、片側:バラ (先端はんだ加工済)ケーブル長(m)5×2プラグ金メッキプラグ
  • パーツケース SK11

    パーツケース

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質ポリエステルブラック
  • レボウェイブクローフートレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    レボウェイブクローフートレンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    仕様JIS表示認定工場製、差込角9.5mmトラスコ品番855-0852セット内容ソケットホルダ、VC3-8、10、12、13、14、16、17、19、21、22、24材質VC3シリーズ:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、VC4シリーズ:炭素鋼(S50C)、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(g)990差込角(mm)9.5ハンドル内容エクステンションバーVEB330(首振りタイプ)、ラチェットハンドルVRL3180
  • チャンネルブラシ EグリップJ型 TRUSCO

    チャンネルブラシ EグリップJ型

    TRUSCO
    499税込549
    1本
    当日出荷
    簡単に交換できるチャンネルブラシです。手になじみやすい形状のデザインを採用しています。作業現場で頻繁に使用される方にお勧めです。従来品ではカシメの部分を広げて交換する必要があり、手間がかかっていたものを解消しています。
    用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。2018年トラスコ掲載ページ5 1426
  • カラーレーザー&カラーコピー用名刺カード コクヨ

    カラーレーザー&カラーコピー用名刺カード

    コクヨ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1袋(100枚)
    当日出荷
    高級感のある名刺カードです。マイクロミシン目の残らないクリアカットタイプなので、簡単きれいに名刺作成ができます。10面タイプで、両面印刷もできます。
    アイボリー紙厚(g/m2)186白色度(%)76程度紙質マット印刷両面印刷紙厚(mm)0.205ラベルサイズ(mm)91×55坪量(g/m2)本体厚:186、総厚:267.4面付10面カット名称クリアカットタイプシートサイズA4適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、インクジェット(顔料、染料)
  • ツールケース2段DV差付型押 SK11

    ツールケース2段DV差付型押

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質ポリエステルブラック