カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • VCT(1)
    • VCTF(2)
絞り込み
芯数(C)
  • 12
  • 1(2)
  • 2(11)
  • 3(12)
  • 4(84)
  • 5(3)
  • 6(4)
  • 7(3)
  • 8(4)
  • 10(4)
  • 16(4)
  • 20(4)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(1)
  • 0.5(2)
  • 0.75(3)
  • 1.25(3)
  • 2(3)
  • 3.5(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(2)
  • 0.9(2)
  • 1.1(3)
  • 1.5(4)
  • 1.8(3)
  • 2.5(1)
  • 2.8(1)
  • 3.2(1)
  • 3.5(1)
  • 4.2(1)
  • 11(1)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(2)
  • 100(2)
  • 色(1)
  • 色(1)
ブランド
  • 富士電線工業(1)
  • 三ツ星(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 倉茂電工(1)
富士電線工業・三ツ星・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・倉茂電工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VCT 4芯」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻(100m)
当日出荷から64日以内出荷
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線芯を円形に撚り合わせ定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線
ソフトVCT 倉茂電工ソフトVCT倉茂電工(3件のレビュー)
7,598税込8,358
1巻
当日出荷から8日以内出荷
定格電圧600V、定格温度60℃、柔軟性ビニルシ-ス
用途汎用機器、電動工具、水中ポンプ等の配線種類産業機械用ケーブル耐電圧(V/min)3000定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格<PS>ERoHS指令(10物質対応)対応
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル三ツ星(30件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷から12日以内出荷
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
vctf 0.75 4芯特集