カテゴリ

  • 電気材料(8)
    • VCTF(2)
    • VCT(5)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(2)
  • 1.25(3)
  • 2(3)
  • 3.5(5)
  • 5.5(3)
  • 8(2)
  • 14(2)
  • 22(1)
  • 38(1)
芯数(C)
  • 2(5)
  • 3(6)
  • 4(6)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
長さ(m)
  • 30
  • 5(6)
  • 10(16)
  • 15(1)
  • 20(16)
  • 25(1)
  • 35(1)
  • 40(6)
  • 45(1)
  • 50(10)
  • 55(1)
  • 60(6)
  • 70(6)
  • 80(6)
  • 90(6)
  • 100(11)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(1)
  • 0.9(1)
  • 1.1(2)
  • 1.5(3)
  • 1.8(3)
  • 2.5(3)
  • 2.7(1)
  • 2.8(1)
  • 3.1(3)
  • 3.4(1)
  • 3.7(2)
  • 4.1(1)
  • 4.9(2)
  • 5.1(1)
  • 345(1)
  • 350(1)
  • 355(1)
  • 360(1)
  • 365(1)
  • 375(1)
  • 色(3)
  • 色(4)
ブランド
  • 富士電線工業(2)
  • 三ツ星(2)
  • 品川電線(3)
  • 福電(1)
富士電線工業・三ツ星・品川電線・福電
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VCTF 3.5」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1巻(30m)
当日出荷から11日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星(28件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
SF VCTF 3.5X3C 品川電線SF VCTF 3.5X3C品川電線
28,980税込31,878
1本(30m)
5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300芯数3色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)ケーブルサイズ(SQ)3.5
SF VCTF 3.5X4C 品川電線SF VCTF 3.5X4C品川電線
34,980税込38,478
1本(30m)
5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)ケーブルサイズ(SQ)3.5
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード三ツ星(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1巻(30m)
6日以内出荷から8日以内出荷
シースに高重合体のビニルを用いており、耐寒性(-45℃)・柔軟性に優れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
FEP絶縁/可とう性フッ素樹脂キャブタイヤケーブル 福電FEP絶縁/可とう性フッ素樹脂キャブタイヤケーブル福電
189,800税込208,780
1巻
8日以内出荷から9日以内出荷
耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐スパッタ性に優れた連続使用温度200℃の耐屈曲・耐震用キャブタイヤケーブルです。 導体の細線化とFEP・FRWR の組み合わせにより耐屈曲・耐震性を実現しています。 耐震・耐屈曲が必要でない箇所での御使用にももちろんの事、シリコンゴムキャブタイヤでは物足りない温度条件下でも優れたケーブル特性を発揮致します。
用途製鉄所、化学プラント、自動車工場、炉回り等の耐熱性を必要とする過酷な環境下。 ケーブルベアー、ロボット及び移動用電気機器等の配線として常に屈曲、捻回等が要求される箇所。 難燃性にも優れている為、溶接ロボットのアーム部分等、スパッタが当たる環境下での使用。 耐水、耐候性などの環境特性にも非常に優れており、屋内の過酷な環境下、クリーンルーム等での使用。種類産業機械用ケーブルシース厚(mm)1.5材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)材質(導体)スズメッキ軟銅線使用温度(℃)-60~200絶縁体厚さ(mm)0.4耐電圧(V/min)AC1500定格電圧(V)600以下RoHS指令(10物質対応)対応
SF VCTF 3.5X2C 品川電線SF VCTF 3.5X2C品川電線
24,980税込27,478
1本(30m)
5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)ケーブルサイズ(SQ)3.5
電線 vctf3.5特集