カテゴリ

  • 電気材料(11)
    • VCTFK(2)
    • VCT(1)
  • 電動工具(9)
    • 延長コード(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(1)
  • 2(1)
  • 14(1)
  • 22(1)
  • 38(1)
芯数(C)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 37(1)
  • 50(1)
  • 色カラー(1)
  • 色(3)
長さ(m)
  • 5
  • 0.4(1)
  • 1(1)
  • 2(7)
  • 3(3)
  • 4(2)
  • 6(2)
  • 8(6)
  • 10(6)
  • 15(3)
  • 20(5)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(9)
導体外径(Φmm)
  • 4.9(1)
  • 7(1)
  • 9.1(1)
ブランド
  • 富士電線工業(1)
  • 正和電工(2)
  • オーム電機(1)
  • エスネット(1)
  • ハタヤリミテッド(7)
富士電線工業・正和電工・オーム電機・エスネット・ハタヤリミテッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VCTFK」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小判コード オーム電機小判コードオーム電機
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類産業機械用ケーブル
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
ビニルキャブタイヤ長円形コード エスネットビニルキャブタイヤ長円形コードエスネット(1件のレビュー)
789税込868
1巻(5m)
当日出荷から3日以内出荷
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
マックリール(手巻き) ハタヤリミテッドマックリール(手巻き)ハタヤリミテッド(19件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
電線の溶解・焼損を防ぐサーモカット付です。
用途事務所内に。家庭用に。DIYに。電線太さ(mm2)1.25巻取形式手動巻き
ホームリール ハタヤリミテッドホームリールハタヤリミテッド
3,598税込3,958
1台
当日出荷
電動工具や充電工具用の電源元として使用。持ち運び楽々。使わないときはすっきり収納。調和が取りやすいオリーブグリーンとグレーのツートン色。
オリーブグリーン/グレー巻取形式手動
マルチタップ付延長コード VCTFK仕様 正和電工マルチタップ付延長コード VCTFK仕様正和電工
1,498税込1,648
1個
当日出荷
VCTFK2.0mm2サイズ仕様の十字型ショーとマルチタップ延長コードです。 延長コードセット法規格、適合商品です。 T-30MGには、ムービプラグを装着しております。(MF品番は、ストレートプラグ)
電線仕様-種別VCTFK
ホームリール ハタヤリミテッドホームリールハタヤリミテッド
3,598税込3,958
1台
当日出荷
華やかさと上品な印象を与え、存在感のある深い色味のバーガンディー。持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
用途掃除機など家電の電源延長に。AV機器の延長に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。バーガンディー質量(kg)0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×95×205芯数2P電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
ホームリール ハタヤリミテッドホームリールハタヤリミテッド
3,998税込4,398
1台
当日出荷
優しさと温かみのあるアイボリーカラー。持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
用途掃除機など家電の電源延長に。AV機器の延長に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。質量(kg)0.8アイボリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×95×205芯数2P電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
高ワット用延長コード 正和電工高ワット用延長コード正和電工(27件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
VCTFK2.0mm2サイズ仕様のL型プラグ付き延長コードです。 延長コードセット法規格、適合商品 省スペースでコンセント口に接続が可能
電線仕様-種別VCTFK使用場所屋内芯数2電線太さ(mm2)2.0最大消費電力(W)1500RoHS指令(10物質対応)対応
リーラー 手巻き(温度センサー付) ハタヤリミテッドリーラー 手巻き(温度センサー付)ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
翌日出荷
ギフトやノベルティに最適! 手巻き式。
電線長さ(m)5電線仕様-種別VCTFK質量(kg)0.75定格電圧(V)125コンセント個数2許容電流(A)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×178×82定格電流(A)6電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2巻取形式手動巻き
LEDハタヤタッチポンライト ハタヤリミテッドLEDハタヤタッチポンライトハタヤリミテッド
27,980税込30,778
1台
当日出荷から8日以内出荷
選べる2つの調光タイプ スタンドライトシリーズ
仕様3段階タッチセンサー式スイッチ付定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電線太さ(mm2)0.75照明装置10W、高輝度LED
シャリル手巻き(温度センサー付) ハタヤリミテッドシャリル手巻き(温度センサー付)ハタヤリミテッド
2,998税込3,298
1台
翌日出荷
ギフトやノベルティに最適!手巻き式。
電線長さ(m)5電線仕様-種別VCTFK質量(kg)0.66コンセント個数2許容電流(A)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167.5×201×85電線太さ(mm2)1.25巻取形式手動巻き
関連キーワード
ケーブル vctfk特集