カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1,380)
- 作業工具(786)
- 縫製用品(364)
- 手袋(359)
- 安全保護具(313)
- 家電(295)
- 作業服(216)
- ねじ・ボルト・釘(172)
- 制御機器(166)
- 空調・照明・電設資材(136)
- 切削工具(123)
- 空圧工具(115)
- 科学研究・開発用品(110)
- 測定用品(100)
- 電動工具(80)
- 卓上消耗品(71)
- はんだ関連・静電気対策用品(69)
- 物流用品(59)
- 事務用品(58)
- カー用品(54)
- オフィス家具(50)
- 自動車補修部品(49)
- 安全靴・作業靴(49)
- バイク部品(44)
- 医療(39)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
- 厨房用品(36)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(35)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
- 建築金物(32)
- 電気材料(30)
- 研磨材(30)
- 救急・衛生(28)
- 印刷用紙/インク/印刷機(28)
- ヘルスケア(25)
- 自転車整備工具・アクセサリー(23)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 溶接用品(21)
- 洗車・清掃(21)
- トラック用品・パーツ(21)
- メカニカル部品(20)
- 梱包用品(19)
- テープ(17)
- 塗料(16)
- 防犯用品(16)
- 店舗什器・備品(15)
- 測量用品(土木/建設)(15)
- 自動車用オイル・ケミカル(15)
- 学童・教育用品(15)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(13)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 保管用品(11)
- 防災用品(11)
- 日用品(10)
- 自転車部品(10)
- 洗剤・除去剤(9)
- 安全用品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 機構部品(8)
- バッテリー・電装(8)
- 整備工具・収納(7)
- マスク(7)
- 農業・園芸資材(7)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- クリーンルーム用品(6)
- 鈑金・塗装(6)
- 清掃用品(5)
- 住設機器(5)
- タイヤ・足回り(5)
- 農具(5)
- 農業機械(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- トラック純正部品(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 安全標識(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 介護用品(3)
- 食品・飲料(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 理美容(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 完成車(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- ベッセル(820)
- Clover(クロバー)(384)
- UVEX(ウベックス)(354)
- StarTech.com(228)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(220)
- サンワサプライ(179)
- JAPANNEXT(162)
- ミドリ安全(155)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(132)
- エレコム(116)
- Jabra(105)
- エスコ(95)
- ACE GLOVE(エースグローブ)(89)
- 大阪魂(82)
- COVER WORK(カバーワーク)(80)
- オーム電機(77)
- メディアカバーマーケット(67)
- BUFFALO(バッファロー)(58)
- STAHLWILLE(スタビレー)(58)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「VE」の検索結果
商品豆知識

ベントフィルター粘着材付きタイプ VE8シリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1袋(4枚)ほか当日出荷周囲の温度変化によるケース、ボックス内の圧力変化に対し、圧力を調整し筐体のシール部への負荷を軽減することができます。 ベントフィルターの優れた通気性により、筐体内部の湿度を調整し、結露を低減します。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途撥水性と撥油性に優れたメンブレンが、電子部品を水、腐食性の液体、塩分や粉塵から保護RoHS指令(10物質対応)対応
VE管カバー出ズミ
未来工業¥219税込¥2411個(1個)翌々日出荷高耐候性。耐衝撃性H I。VE管を出ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。色ブラック寸法L(mm)60寸法d(Φmm)22適合管VE16入数(個)1
VE管カバー曲ガリ
未来工業¥219税込¥2411個(1個)翌々日出荷高耐候性。耐衝撃性H I。VE管を曲ガリ配管した時のケーブル保護カバーとして使用します。色ブラック寸法L(mm)60寸法d(Φmm)22適合管VE16入数(個)1
VE管カバー入ズミ
未来工業¥219税込¥2411個(1個)翌々日出荷高耐候性。耐衝撃性H I。VE管を入ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。色ブラック寸法L(mm)60寸法d(Φmm)22適合管VE16入数(個)1
偏芯コネクタ(VE管用)
未来工業¥1,798~税込¥1,978~1セット(10個)当日出荷から8日以内出荷高耐候性。耐衝撃性HI。ボックスとの段差をなくして配管できるコネクタです。適合ノックアウト径(Φmm)Φ27・22(25)用ねじの呼びG3/4入数(個)10
耐油性VE被覆フレキチューブ
日本シーム工業¥11,980~税込¥13,178~1巻(30m)ほか当日出荷から3日以内出荷スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性に優れたビニルを被覆。 可動性に特に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。
VE電気まほうびん 優湯生
象印マホービン(4件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷「まほうびん保温」:電気とまほうびんを組み合わせてかしこく保温することで、消費電力を抑えます。お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利な「スピード沸とう」。大きな文字と分かりやすい操作パネル&大型のオレンジくっきり液晶消費電力(W)905電源コード(m)1
VE電気まほうびん用 電源コード
象印マホービン¥1,700税込¥1,8701個当日出荷VE電気まほうびん用の専用部品です。適合本体CVVS22(TL)、CVVS30(TL)、CVVS40(TL)、CVVT22(NL)、CVVT30(NL)、CVVT40(NL)、CVVW22(TA)、CVVW30(TA)
蒸気レスVE電気まほうびん
タイガー魔法瓶¥22,980税込¥25,2781台当日出荷機能性とデザイン性を併せ持ったスタイリッシュな電気ポット。電気を使わずまほうびん保温で節電、VEまほうびん構造。安全で置き場所も選ばない「蒸気レス」。給湯スピードを2段階で選べる「電動給湯」。出した湯量が液晶に表示、お湯計量機能(電動給湯のみ)。注いだ給湯量をポットが自動計量して液晶で表示してくれるので、お料理やインスタント調理に便利です。使い方が広がる<コードレスエアー給湯>。通電時は指一本で注げる電動給湯、電源のない場所では、プラグを外していても注げるエアー給湯でお湯が注げます。仕様アーバンブラック質量(kg)3.3色アーバンブラック容量(L)2.2消費電力(W)700機能安心・安全構造:転倒お湯もれ防止構造、自動ロック電動給湯、カラだき防止、蒸気レス(蒸気キャッチャー構造)、チャイルドロック/節電:VE内容器、省エネコース、節電タイマー/便利・使いやすさ:コードレス「エアー給湯」、たっぷり&ゆっくり給湯、お湯計量機能、保温設定選択、お知らせブザー、液晶表示、沸くまで何分表示機能、水量計、なめらか給湯/お手入れしやすさ:フッ素加工内容器寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.8×30.8×27.9年間消費電力量(kWh/年)221一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.61
象印 マイコン沸騰VE電気まほうびん
象印マホービン¥28,980税込¥31,8781個当日出荷電気とまほうびんでかしこく保温し、消費電力を抑えます。 たっぷりのお湯がスピーディーに沸く「1300Whハイスピード沸とう」 耐久性と手入れ性に優れた「クリアコートステンレスボディ」 98℃ 90℃ まほうびん保温の3段階保温設定。色ステンレス容量(L)5消費電力(W)湯沸1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×310×340機能6段階節約ロングタイマーアズワン品番64-4189-02TKG品番9-0875-0501
蒸気レスVE電気まほうびん<とく子さん>
タイガー魔法瓶(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から5日以内出荷電気がなくても給湯できるコードレスエアー給湯付き蒸気レスポット。電動給湯もコードレスエアー給湯もOK。通電時は指一本でらくに「レバー式電動給湯」、電源のないところでは「コードレスエアー給湯」と、2通りの給湯方法が選べます。蒸気を水滴に変え、ポット内に戻す構造になっているため、蒸気を本体の外に出しません。うっかりと高温の蒸気にふれてやけどをするリスクを抑え、置き場所にも困りません。たっぷり沸かしてまほうびんで保温「節電VE保温」。お好みの湯温(98・90・80・70)に設定できます。料理の下ごしらえや、コーヒー、お茶、調乳などの用途に合わせて、最適な湯温をお選びいただけます。スープやコーヒーなど少量のお湯が必要なときは「ゆっくり給湯」、調理用や下ごしらえに必要なお湯は通常の給湯と給湯スピードを2段階に切り替えられます。仕様【安心・安全構造】転倒お湯もれ防止構造、自動ロック電動給湯、VEまほうびん構造、カラだき防止、傾斜お湯もれ防止、蒸気レス(蒸気キャッチャー構造)、チャイルドロック色アーバンブラック消費電力(W)700
VE電気まほうびん 優湯生
象印マホービン(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から5日以内出荷電気で沸かして「まほうびん保温」 プラグをはずして、どこに持っていっても、かるく注げる「コードレス電動給湯」しかも液晶に湯温表示。(別売単3アルカリ乾電池2本使用) 905W「スピード沸とう」 大型オレンジくっきり液晶 湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能色ホワイト(WA)消費電力(W)905(湯沸かし時)機能カルキとばし沸とう、お知らせメロディー、クエン酸洗浄コース(3秒押し)、センター給湯ボタン、マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)、傾斜湯もれ防止構造、転倒湯もれ防止構造、自動給湯ロック、広口容器、フッ素加工内容器、メッキ・シボ加工フックツマミ
電動ドライバー(信号出力付き) VE-5000R
ベッセル¥69,980税込¥76,9781台当日出荷ネジ締め作業のスピードが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。)外部機器(PLC)で制御が可能な3種の出力信号および1種の入力信号線付きです。スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。締付精度、効率、メンテナンス性が向上します。使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れます。いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式です。(2.5m)用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに。仕様帯電防止材質PC+エラストマー長さ(mm)290質量(kg)1.2電源(V)AC100消費電力(W)120回転数(min-1[r.p.m])1200コード長さ(m)2.5トルク(N・m)0.6~2.5トルク調整トルク調整リング:16段階×8目盛適合ビット(mm)6.35適合ねじ(mm)小ねじ3~4適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
電動ドライバー VE-5000R レバー式 出力トルク:0.6~2.5N・m
ベッセル¥52,980税込¥58,2781台当日出荷グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン) カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。 ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛トラスコ品番160-5722セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書材質PC+エラストマー長さ(mm)290質量(kg)1タイプレバー式回転数(min-1[r.p.m])強:1200コード長さ(m)2.5付属ビットA14 +2×65×2本トルク(N・m)0.6~2.5定格入力AC100V 50/60Hz 120W適合ビット(mm)6.35適合ねじ(mm)小ねじ3.0~4.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
電動ドライバー VE-6000R レバー式 出力トルク:1.6~4.5N・m
ベッセル¥54,980税込¥60,4781台当日出荷グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン) カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。 ネジ締め作業のスピードアップが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上しています。用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに仕様【トルク調整リング】16段階×8目盛トラスコ品番160-5724セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書材質PC+エラストマー長さ(mm)290質量(kg)1タイプレバー式回転数(min-1[r.p.m])強:1200コード長さ(m)2.5付属ビットA14 +2×65×2本トルク(N・m)1.6~4.5定格入力AC100V 50/60Hz 135W適合ビット(mm)6.35適合ねじ(mm)小ねじ4.0~5.0適合ねじ(mm)タッピングねじ≦4
Φ16mm 露出ボックス(VE管用/2方向)ベージュ
エスコ¥550税込¥6051個翌日出荷仕様2方出、スイッチ1個用エスコ品番EA940CS-85材質PVC色ベージュ寸法H(mm)39寸法l(mm)30適合管の呼びVE管14・16
Φ22mm 露出ボックス(VE管用/2方向)ベージュ
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷仕様2方出、スイッチ1個用エスコ品番EA940CS-86材質PVC色ベージュ寸法H(mm)49寸法l(mm)35適合管の呼びVE管16・22
...
















![Φ22mm [VE管]連結(ベージュ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607743-170331-02.jpg)

![Φ22mm [VE管]コネクター(ベージュ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607777-170331-02.jpg)
![Φ16mm [VE管]エントランスキャップ(ベージュ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607007-170331-02.jpg)
![Φ36mm [VE管]コネクター(ベージュ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50608294-170331-02.jpg)
![Φ22mm [VE管]自在継手(ベージュ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607716-170331-02.jpg)
![Φ28mm [VE管]エントランスキャップ(ベージュ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50608172-170331-02.jpg)

![Φ28mm [VE管]コーナー継手(ベージュ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607987-170331-02.jpg)
![Φ36mm [VE管]コーナー継手(ベージュ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50608215-170331-02.jpg)